絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • テンパール工業(37)
  • サカタ製作所(27)
  • 未来工業(26)
  • KIS(16)
  • 田淵電機(12)
  • RENOGY JAPAN(10)
  • ジョー・プリンス竹下(8)
  • TP-LINK(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • AMPHENOL(3)
  • SPARKFUN(3)
  • Seeed Studio(2)
  • SunRuck(2)
  • 電菱(1)
  • KOOL BEAM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1ネグロス電工(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工瓦棒葺屋根支持金具ネグロス電工(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
立平葺屋根用支持金具 ネグロス電工立平葺屋根用支持金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
金属製折板屋根用ドリル ネグロス電工金属製折板屋根用ドリルネグロス電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4ネグロス電工(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
太陽電池固定金具 ネグロス電工太陽電池固定金具ネグロス電工
259税込285
1個
当日出荷から16日以内出荷
架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。 モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工折板屋根用太陽電池取付金具ネグロス電工
459税込505
1個
翌々日出荷
表面処理アルマイト処理クリア塗装
太陽電池間隔調整具 ネグロス電工太陽電池間隔調整具ネグロス電工(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。
材質ポリカーボネート
太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 ネグロス電工太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具ネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
ダクターチャンネル用太陽電池取付金具 ネグロス電工ダクターチャンネル用太陽電池取付金具ネグロス電工(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工折板屋根用太陽電池取付金具ネグロス電工(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から16日以内出荷
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
一般形鋼用ケーブル支持金具 ネグロス電工一般形鋼用ケーブル支持金具ネグロス電工
1,990税込2,189特価
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
□-PH1T-W3との組み合わせで、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
日射計取付金具 ネグロス電工日射計取付金具ネグロス電工
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
地上・陸屋根設置電気的接続プレート ネグロス電工地上・陸屋根設置電気的接続プレートネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
3日以内出荷
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
折板屋根用太陽電池端部補助金具 ネグロス電工折板屋根用太陽電池端部補助金具ネグロス電工
349税込384
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具 ネグロス電工リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具ネグロス電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
4日以内出荷
リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。 取り付けは差し込むだけです。
ケーブル支持金具 ネグロス電工ケーブル支持金具ネグロス電工
4,998税込5,498
1箱(50個)
4日以内出荷
太陽電池アレイ関連(フラット設置・ブラケット設置)のケーブル支持に最適です。
ケーブル支持金具 ネグロス電工ケーブル支持金具ネグロス電工
219税込241
1個
4日以内出荷
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 ケーブルをフラットに並べて多回線を配線できる支持金具です。 ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
水抜きスペーサー ネグロス電工水抜きスペーサーネグロス電工
3,398税込3,738
1箱(20個)
16日以内出荷
水抜き穴を確保するスペーサーです。 予めモジュール取付ボルトを仮止めできる為、モジュール設置作業が容易にできます。
重ね式折板屋根用固定金具 ネグロス電工重ね式折板屋根用固定金具ネグロス電工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
4日以内出荷
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かい ネグロス電工折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かいネグロス電工
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具 ネグロス電工折板屋根用太陽電池傾斜取付金具ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
アングル用ダクターチャンネル支持金具 ネグロス電工アングル用ダクターチャンネル支持金具ネグロス電工
8,398税込9,238
1セット(2組)
16日以内出荷
地上・陸屋根設置型架台の背面にダクターチャンネルを固定することで、ボックスを取り付けできます。 急なレイアウト変更にも対応できます。
フラット設置電気的接続プレート ネグロス電工フラット設置電気的接続プレートネグロス電工
1,998税込2,198
1パック(20個)
4日以内出荷
KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。 モジュール間から目視確認が容易です。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
太陽光発電機器部材