絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • テンパール工業(36)
  • サカタ製作所(27)
  • 未来工業(26)
  • ネグロス電工(24)
  • KIS(16)
  • 田淵電機(12)
  • RENOGY JAPAN(11)
  • ジョー・プリンス竹下(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • TP-LINK(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • AMPHENOL(3)
  • SPARKFUN(3)
  • Seeed Studio(2)
  • SunRuck(2)
  • 電菱(1)
  • KOOL BEAM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電用コネクタ オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))太陽光発電用コネクタ オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ケーブルを差し込んでボタンをカチッとはめ込んで終端処理し、ケーブルの被覆を剥かないようにします 圧接コンタクト( IDC )技術を搭載しています バリューチェーンの総適用コストを削減します 部品がゆるんでいて通関用の工具が不要なため、契約終了プロセスが迅速化されます 標準的な PV DC コネクタ(マルチコンポーネント及び圧着コンタクト)と比較して、設置時間を 80 % 短縮 独自のゲル充填により、水の浸入を防止します 用途 PV インストール PV システム インバータ
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:2.5 mm2, 4 mm2, 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●施錠:マイナス●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:SOLARLOK 2.0●コード番号:190-2033アズワン品番65-7220-91
太陽光発電用コネクタ メス オス 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))太陽光発電用コネクタ メス オス 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,098税込7,808
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:ツールを開きます●オス/メス:メス, オス●シリーズ:SOLARLOK PV4-Sアズワン品番65-7224-90
太陽光発電用コネクタ メス オス 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))太陽光発電用コネクタ メス オス 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
70,980税込78,078
1袋(50個)
7日以内出荷
SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に抑えます 用途 ソーラーパネル インバータ マイクロインバータ DC オプティ
仕様●タイプ:ツールを開きます●オス/メス:メス, オス●シリーズ:SOLARLOK PV4-Sアズワン品番65-7224-82
太陽光発電用コネクタ メス 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))太陽光発電用コネクタ メス 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
459,800税込505,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
SOLARLOK Pv4-S コネクタは、SOLARLOK Pv4 コネクタのアップグレードです。SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●ケーブルCSA:4mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:圧着●施錠:プラス●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:SOLARLOK PV4-Sアズワン品番65-7212-54
太陽光発電機器部材