絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • テンパール工業(37)
  • 未来工業(26)
  • サカタ製作所(25)
  • ネグロス電工(24)
  • KIS(16)
  • 田淵電機(12)
  • ジョー・プリンス竹下(8)
  • TP-LINK(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • AMPHENOL(3)
  • SPARKFUN(3)
  • Seeed Studio(2)
  • SunRuck(2)
  • 電菱(1)
  • KOOL BEAM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPANソーラーパネル固定用ブラケットRENOGY JAPAN
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネル単結晶 50W RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50WRENOGY JAPAN
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
信頼性 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。仕様(W数)50寸法(mm)578×503×30質量(kg)3.3電圧(V)【最大システム】600/DC (UL)最大出力(W)50構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG)保証期間パネル:5年間の品質保証コネクタMC4 コネクター開放電圧(V)24.3(Voc)ケーブル長(cm)(出力)40取扱説明書(0.96MB)短絡電流(A)2.67(Isc)動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp)動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
ソーラーパネル単結晶 30W RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 30WRENOGY JAPAN
5,798税込6,378
1枚
翌日出荷
高い変換率 高変換効率のモジュールを採用し、陰に起因する電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。持ち運びに便利 57x34x2.5 cmのコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。簡単取り付け パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。信頼できる EL測定済みで、ホットスポットはありません。
用途【主なご利用場面】コンパクトなサイズ(寸法: 57x34x2.5cm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。簡易的な独立型ソーラーシステムの構築に向いているため、お子様の自由研究やワークショップなどにもご利用いただけます。仕様(W数)30寸法(mm)570×341×25質量(kg)2.5最大出力(W)30構成【パネル】ジャンクションボックス、RENOGY 30Wソーラーパネル単結晶、出力ケーブル片側裸線、出力ケーブル:0.75SQ( 18 AWG )保証期間パネル:5年間の品質保証開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-40~+90取扱説明書(0.72MB) (0.64MB)短絡電流(A)1.82動作電圧(V)(公称最大出力)18動作電流(A)(公称最大出力)1.67
200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネル RENOGY JAPAN200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネルRENOGY JAPAN
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
200W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル:初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!(1)セルレベルでの影対策技術:各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮:さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能:限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用(2)影の変化に対応する安定出力:変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。(3)強化アルミフレームで耐久性向上:1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(4)過酷な環境でも信頼できるパワー:大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。(5)ホットスポットのリスクを大幅に低減:影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。(6)簡単設置で手間いらず:あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。(7)洗練されたオールブラックデザイン:ルーフラックとシームレスに適合し、スタイリッシュな外観と優れた実用性を両立します。(8)あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション:RVや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。(9)丁寧な梱包で安心をお届け:Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
W数(W)200取扱説明書(0.44MB)
N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPANN型高効率 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1枚
翌日出荷
パワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!従来の200W PERCパネルより7.5%小型化、11.7%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。このパネルは25%のセル効率と1,000Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターとIP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。【コンパクトなサイズ】この200W N型パネルは、前モデルより7.5%小型化され、11.7%軽量化されており、コンパクトで省スペースなデザインで、さまざまな屋根や狭いスペースに最適です。【25%セル効率】Renogyの200W N型パネルは、25%の効率を誇り、先進的な16BBセル技術を採用し、エネルギー変換効率を向上させ、マイクロクラックのリスクを低減、特に高温環境で優れた性能を発揮します。【効率と柔軟性の向上】200W N型24Vパネルは、電流損失を減少させ、システム効率を向上させます。曇りの日でもより多くの電力を生成でき、12Vと24Vの両方のシステムに対応し、柔軟な設置が可能です。【暑い気候に最適】従来のP型に比べて低い温度係数を持ち、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制します。高温環境でも安定した性能を発揮し、オフグリッド用途に最適です。【長期的な信頼性】低い劣化率(初年度≦1%、以降は年平均≦0.4%)と10年間の保証に加え、25年間の80%出力保証で、長期間にわたる性能が保障されます。
用途住宅にも旅行にも最適な多用途ソーラーパワー:コンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。仕様●最大システム電圧:600VDC●最大直列ヒューズ定格:15A寸法(mm)1262×764×30質量(kg)10.6最大出力(W)公称:200保証期間10年(25年間の80%出力維持)開放電圧(V)公称:37.44動作温度(℃)-40~85効率モジュール:0.207各種認証CE、ISO 9001取扱説明書(0.43MB)短絡電流(A)公称(Isc):6.85動作電流(A)公称最大出力(Imp):6.45動作電圧(V)(出力)公称最大(Vmp):31.03
フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネルRENOGY JAPAN
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
高柔軟性 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量 ポリマー材料を採用し、重さは4.9kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション Renogy 200Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.3cmと薄く、車の屋根などの設置時に高さを抑えたいという方に最適です。高耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様最大直列ヒューズ定格:15 A寸法(mm)1605×748×3質量(kg)4.9電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称200ケーブル70cmコネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)取扱説明書(0.97MB)短絡電流(A)公称10.74(Isc)動作電圧(V)公称最大出力20.1(Vmp)動作電流(A)公称最大出力10.02(Imp)
Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネルパワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!(1)バンコンにぴったり設計従来の175W PERCパネルより3.9%小型化、4%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。(2)小さなスペースで大きな力このパネルは25%のセル効率と875Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。(3)高温環境下でも圧倒的なパワーを発揮従来のP型に比べて温度係数が低く、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制し、高温環境でも安定した性能を発揮します。(4)プレミアム素材で長持ちする性能EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターとIP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。(5)風と雪に強い2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。(6)雨にも安心IP65のジャンクションボックスとIP67のコネクターが、あらゆる天候から保護します。(7)強化アルミフレームで耐久性向上1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(8)迅速に設置でき、持ち運びも簡単PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。(9)小空間にも旅先にも最適なソーラーパワーコンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。
W数(W)175取扱説明書(0.47MB)
120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル RENOGY JAPAN120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
市場初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!セルレベルでの影対策技術各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用影の変化に対応する安定出力変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。強化アルミフレームで耐久性向上1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。過酷な環境でも信頼できるパワー大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。簡単設置で手間いらずあらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。ホットスポットのリスクを大幅に低減影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。丁寧な梱包で安心をお届けRenogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
用途あらゆるシーンの影対策に最適なソリューションキャンピングカーや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。寸法(mm)1052×578×30質量(kg)6.81電圧【システム電圧】最大1000 VDCモジュール20.70%電流(A)【短絡】4.57 Isc最大出力(W)120保証期間5年(25年間の80%出力維持)ヒューズ【直列定格】最大15 A開放電圧(V)33.7各種認証CE、ISO 9001出力電流最大4.21 Impグリーン購入法適合取扱説明書(0.32MB) (0.32MB)最大動作電圧(V)28.9
フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネル単結晶 175WRENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
高柔軟性 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量 ポリマー材料を採用し、重さは2.8kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション Renogy 175Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.2cmと薄く、従来の硬いソーラーパネルと比べても、薄さは伝統のパネルの約95%と、どこに設置しても目立たない仕様になっています。高耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様●ジャンクショボックス:IP 68●ソーラーセル:単結晶セル 36個●最大直列ヒューズ定格:20 A寸法(mm)1504×673×2質量(kg)2.8電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称175ケーブル12 AWG(3.5SQ)、70cm(負極)、70cm(正極)コネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)取扱説明書(0.99MB)短絡電流(A)公称9.5(Isc)動作電圧(V)公称最大出力19.5(Vmp)動作電流(A)公称最大出力8.98(Imp)
ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPANソーラーパネル固定用ブラケットRENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。
用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
太陽光発電機器部材