絞り込み
ブランド
  • 和泉
  • モノタロウ(1)
  • 川上産業(40)
  • 酒井化学工業(24)
  • ユタカメイク(15)
  • ミナ(8)
  • 三友(7)
  • クルーズ(6)
  • エスコ(4)
  • コクゴ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 宮島化学工業(3)
  • サンユー印刷(3)
  • イノアック(2)
  • サンコー(三甲)(2)
  • マルアイ(2)
  • 銀鳥産業(2)
  • 株式会社 クルーズ(2)
  • 長島梱包(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
幅(mm)
  • 200(3)
  • 240(1)
  • 300(4)
  • 360(1)
  • 400(4)
  • 500(1)
  • 600(4)
  • 800(1)
  • 810(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1200(18)
  • 1350(1)
  • 1500(1)
  • 1550(1)
  • 1600(1)
  • 1800(1)
  • 2400(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(3)
  • 42(11)
  • 50(1)
  • 100(5)
構造
  • 2層(13)
  • 3層(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
200(3)
300(4)
400(4)
600(4)
1200(18)
1500(1)
1550(1)
1600(1)
1800(1)
2400(1)
エア・セルマット ZU-90 和泉エア・セルマット ZU-90和泉(61件のレビュー)
959税込1,055
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
エア・セルマット ZU-100 和泉エア・セルマット ZU-100和泉(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉エア・セルマット (帯電防止タイプ)和泉(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。ピンク気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉エア・セルマット (帯電防止タイプ)和泉(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。ブルー気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
エア・セルマット ZU-200 和泉エア・セルマット ZU-200和泉(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
予約販売
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
エア・セルマット ZU-80 和泉エア・セルマット ZU-80和泉(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
翌々日出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約2.2kg
エア・セルマット ZU-300 和泉エア・セルマット ZU-300和泉(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途重量用種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約5.5kg
エア・セルマット ZU-90 芯なしタイプ 和泉エア・セルマット ZU-90 芯なしタイプ和泉(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(5本)
3日以内出荷
用途一般包装用(軽量品に表面保護)種別緩衝材(エアー)質量(kg)約71本当りの質量約1.4kg
エア・セルマット ZM-200 和泉エア・セルマット ZM-200和泉
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。大粒タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット EPM-100 和泉エア・セルマット EPM-100和泉
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
エコロク 和泉エコロク和泉
2,498税込2,748
1巻ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ポリエチレン
エア・セルマット 和泉エア・セルマット和泉
2,698税込2,968
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
エア・セルマット ZU-80 和泉エア・セルマット ZU-80和泉
3,500税込3,850
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。柔らかく軽いタイプになります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット EBM-200 和泉エア・セルマット EBM-200和泉
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマットチューブ原反 和泉エア・セルマットチューブ原反和泉
3,198税込3,518
1巻
4日以内出荷
寸法(mm)シールシロ:片側約10~20長さ(m)巻き:50
エア・セルマット NA-100 和泉エア・セルマット NA-100和泉
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。環境対応タイプになります。
種別緩衝材(エアー)バイオマス配合率(%)30バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号485
エア・セルマット EPL-100 和泉エア・セルマット EPL-100和泉
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット SPL-500 和泉エア・セルマット SPL-500和泉
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。樹脂量が多く三層品の中で強度の一番強いタイプとなります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-300 和泉エア・セルマット ZUL-300和泉
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-200 和泉エア・セルマット ZUL-200和泉
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-100 和泉エア・セルマット ZUL-100和泉
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ