絞り込み
ブランド
  • サカタ製作所
  • 未来工業(26)
  • ネグロス電工(24)
  • 田淵電機(12)
  • ジョー・プリンス竹下(8)
  • KMEW(ケイミュー)(7)
  • イチネンTASCO(3)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • 電菱(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ取りブラシソケット サカタ製作所サビ取りブラシソケットサカタ製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
サビ取りブラシソケット 替えブラシ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 替えブラシサカタ製作所(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
用途ボルトのサビ落としに。
サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)サカタ製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出) サカタ製作所三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出)サカタ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.25表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×32(出)圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47引張荷重(kN[kgf])許容:0.66滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具サカタ製作所
1,498税込1,648
1組
当日出荷
アース金具標準装備配線固定用穴(結束バンド用)標準装備モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)断面タイプ【パネル】NF
立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具サカタ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシサカタ製作所
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から5日以内出荷
88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具サカタ製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から22日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)種別K/88TP表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M8×22(出)締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
丸ハゼラック式ソーラー金具 サカタ製作所丸ハゼラック式ソーラー金具サカタ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
角ハゼラック式ソーラー金具 サカタ製作所角ハゼラック式ソーラー金具サカタ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度 サカタ製作所立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度サカタ製作所
2,198税込2,418
1組
7日以内出荷から16日以内出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具サカタ製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
5日以内出荷から8日以内出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシサカタ製作所
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
サビ取りブラシソケット大口径タイプ(品番0V0021B)用ブラシです。
用途ボルトのサビ取り適合品番0V0021B(サビ取りブラシソケット)材質(ブラシ部)ステンレス
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 大口径タイプサカタ製作所
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
用途ボルトのサビ取り適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)ボルト長さ(mm)118(対応)ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口)外径(Φmm)90(ソケット)ソケット長さ(mm)220質量(g)約1450
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 大口径タイプサカタ製作所
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具サカタ製作所
2,398税込2,638
1組
23日以内出荷から32日以内出荷
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具サカタ製作所
2,198税込2,418
1個ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所嵌合式 BL500直付ソーラー金具サカタ製作所
2,198税込2,418
1個ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具 サカタ製作所三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具サカタ製作所
1,998税込2,198
1組
22日以内出荷
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.45表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装断面タイプNF
ソーラーキャリー サカタ製作所ソーラーキャリーサカタ製作所
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。寸法(mm)1200×600×900質量(kg)16

太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります

太陽光部材支持金具