絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ネグロス電工(892)
  • カナフジ電工(465)
  • 未来工業(64)
  • PANDUIT(63)
  • エスコ(14)
  • RS PRO(11)
  • JAPPY(5)
  • 永楽産業(3)
  • カメダデンキ(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 群協製作所(2)
  • TOA(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 日新工業所(1)
  • DXアンテナ(1)
  • 八州電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末保護キャップ(ボルト・ナット用) Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト・ナット用)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。
材質軟質塩化ビニル製
端末保護キャップ(ボルト用) Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト用)Panasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(20個)
当日出荷
吊りボルトの端末に取り付け、事故防止に使用します。
材質軟質塩化ビニル製
Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)EハンガークリップPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
吊りボルト振れ止め金具 Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
アース部材 Panasonic(パナソニック)アース部材Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Eハンガー吊り金具用当板 Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具用当板Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個ほか
5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具です。
適合ボルト径W3/8、W1/2質量(kg)0.03
Eハンガー吊り金具 Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1袋(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具(中ナット・当板・ナット)がセットになっています。
許容静荷重1372N
高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用) Panasonic(パナソニック)高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用)Panasonic(パナソニック)
339税込373
1個
4日以内出荷
用途レースウェイの振れを防ぐために使用します。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。吊りボルト振れ止め金具(片側用)数量1は、片側1コです。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):32/66/70材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)32/66/70入数(個)1
Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)EハンガークリップPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1セット(50個)
4日以内出荷
用途Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。呼び:C51寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)50.8/32/67種類溶融亜鉛めっき鋼板製呼びC51入数(個)1
Eハンガー 端末保護キャップ Panasonic(パナソニック)Eハンガー 端末保護キャップPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個ほか
5日以内出荷
用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01
水平分岐カバー セパレータ付 Panasonic(パナソニック)水平分岐カバー セパレータ付Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ケーブルを2~4方向へ分岐する場合に使用し、強電線と弱電線を分離するセパレータ付です。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質アルミダイカスト製
端末保護キャップ Panasonic(パナソニック)端末保護キャップPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1袋(20個)
5日以内出荷
作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。
材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01
吊りボルト振れ止め金具(片側用) Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具(片側用)Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
当日出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。 片側で1コです。 出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
質量(kg)0.1適合ボルト径M10、M12
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
579税込637
1個
7日以内出荷
プラスコンベースの端末を閉そくする場合に使用します。
クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
ケーブルラック