絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- JAPPY(1)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- カメダデンキ(1)
- 八州電工(3)
- 協伸電業(2)
- 南電機(73)
- 因幡電工(1)
- 日新工業所(16)
- 電成興業(1)

ネジックナット
ネグロス電工¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)当日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用)
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個当日出荷から17日以内出荷リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネジックナット
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ケーブル保持具
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。材質ポリアセタール適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで回線種別1~2回線
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥249~税込¥274~1個当日出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。用途トラスM3.5×7の締め付け過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。適正締付トルク0.98N・m[10kgf・cm] 。ライティングダクトの支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とし、支持点間の距離は、2m以下とすること。適合レースウェイ:DP1表面処理ジオメット処理
2RU用枠組金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷2RU相互のT字接続(上面と底面の高さが一致)に。構造材等への2RU取り付けも可。適合レール(2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
組立てフレーム チャンネル
ネグロス電工¥6,598~税込¥7,258~1本5日以内出荷リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム質量(kg/m)2.78表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら