EハンガーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
垂直エルボ上向きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
横向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E型30・45質量(kg)0.33
レースウェイ本体Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から8日以内出荷
仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
レースウェイ30型・45型 水平ティーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
本体下向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
ハンガーAPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
短尺Eハンガー 30型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
直角水平エルボPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
Eハンガー・30H型Panasonic(パナソニック)9日以内出荷
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.1型30(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
分岐カバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
垂直エルボ上向きカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
ジョイナPanasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
エンド壁支持金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
垂直エルボ下向きカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
垂直エルボ下向きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
盤接続金具用ブッシングPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
型鋼取付金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
エンドキャップPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から11日以内出荷
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
本体開口部コネクタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
質量(kg)0.13型30・45適合規格(PS)E
エンドコネクタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
上向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。
質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
ハンガーBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.17型30・45
カバー止め金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
水平クロスカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.13型30・45
水平ティーカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.12型30・45
直角水平エルボカバーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.12型30・45
カバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
引留フック 89用Panasonic(パナソニック)税込¥2,638¥2,398
先端キャップPanasonic(パナソニック)税込¥615~¥559~
ベースプレートPanasonic(パナソニック)税込¥93,478~¥84,980~
EハンガークリップPanasonic(パナソニック)税込¥10,228¥9,298