絞り込み
ブランド
  • ELPA(8)
  • 旭光電機工業(8)
  • オーム電機(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • STE(エス・ティー・イー)(1)
口金
  • E26
  • B15D(2)
  • B22D(7)
  • E12(27)
  • E14(26)
  • E17(30)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類白熱電球(4)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(5)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(4)
光色
  • 光色オレンジ(2)
  • 光色クリア(19)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(14)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色電球色(1)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(17)
シャンデリア球/ローソク球
電圧(V)
  • 100(9)
  • 110(9)
100・110
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
B15D(2)
B22D(7)
E12(27)
E14(26)
E17(30)
E26
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球40W 旭光電機工業シャンデリア球40W旭光電機工業
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球25W 旭光電機工業シャンデリア球25W旭光電機工業
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球 ELPAシャンデリア球ELPA(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500
シャンデリア球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
169税込186
1個
当日出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球40WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア E26 40W ELPAシャンデリア E26 40WELPA(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40全長(mm)102消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
シャンデリア球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球60WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球10W 旭光電機工業シャンデリア球10W旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリアE26 ELPAシャンデリアE26ELPA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)102定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
曲りシャンデリア球25W 旭光電機工業曲りシャンデリア球25W旭光電機工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球60W 旭光電機工業シャンデリア球60W旭光電機工業
289税込318
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア E26 60W ELPAシャンデリア E26 60WELPA
419税込461
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球形状シャンデリア形定格電圧(V)100/110消費電力(W)60定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
曲りシャンデリア球40W 旭光電機工業曲りシャンデリア球40W旭光電機工業
449税込494
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球 C37E26 25W オーム電機シャンデリア球 C37E26 25Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100直径(mm)37
シャンデリアE26 ELPAシャンデリアE26ELPA
249税込274
1個
4日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球でシャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
トラスコ品番202-0966材質ガラス全長(mm)102クリア定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)25定格寿命(時間)1500電球形状シャンデリア球
シャンデリア球 C37E26 60W オーム電機シャンデリア球 C37E26 60Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状C-37定格100/110V-60W全高(mm)100直径(mm)37
シャンデリア球 E26 40W オーム電機シャンデリア球 E26 40Wオーム電機
359税込395
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
定格100/110V-40W口金E26
シャンデリア 10W ELPAシャンデリア 10WELPA
249税込274
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)97定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
シャンデリア E26 25W ELPAシャンデリア E26 25WELPA(1件のレビュー)
419税込461
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球形状シャンデリア形定格電圧(V)100/110全長(mm)102消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
シャンデリア球グリーン40WE26 旭光電機工業シャンデリア球グリーン40WE26旭光電機工業
679税込747
1個
9日以内出荷
全長(mm)100ガラス球:耐熱透明緑定格電圧(V)100/110口金E26ガラス球径(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
フリッカーランプC37 100V 旭光電機工業フリッカーランプC37 100V旭光電機工業
899税込989
1個
7日以内出荷
口金E26電球形状フリッカーランプ
スーパーキャンドル電球 C48E26 40W オーム電機スーパーキャンドル電球 C48E26 40Wオーム電機
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状C48定格120V-40W全高(mm)110直径(mm)48
シャンデリア球 C37E26 40W オーム電機シャンデリア球 C37E26 40Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状C-37定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)37
シャンデリア 60W ELPAシャンデリア 60WELPA
329税込362
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
ホワイト定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
シャンデリア球