絞り込み
ブランド
  • 光商事
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
口金
  • G13(2)
定格電力(W)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精肉用20型直管互換LEDランプ 光商事精肉用20型直管互換LEDランプ光商事
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
口金G13入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)8色温度(K)4000全光束(Lm)610寸法(Φ×mm)28×580素子LED:SMD2835使用温度(℃)-20~45電球の種類LED仕様直結工事:バイパス工事必須
生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ 光商事生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ光商事
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
仕様直結工事:バイパス工事必須口金G13使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)色温度(K)6500素子LED:SMD2835電球の種類LED

特殊直管蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

食品展示用ランプ