200W LED投光器THLハタヤリミテッド9日以内出荷
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
200W LED投光器ハタヤリミテッド3日以内出荷
高輝度・高効率100W×2灯タイプ
灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます
雨中でも安心の屋外防雨型
ガードネット付
調光電線プラス2m付
使用場所屋外電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)11.5摘要屋外用、灯体のみ定格100V・200W(50/60Hz兼用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235電線仕様-長さ(m)5照明装置100W高輝度LED×2芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)0.75アズワン品番64-4652-99明るさ(Lm)27000調光方式無段階調光電球の種類LED
LEDテープライト セット (両面発光タイプ)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト (片面発光タイプ)ハタヤリミテッド当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
LEDテープライト セット (片面発光タイプ)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)
軽便LED投光器ハタヤリミテッド翌日出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付無段階調光ボリューム付(100%~10%)三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180全光束(Lm)26000定格電圧(V)100周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75取付部(三脚)Φ27照明装置180W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3C(接地付)設置場所屋外電球の種類LED
LEDフォールディングライトハタヤリミテッド翌々日出荷
360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用電球の種類LED使用場所屋外特殊用途防水防塵防水性能IP65消費電力(W)240全光束(Lm)24000定格電圧(V)100(50/60Hz)電線長さ(m)5光源240W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75心数(C)3取付径(Φmm)三脚部:27光色昼白色
屋外用LEDライトスタンドハタヤリミテッド翌々日出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED使用場所屋外防塵防水性能IP55 防雨型消費電力(W)200明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド質量(kg)17.8周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様-長さ(m)10照明装置60W LED×3、20W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000(昼白色)電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-4653-07
120W LEDボールライトハタヤリミテッド(1件のレビュー)3日以内出荷
樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト
瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED
影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます
故障の心配が少ないファンレス構造
紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません
コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)
一次側ケーブルラック兼用スタンド
灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)8.9定格100V・120W(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・12A・125V 接地付コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型電線仕様-長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620照明装置120W白色LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT(接地付)電線仕様-太さ(mm2)1.25電球の種類LED
100W LED投光器ハタヤリミテッド3日以内出荷
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用質量(kg)14.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)全光束(Lm)17000(1灯あたり)電線長さ(m)5光源100W高輝度LED芯数3電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
100W LED投光器OHLハタヤリミテッド翌々日出荷
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用質量(kg)3.8定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)17000電線長さ(m)5光源100W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド翌々日出荷から7日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/m
LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド3日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/m
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)ハタヤリミテッド翌々日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LED
LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)ハタヤリミテッド3日以内出荷
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみハタヤリミテッド当日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LED
LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)ハタヤリミテッド翌々日出荷から6日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。電球の種類LED使用周囲温度(℃)5~40特性二重絶縁電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合ケーブルLTP-AC
LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ)ハタヤリミテッド翌々日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)123/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)ハタヤリミテッド翌日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。電球の種類LED使用周囲温度(℃)5~40特性二重絶縁電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド4日以内出荷
テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみハタヤリミテッド3日以内出荷
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED
防爆型LED投光器(屋外型)ハタヤリミテッド欠品中
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED質量(kg)3.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4