絞り込み
ブランド
  • TMC
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(299)
  • 岩崎電気(228)
  • ハタヤリミテッド(156)
  • 日機(78)
  • MTO(64)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 東芝ライテック(42)
  • エスコ(31)
  • TRUSCO(31)
  • 富士倉(28)
  • ウシオライティング(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • フジマック(19)
  • EARTH MAN(16)
  • 三菱電機(16)
  • NEXcell(16)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電源タイプ
  • 電池式(1)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
防水性能
  • 防沫(1)
防沫
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークライト TMCワークライトTMC
4,798税込5,278
1台
当日出荷
前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など材質ABS/PC/アルミ消費電力(W)10本体寸法(mm)132×96×32.5本体質量(g)240色温度(K)3000~7000充電時間(時間)6電源タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)4000防水仕様IP44使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など明るさ(Lm)最大:1000使用時間(時間)2~5使用可能回数500電球の種類LED入力ポートTYPE-C

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器