絞り込み
ブランド
  • ウシオライティング
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(303)
  • 岩崎電気(225)
  • ハタヤリミテッド(146)
  • 日機(78)
  • MTO(64)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 東芝ライテック(42)
  • TRUSCO(31)
  • エスコ(29)
  • 富士倉(28)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • フジマック(19)
  • 三菱電機(16)
  • NEXcell(16)
  • EARTH MAN(15)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(5)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(2)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1500未満(5)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(3)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000~20000未満(10)
  • 20000~30000未満(5)
  • 30000~40000未満(2)
  • 40000~50000未満(1)
  • 50000以上(1)
  • その他(7)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(11)
  • 500~600未満(14)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(4)
  • 1000~1100未満(6)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000以上(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・1500~2000未満・2000以上
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ハロゲン電球 J ウシオライティング両口ハロゲン電球 Jウシオライティング
3,198税込3,518
1個ほか
翌日出荷から69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
口金R7S
JCD ハロゲン電球 ウシオライティングJCD ハロゲン電球ウシオライティング
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
JC・Jピンタイプ ウシオライティングJC・Jピンタイプウシオライティング
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から49日以内出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JRウシオライティング
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から4日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12Ra-調光の可否
JCR ハロゲンランプ ウシオライティングJCR ハロゲンランプウシオライティング
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金GZ6.35全光束(Lm)-ミラー径(Φmm)50調光の可否
JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティングJS・JCS・JP バイポスト形ウシオライティング
15,980税込17,578
1個
当日出荷から74日以内出荷
区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティングJS・JCS・JP バイポスト形ウシオライティング
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。
使用場所屋内電球の種類ハロゲン
両口ハロゲン電球 JPD ウシオライティング両口ハロゲン電球 JPDウシオライティング
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から69日以内出荷
ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。
定格電圧(V)100口金R7S調光の可否
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ70消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
シールドビームハロゲンランプ PAR36 ウシオライティングシールドビームハロゲンランプ PAR36ウシオライティング
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ消費電力(W)300定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否
両口ハロゲン電球 JP ウシオライティング両口ハロゲン電球 JPウシオライティング
6,398税込7,038
1個
69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。
寸法(mm)【接点底間】114.2全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否
両口ハロゲン電球 JP ウシオライティング両口ハロゲン電球 JPウシオライティング
339,800税込373,780
1箱(50個)ほか
69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。
全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否接点間隔(mm)114.2
両口ハロゲン電球 J ウシオライティング両口ハロゲン電球 Jウシオライティング
259,800税込285,780
1箱(50個)ほか
69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
口金R7S調光の可否
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否
セラミックプラス HPL ウシオライティングセラミックプラス HPLウシオライティング
13,980税込15,378
1個
69日以内出荷
フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。
その他【光中心距離】60.3mm全長(mm)104区分4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用定格電圧(V)100管径(Φmm)19口金G9.5HPL調光の可否
シールドビームハロゲンランプ PAR64 ウシオライティングシールドビームハロゲンランプ PAR64ウシオライティング
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否
シールドビームハロゲンランプ PAR64 ウシオライティングシールドビームハロゲンランプ PAR64ウシオライティング
26,980税込29,678
1個
49日以内出荷
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
口金EMEP全光束(Lm)-
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ35消費電力(W)35定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000色温度(K)2900Ra-調光の可否
シールドビームハロゲンランプ PAR36 ウシオライティングシールドビームハロゲンランプ PAR36ウシオライティング
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷
PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否
シールドビームハロゲンランプ PAR56 ウシオライティングシールドビームハロゲンランプ PAR56ウシオライティング
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否
シールドビームハロゲンランプ PAR56 ウシオライティングシールドビームハロゲンランプ PAR56ウシオライティング
27,980税込30,778
1個
24日以内出荷
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器