絞り込み
ブランド
  • GLANZ
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(298)
  • 岩崎電気(231)
  • ハタヤリミテッド(154)
  • 日機(78)
  • MTO(64)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 東芝ライテック(42)
  • エスコ(31)
  • TRUSCO(31)
  • 富士倉(28)
  • ウシオライティング(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • フジマック(19)
  • EARTH MAN(16)
  • 三菱電機(16)
  • NEXcell(16)
  • WING ACE(15)
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電源直結式(3)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(3)
防水性能
  • その他(1)
  • 耐水(3)
その他・耐水
コード長さ(m)
  • 0.8(1)
0.8
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリット式投光器 2600LM GLANZハイブリット式投光器 2600LMGLANZ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)寸法(mm)120×137×51ブラック質量(g)480出力携帯約1回充電可能充電時間(時間)約3.5電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】2600【LOW】700防水性IP66連続点灯時間(時間)【HIGH】6【LOW】11
ハイブリット式投光器 1500LM GLANZハイブリット式投光器 1500LMGLANZ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。約2時間でフルチャージ完了で充電が速い。マグネットが付いているので鉄鋼つに張りつけられ、ハンドル可動域が180°なので照らしたい方向に照らすことができる。
用途手に持って移動時の照射や、釣りやキャンプ、夜間の荷物積み込みに便利。付属品専用ACアダプタ(GLA05)寸法(mm)127×127×46ブラック質量(g)500防塵防水性能等級6点灯方式HIGH→LOW→SOS→FLASH→OFF充電時間(時間)約2電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】1500【LOW】700防水性等級4連続点灯時間(時間)【HIGH】3【LOW】5【SOS】6【FLASH】6
ハイブリット式投光器 4000LM GLANZハイブリット式投光器 4000LMGLANZ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)寸法(mm)120×137×51ブラック質量(g)550電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外防水性IP66
5V2A対応専用USBアダプター GLANZ5V2A対応専用USBアダプターGLANZ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
5V2A対応アダプターとして。
用途5V2A対応アダプターとして。寸法(mm)52×31×21質量(g)30対応GTR2600・GTR4000差込口USB端子
5V2A対応専用配線80cm GLANZ5V2A対応専用配線80cmGLANZ
539税込593
1個
5日以内出荷
5V2A対応配線として。
用途5V2A対応配線として。質量(g)21対応GTR2600・GTR4000コード長さ(cm)80差込口USB端子・Cタイプ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器