絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(301)
  • 岩崎電気(229)
  • ハタヤリミテッド(147)
  • 日機(78)
  • MTO(64)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 東芝ライテック(42)
  • TRUSCO(31)
  • エスコ(30)
  • 富士倉(27)
  • ウシオライティング(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • フジマック(19)
  • EARTH MAN(16)
  • 三菱電機(16)
  • NEXcell(16)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
100~200未満
防水性能
  • 防浸(2)
防浸
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 AC100-240V マリンテックLED投光器 AC100-240Vマリンテック
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証本体は高品質アルミダイキャスト製防水等級IP67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付きノイズレス回路 →詳細はこちらをクリックAC100-240V用高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)RoHS指令対応商品3年間メーカー無償保証2025年モデル
寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.7タイプ指向角:ワイド周波数(Hz)50/60専用電流(A)6.2電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)150全光束(Lm)18000保護等級IP67色温度(K)6000保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証電源タイプ電源コード波形正弦波色(本体)白色使用場所屋内外光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED投光器 DC24V マリンテックLED投光器 DC24Vマリンテック
119,800税込131,780
1式
9日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証本体は高品質アルミダイキャスト製防水等級IP67船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付きノイズレス回路 →詳細はこちらをクリックDC24V用高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)RoHS指令対応商品3年間メーカー無償保証2025年モデル
寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器