絞り込み
ブランド
  • タカラ
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(303)
  • 岩崎電気(225)
  • ハタヤリミテッド(146)
  • 日機(78)
  • MTO(64)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 東芝ライテック(42)
  • TRUSCO(31)
  • 富士倉(28)
  • エスコ(25)
  • ウシオライティング(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • フジマック(19)
  • 三菱電機(16)
  • NEXcell(16)
  • EARTH MAN(15)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(2)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
100~200未満
防水性能
  • 防噴流(2)
防噴流
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムニLEDライト タカラオムニLEDライトタカラ
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
360°全般配光の折り畳み式の三脚一体型のLED照明になります。キャリングバッグ付で簡単に持ち運び可能です。
用途夜間の部活動や、キャンプ場、工事現場や災害時の緊急避難場所などに。径(Φmm)ライト:68入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-30~50使用場所夜間の部活動、キャンプ場、工事現場、災害時の緊急避難場所収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510
ストレートライト タカラストレートライトタカラ
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
命を守る「光」。二次災害を防ぐ防災照明です。災害現場や災害仮設避難所用として使用できる移動式のスタンド照明になります。超軽量設計、角度調整機能、調光機能があり、緊急災害時の現場で簡単持ち運び、即使用可能です。
用途災害現場、災害仮設避難所用の夜間用照明に。緊急災害時の仮設照明に。高さ(mm)三脚最大:3250質量(g)850(光源のみ)入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)30000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40使用場所災害現場、災害仮設避難所用、緊急災害時収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:160×160×1260

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器