絞り込み
ブランド
  • LED LENSER
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(301)
  • 岩崎電気(229)
  • ハタヤリミテッド(147)
  • 日機(78)
  • MTO(64)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 東芝ライテック(42)
  • TRUSCO(31)
  • エスコ(30)
  • 富士倉(27)
  • ウシオライティング(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • フジマック(19)
  • EARTH MAN(16)
  • 三菱電機(16)
  • NEXcell(16)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
電源タイプ
  • 電源コード式(5)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 8000~9000未満(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防浸(5)
防浸
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AF/ATシリーズ用 Bluetooth搭載コントローラー LED LENSERAF/ATシリーズ用 Bluetooth搭載コントローラーLED LENSER
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
スマートフォンからの操作やタイマー設定も可能なBluetooth搭載のコントローラーです。
用途対応機種AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7685本体寸法(mm)奥行12本体寸法(mm)高さ55本体寸法(mm)幅72
AF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5m LED LENSERAF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5mLED LENSER
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
シリコン加工が施された防水コネクタ付、視認性の高い5mの延長ケーブルです。
用途対応機種AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7684コード長さ(m)5
AF12C Work LED LENSERAF12C WorkLED LENSER
38,980税込42,878
1個
当日出荷
Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。AC電源専用タイプのフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7511材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V設置場所屋内、屋外電球の種類LED
AF12R Work LED LENSERAF12R WorkLED LENSER
54,980税込60,478
1個
当日出荷
Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7516材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
AF4R Work LED LENSERAF4R WorkLED LENSER
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7510材質アルミニウム合金幅(mm)266高さ(mm)119奥行(mm)44全光束(Lm)200~2000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)2~20(5段階)
AF10C Work LED LENSERAF10C WorkLED LENSER
38,980税込42,878
1個
当日出荷
Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロトラスコ品番652-7514材質アルミニウム合金幅(mm)106高さ(mm)41奥行(mm)373全光束(Lm)500~5000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V電球の種類LED
AF8R Work LED LENSERAF8R WorkLED LENSER
43,980税込48,378
1個
当日出荷
Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7512材質アルミニウム合金幅(mm)275高さ(mm)179奥行(mm)41全光束(Lm)500~4000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1.5~14(5段階)

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器