絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(300)
  • 岩崎電気(229)
  • ハタヤリミテッド(147)
  • MTO(64)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 東芝ライテック(42)
  • エスコ(31)
  • TRUSCO(31)
  • 富士倉(27)
  • ウシオライティング(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • フジマック(19)
  • EARTH MAN(16)
  • 三菱電機(16)
  • NEXcell(16)
電球の種類
  • 電球の種類LED(50)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(34)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(7)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(13)
  • 1000~1500未満(15)
  • 1500~2000未満(11)
  • 2000~3000未満(19)
  • 3000~4000未満(14)
  • 4000~5000未満(8)
  • 5000~6000未満(8)
  • 8000~9000未満(3)
  • 10000~20000未満(3)
設置場所
  • 設置場所屋内(5)
  • 設置場所屋外(10)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(29)
  • 10~20未満(27)
  • 20~30未満(17)
  • 30~40未満(14)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(5)
  • 80~90未満(3)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満・100~200未満・200~300未満
防水性能
  • 防噴流(21)
  • 防水(1)
  • 防浸(38)
  • 防雨(1)
  • 非対応(4)
防噴流・防水・防浸・防雨・非対応
コード長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 2(13)
  • 3(38)
1.5・2・3
芯数
  • 2芯(2)
  • 3芯(1)
2芯・3芯
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
防水型LEDリニアライト AC100V 日機防水型LEDリニアライト AC100V日機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付) 日機筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)日機
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP67電源タイプ電源コード式期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源コード(m)2(プラグ付)色温度(K)5700電源(V)AC100~120
挟み込み式取付金具 日機挟み込み式取付金具日機(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様 日機簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様日機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED材質ポリカーボネート電源コード(m)2保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)ケーブルプラグ付ケーブルカバー色乳白色
スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 2mケーブル日機
5,298税込5,828
1個
当日出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有しますプラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明付属品プラグ付2mケーブル(2M+P)長さ(mm)300電源(V)AC100消費電力(W)3適合規格CE、PSEケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル)使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと)全光束(Lm)380保護等級IP65色温度(K)5700電源タイプ電源コード式カバー色乳白色使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
18,980税込20,878
1台
当日出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED保護等級IP67消費電力(W)9電源タイプ電源コード式全光束(Lm)950電源コード(m)3電源(V)AC100~240使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)寸法(Φ×mm)58×310照度(Lx)250色温度(K)5700
クランプ固定式LEDスポットライト 日機クランプ固定式LEDスポットライト日機
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途工場内の手元照明に。トラスコ品番163-0095材質/仕上ヘッド部:ナイロン66質量(kg)2高さ(mm)609電源(V)100消費電力(W)6アズワン品番64-8621-26明るさ(Lm)430標準消費電力料金(円/h)0.12
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)3保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0972
防水型LEDフラット型ライト 日機防水型LEDフラット型ライト日機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
用途工作機械の機内灯に。電球の種類LEDトラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972
防水型LEDリニアライト 日機防水型LEDリニアライト日機
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番480-1016材質マグネット質量(g)150
簡易防水型LEDリニアライト 日機簡易防水型LEDリニアライト日機
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番480-1008材質マグネット質量(g)110
面発光LEDライト 3mケーブル 日機面発光LEDライト 3mケーブル日機
24,980税込27,478
1台
欠品中
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
用途目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明など付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)730×60×10消費電力(W)21全光束(Lm)2000電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700照度(Lx)1000使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.02MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.07MB)導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル日機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途外観検査ならびに目視検査照明など電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.24MB)導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.72MB)
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル日機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計で配光角度が37度になり、集光性をより一層高め、直下照度を大幅に向上させました。また、マルチシャドウは発生せず、ちらつきを2%以下に抑えています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計です。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)DC24保護等級IP67色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.91MB)演色指数(Ra)80
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明消費電力(W)12明るさ(Lm)1030電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED保護等級IP67消費電力(W)37電源タイプ電源コード式全光束(Lm)3900電源コード(m)3電源(V)DC24使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)寸法(Φ×mm)58×880照度(Lx)860色温度(K)5700許容電圧範囲(V)DC24V±10%
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル日機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル日機
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ 日機充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ日機
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など付属品充電用ACアダプター電源(V)DC12.6保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
取付金具 抱え込み式 日機取付金具 抱え込み式日機
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチール/ゴム質量(g)500タイプ抱え込み式寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20アズワン品番65-0555-57
LED投光器 NLFL30/50シリーズ 日機LED投光器 NLFL30/50シリーズ日機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨電源タイプ電源コード式材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700演色指数(Ra)80
取付金具 日機取付金具日機
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
防水型LED照明灯の取り付け金具です。
適合本体A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)
超低温冷凍庫用LED投光器 日機超低温冷凍庫用LED投光器日機
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
超低温冷凍庫照明として、特別に開発したNLFZシリーズ。マイナス60℃の環境は、LED及び内部に配置する電子部品自体が通常に作動できない環境です。機器内部に温度適温装置を設け、マイナス15℃になるとヒーターが作動し、0℃になるとヒーターの電源が落ちるようになっていて、器内の温度調整を行っています。独自開発の電源で、各種の保護回路を設けています。
寸法(mm)314×238×51電源(V)AC100-120消費電力(W)(ヒーター)48~70 / (ライト)40本体アルミダイカスト全光束(Lm)4260電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)(3m)220使用環境温度(℃)-60~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル日機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途外観検査ならびに目視検査照明など付属品強力マグネット(背面4個)寸法(mm)565×120×10消費電力(W)38全光束(Lm)3200電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700照度(Lx)1500使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.02MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.24MB)導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル日機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)730×65×27.5電源(V)DC24消費電力(W)32使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)全光束(Lm)3100保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.02MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.91MB)電源ケーブル3m
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。ヘッドケースはアルミダイカスト、アームはステンレス製で、その上に耐候性コーティングを施しているため頑丈で壊れにくいスポットライトです。また誘導雷サージを素早く迂回させる設計で、落雷などから製品を保護します。屋外でも安全に常設設置が可能です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途広告看板照明、サイン照明、屋外照明など材質ヘッドケース:アルミ / アーム:ステンレス電源(V)AC100-240使用温度(℃)-10~40保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.52MB)期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000電源ケーブル1.5m
防水型面発光LEDライト 3mケーブル 日機防水型面発光LEDライト 3mケーブル日機
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)540×115×26電源(V)DC24消費電力(W)37使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)全光束(Lm)2570保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)1350RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.02MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.72MB)電源ケーブル3m
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途大型機械や門型マシニングセンタなど電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.14MB)電源ケーブル3m
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(Devices on Board)技術でスリムな設計です。乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のぎらつきを抑えた目に優しいLED照明です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)DC24保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000電源ケーブル3m
LEDバックライト 日機LEDバックライト日機
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
導光板技術を使用してムラのない自然な光を演出します。独自設計の導光板により光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認することができます。そのため画像処理検査では正確に物体を認識でき、光のムラによる誤判定を防ぐことができます。
用途画像処理検査照明、外観検査照明、実験室照明など材質【拡散板】アクリル電源(V)DC24使用温度(℃)-10~40 (ただし、氷結しないこと)保護等級IP40材質(フレーム)アルミニウム合金色温度(K)5700配光角度(°)113RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.58MB)期待寿命(時間)(使用温度:25℃ )60,000電源ケーブル3m
LED投光器 ケーブル3m 日機LED投光器 ケーブル3m日機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途工事現場などの屋外作業照明など材質本体:アルミダイカスト / パッキン:シリコン電源(V)AC100-240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.86MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付日機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途大型機械や門型マシニングセンタなど電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.14MB)電源ケーブル2m(プラグ付)
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100-240電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.69MB)
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル日機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
寸法(mm)330×65×27.5電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.91MB)
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付日機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.69MB)

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器