絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(316)
  • 岩崎電気(198)
  • ハタヤリミテッド(145)
  • 日機(79)
  • MTO(64)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 東芝ライテック(41)
  • TRUSCO(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 富士倉(28)
  • エスコ(25)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • フジマック(19)
  • 三菱電機(16)
  • NEXcell(16)
  • EARTH MAN(15)
  • ウシオライティング(15)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 20000~30000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
50~60未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 非対応(1)
防噴流・非対応
コード長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(2)
5・10
芯数
  • 2芯・3芯兼用(2)
2芯・3芯兼用
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 グリーンクロスLED投光器グリーンクロス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。仕様バイス部サイズ(mm):300全長(mm)350直径(Φmm)200消費電力(W)50定格電圧(V)100発光色昼白色保護等級IP65有効幅(mm)100使用場所屋外型電球の種類LED50W
リフレクター投光器 2芯3芯兼用 グリーンクロスリフレクター投光器 2芯3芯兼用グリーンクロス
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷
工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。
用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。全長(mm)350直径(Φmm)200定格電圧(V)110発光色電球色芯数2芯3芯兼用有効幅(mm)100使用場所屋外型
キャスター付360度LEDアップライト グリーンクロスキャスター付360度LEDアップライトグリーンクロス
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
360度全てを明るく照らします。最大20000ルーメンで明るいです。キャスター付きで楽に運ぶことができます。脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。5mコード付きです。
用途360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。材質鉄・ダイカストアルミニウム寸法(mm)ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257質量(kg)15電源(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257×850光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-10~50使用場所屋内LED寿命(時間)約30000照射角度(°)360

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器