絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
防水性能
  • 防沫(1)
防沫
コード長さ(m)
  • 4
  • 0.5(17)
  • 0.6(3)
  • 0.7(1)
  • 1(9)
  • 1.5(14)
  • 2(12)
  • 2.8(1)
  • 3(33)
  • 5(6)
  • 10(2)
  • 20(1)
ブランド
  • GENTOS(1)
GENTOS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
ガンツ 2灯式超高輝度投光器 GENTOSガンツ 2灯式超高輝度投光器GENTOS
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A)質量(g)2630消費電力(W)135電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5200mAh(内蔵)コード長さ(m)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138防塵防水性能64防塵・防滴IP64充電時間(時間)約3電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)14000使用場所屋内外明るさ(Lm)14000~4000照射距離(m)117電球の種類LED充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)1
充電式投光器特集
おすすめ人気ランキング
設置式投光器