絞り込み
ブランド
  • 日動工業(3)
明るさ(Lm)
  • 4000~5000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
防水性能
  • 防噴流(3)
防噴流
コード長さ(m)
  • 25
  • 0.4(3)
  • 0.5(18)
  • 0.6(5)
  • 0.7(1)
  • 1(15)
  • 1.5(23)
  • 2(18)
  • 2.8(1)
  • 3(41)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 10(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
LEDハイテンプディスク80W 日動工業LEDハイテンプディスク80W日動工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など消費電力(W)(100V)80、(200V)80仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543色温度(K)5000照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123防水仕様IP65アズワン品番64-5061-91入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯200W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)9840電球の種類LED
LEDハイテンプディスク40W 日動工業LEDハイテンプディスク40W日動工業
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など消費電力(W)(100V)40、(200V)40仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21色温度(K)5000照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5防水仕様IP65アズワン品番64-5061-85入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯100W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)4900電球の種類LED
LEDハイテンプディスク120W 日動工業LEDハイテンプディスク120W日動工業
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9明るさ水銀灯400W以上消費電力(W)(100V)120、(200V)119仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25色温度(K)5000寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50防水仕様IP65アズワン品番64-5061-38入力電圧範囲(V)100~240ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)16300電球の種類LED
充電式投光器特集
おすすめ人気ランキング
設置式投光器