絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • 岩崎電気(184)
  • 日動工業(88)
  • 日機(54)
  • 東芝ライテック(31)
  • ハタヤリミテッド(30)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • MTO(12)
  • KMネクスト(10)
  • はくでん(9)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • ELPA(4)
  • GENTOS(4)
  • エスコ(3)
  • 三菱電機(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • SK11(2)
  • マリンテック(2)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(1)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
LED
防水性能
  • 防噴流(2)
防噴流
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット PROMOTE(プロモート)LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セットPROMOTE(プロモート)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ質量(kg)2.8長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)関連資料(1.47MB)防水性IP65(相当)取扱説明書(1.36MB)電球の種類LED連結最大50m(5本)
スネークライト(片面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)スネークライト(片面シングル)ライトのみPROMOTE(プロモート)
8,898税込9,788
1巻
3日以内出荷
片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
スネークライト(両面ダブル)セット PROMOTE(プロモート)スネークライト(両面ダブル)セットPROMOTE(プロモート)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/並列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)2長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)180光源LED2835-180Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1800(全光束1m当たり)IP等級65連結最大40mまで
スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)スネークライト(両面シングル)ライトのみPROMOTE(プロモート)
28,980税込31,878
1巻
3日以内出荷
両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/並列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大40mまで
スネークライト(片面シングル)セット PROMOTE(プロモート)スネークライト(片面シングル)セットPROMOTE(プロモート)
9,898税込10,888
1セット
3日以内出荷
片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
スネークライト(両面シングル)セット PROMOTE(プロモート)スネークライト(両面シングル)セットPROMOTE(プロモート)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)スネークライト(両面シングル)ライトのみPROMOTE(プロモート)
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用 PROMOTE(プロモート)スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用PROMOTE(プロモート)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用 PROMOTE(プロモート)LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用PROMOTE(プロモート)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
用途プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。仕様●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO長さ(m)約 LEDライト10光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)関連資料(1.47MB)防水性IP65(相当)取扱説明書(1.36MB)電球の種類LED連結最大50m(5本)
LEDスネークライト用ストラップ(共用) PROMOTE(プロモート)LEDスネークライト用ストラップ(共用)PROMOTE(プロモート)
559税込615
1個
翌々日出荷
用途プロモート スネークライト 専用のストラップです。適合機種PSL10M・PSL10M-EX・PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LED
LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付 PROMOTE(プロモート)LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付PROMOTE(プロモート)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。適合機種PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LED
設置式投光器