絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • 岩崎電気(188)
  • 日動工業(88)
  • 日機(54)
  • ハタヤリミテッド(30)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • MTO(12)
  • PROMOTE(プロモート)(11)
  • KMネクスト(10)
  • はくでん(9)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • ELPA(4)
  • エスコ(3)
  • 三菱電機(3)
  • GENTOS(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • SK11(2)
  • マリンテック(2)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~20000未満(5)
  • 20000~30000未満(5)
  • 30000~40000未満(5)
  • 40000~50000未満(1)
  • 50000以上(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(5)
防水性能
  • 耐水(10)
  • 防噴流(2)
耐水・防噴流
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテックLED投光器重耐塩仕様東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテックLED小形投光器光源色3色搭載タイプ東芝ライテック
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
カテゴリー投光器
LED投光器回転台座 東芝ライテックLED投光器回転台座東芝ライテック
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
本体/溶融亜鉛めっき
LED投光器用遮光ルーバー 東芝ライテックLED投光器用遮光ルーバー東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
29日以内出荷
材質本体/ステンレス鋼本体/黒
LED投光器用アダプター 東芝ライテックLED投光器用アダプター東芝ライテック
4,498税込4,948
1個
29日以内出荷
材質本体/SPC本体/メタリックシルバー加工本体/溶融亜鉛めっき後塗装
LED投光器アームアタッチメント 東芝ライテックLED投光器アームアタッチメント東芝ライテック
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
LED投光器 狭角配光 東芝ライテックLED投光器 狭角配光東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)21保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)133.6(100V) 135.1(200V) 136.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 広角配光 東芝ライテックLED投光器 広角配光東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)100保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)132.1(100V) 133.5(200V) 135(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 前方広角配光 東芝ライテックLED投光器 前方広角配光東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)122.1(100V) 123.4(200V) 124.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 前方中角配光 東芝ライテックLED投光器 前方中角配光東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 中角配光 東芝ライテックLED投光器 中角配光東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)40保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)133.6(100V) 135.1(200V) 136.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 狭角配光 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)21(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 横長配光 東芝ライテックLED小形投光器 横長配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 広角配光 東芝ライテックLED小形投光器 広角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)100(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 前方中角配光 東芝ライテックLED小形投光器 前方中角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 中角配光 東芝ライテックLED小形投光器 中角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)40(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器用取付架台 東芝ライテックLED投光器用取付架台東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
仕様2灯用付属品ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK
LED投光器用アーム 東芝ライテックLED投光器用アーム東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK
LED投光器用アダプター 東芝ライテックLED投光器用アダプター東芝ライテック
4,198税込4,618
1個
29日以内出荷
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
材質本体/SPC本体/メタリックシルバー
LED投光器LEDユニット 東芝ライテックLED投光器LEDユニット東芝ライテック
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合光束維持時間40,000時間、光束維持率90%高効率173.3lm/W重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
LED小形投光器フランジ組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器フランジ組み合わせ東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
LED小形投光器フランジ組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器フランジ組み合わせ東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
LED小形投光器フランジ組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器フランジ組み合わせ東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
LED小形投光器バイス組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器バイス組み合わせ東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
セット内容CF-BVP0V(S)/CF-BVP0AT(S)VL/BVP150LED42WW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0V(S)/CF-BVP0AT(S)VL/BVP150LED42WW2S18
LED小形投光器バイス組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器バイス組み合わせ東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
LED小形投光器スパイク組合せ 東芝ライテックLED小形投光器スパイク組合せ東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
LED小形投光器スパイク組合せ 東芝ライテックLED小形投光器スパイク組合せ東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
LED小形投光器アーム組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器アーム組み合わせ東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HS/BVP150LED8CW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HS/BVP150LED8CW2S18
LED小形投光器アーム組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器アーム組み合わせ東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
LED小形投光器アーム組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器アーム組み合わせ東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
LED小型投光器 東芝ライテックLED小型投光器東芝ライテック
4,998税込5,498
1個
92日以内出荷
グリーン購入法適合
設置式投光器