「設置場所」から絞り込む
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ東芝ライテック当日出荷から4日以内出荷
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
LED小形投光器 中角配光東芝ライテック3日以内出荷から30日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)40(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器重耐塩仕様東芝ライテック4日以内出荷から31日以内出荷
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 前方中角配光東芝ライテック3日以内出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 狭角配光東芝ライテック4日以内出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート色本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)21保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)133.6(100V) 135.1(200V) 136.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 中角配光東芝ライテック3日以内出荷から4日以内出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート色本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)40保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)133.6(100V) 135.1(200V) 136.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 横長配光東芝ライテック3日以内出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 前方中角配光東芝ライテック3日以内出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート色本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 広角配光東芝ライテック3日以内出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)100(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 狭角配光東芝ライテック3日以内出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)21(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 広角配光東芝ライテック3日以内出荷から4日以内出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート色本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)100保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)132.1(100V) 133.5(200V) 135(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器HKクリエーション税込¥19,778~¥17,980~