51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
軽量三脚スタンド 日動工業軽量三脚スタンド日動工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。材質(本体)スチール
投光器用三脚 長輝ライトテック投光器用三脚長輝ライトテック
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
三脚 キタムラ産業三脚キタムラ産業
6,998税込7,698
1本
当日出荷
中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。
用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時などトラスコ品番745-0885材質塗装色シルバー
三脚スタンド TRUSCO三脚スタンドTRUSCO(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750材質/仕上スチール(三価クロムメッキ)質量(g)4200寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
T型スタンド CRUISE(クルーズ)T型スタンドCRUISE(クルーズ)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。
用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。消費電力(W)32.9全光束(Lm)5000色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
ワークライト用三脚 ZEFULSワークライト用三脚ZEFULS(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
投光器やクリップ付き作業灯に最適
用途ワークライト用質量(kg)2.3耐荷重(kg)20本体寸法(mm)約630外径(Φmm)(第一支柱)38、(第二支柱)32、(第三支柱)25、(脚部)25最高高さ(mm)最大1560
軽量三脚 RABLISS軽量三脚RABLISS
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
超軽量の約440gで持ち運び楽々 3段階伸縮で高さを自在に調整360°回転するボール雲台 1/4インチ国際規格ネジでしっかり固定"
寸法(cm)【最大展開時】160収納時寸法(cm)55
ライトスタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトスタンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる 軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg) 床面保護用のゴム脚付き 本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます 雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要ありセット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2材質スチール寸法(mm)920×790×2010質量(kg)2.6収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15関連資料(1.15MB)取扱説明書(1.41MB)搭載可能質量(kg)最大5
LED-10~50W投光器用H型スタンド 富士倉LED-10~50W投光器用H型スタンド富士倉
1,398税込1,538
1個
当日出荷
10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番64-9675-20
LEDバルーンライト用三脚 日動工業LEDバルーンライト用三脚日動工業
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
適合灯具:LBA-150D-SW、LBA-150D-50K質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH)(mm)735×655~1549最大積載荷重(kg)6RoHS指令(10物質対応)対応
ビィーエスライトスタンド(13W) ハタヤリミテッドビィーエスライトスタンド(13W)ハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1個
当日出荷
眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
定格消費電力(W)13質量(kg)0.55摘要屋内用スイッチ付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)芯数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2
LED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き) ブロードウォッチLED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き)ブロードウォッチ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
60~130cmの間で高さ調節ができる三脚式で照明器具の安定した設置ができる折り畳み式で持ち運びができる
用途投光器の設置質量(kg)約1.7幅(cm)27~40高さ(cm)60~130
LED作業灯10W専用三脚 日動工業LED作業灯10W専用三脚日動工業
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
投光器オプションスタンドSVS 富士倉投光器オプションスタンドSVS富士倉
6,798税込7,478
1個
当日出荷
取付簡単!作業性UP!サイドマウントで自在に回転。
用途非常時や緊急時にも大活躍!対応機種富士倉SVA/SVB/ASシリーズ可動範囲(mm)取付高さ調整:600~1270
レンカスタンド 1310~2000mm ハタヤリミテッドレンカスタンド 1310~2000mmハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
2段式で高さを1 310mmから2 000mmまで調整出来ます。 丈夫なスチールパイプ製です。
トラスコ品番827-8958質量(kg)4高さ(mm)1310~2000
LEDエコナイター 三脚 日動工業LEDエコナイター 三脚日動工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番368-6663適合機種LEN-30D-ES-W質量(kg)6.5有効長(mm)1202~1925
ハタヤ ハイハイスタンド 1300~3000mm ハタヤリミテッドハタヤ ハイハイスタンド 1300~3000mmハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。仕様最大取付数2個トラスコ品番370-2871質量(kg)8.95高さ(mm)1300~3000
三脚スタンド ハタヤリミテッド三脚スタンドハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高2450mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
三脚S-001用部品 日動工業三脚S-001用部品日動工業
219税込241
1個
翌々日出荷
関連資料(0.11MB)
ライトスタンド Saldo 185A Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 185APhottix(フォティックス)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
エアクッション内蔵でスムーズな昇降を実現し、自動開閉システム機構により設置も撤収もわずか数秒で完了する革新的なライトスタンドです。エアクッション機構で安全・スムーズな昇降を実現しながら、よりコンパクトで取り回しやすいサイズ感を追求しました。また、軽量ながら高い耐久性を備え、機動力を重視するフォトグラファーやビデオグラファーの現場を強力にサポートします。ストレスフリーな操作性と省スペース設計で、スタジオからロケ撮影まで幅広く活躍する新しい定番スタンドです。≪主な特長≫・エアクッション機構で安全・スムーズな昇降を実現・自動折りたたみ機能により、設置・撤収も瞬時に完了・最大高さ185cmながら収納時はわずか60cmに収まり、持ち運びも快適・ライトスタンドの底面への損傷を防ぐゴムパッドを装備・アルミニウム構造
セット内容Saldo 185A Light Stand 本体、取扱説明書形状オスダボ 1/4"ネジ質量(kg)(約)1.45直径(Φmm)チューブ:16、19、22.5、26高さ(mm)格納:600耐荷重(kg)(約)5最低高さ(mm)630全伸(mm)高:1850
固定用ベルトストラップ SUPRABEAM(スプラビーム)固定用ベルトストラップSUPRABEAM(スプラビーム)
739税込813
1パック
90日以内出荷
ヘッドライトを様々な場所に取り付けることができます。
用途V3シリーズヘッドライト用
壁掛充電スタンド (WL4027/FS03用) TAKENOW壁掛充電スタンド (WL4027/FS03用)TAKENOW
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
用途WL4027/FS03用
固定スタンド (WL4027/FS03用) TAKENOW固定スタンド (WL4027/FS03用)TAKENOW
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
用途WL4027/FS03用
アルコールディスペンサー/NCT01向け三脚 スリーアールソリューションアルコールディスペンサー/NCT01向け三脚スリーアールソリューション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
4灯可変作業ランプFLD4M用三脚+キャリーケース GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプFLD4M用三脚+キャリーケースGLOBAL(日本グローバル照明)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ライトスタンド用エクステンションポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトスタンド用エクステンションポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ライトスタンド(PD-5ST)に取付けることで、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる
適合機種ライトスタンド PD-5ST材質STKM・SWM質量(g)500耐荷重(kg)4本体寸法(mm)15.9×41.5×927関連資料(0.75MB) (0.8MB)
三脚のみ(SH) 鉄製 ユニット三脚のみ(SH) 鉄製ユニット
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
トラスコ品番745-0885材質鉄(シルバー塗装仕上げ)寸法(mm)使用時/開脚1465Φ×高さ1229~2034伸縮式、収納時/高さ1090質量(kg)5.3
マルチ床スタンド小 H型 日動工業マルチ床スタンド小 H型日動工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
照明器具に取付けて、床スタンドタイプとして使用できます。 床スタンドのまま、三脚にも設置できます。
付属品六角ボルトM10×40×2本、平ワッシャーM10×4枚、SワッシャーM10×2枚、六角ナットM10×2個質量(g)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×230×45
1.13-2.1m 作業灯スタンド エスコ1.13-2.1m 作業灯スタンドエスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
仕様最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です付属品ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個材質アルミ寸法(mm)(縮小時)1130質量(g)1600耐荷重(kg)約30最低高さ(mm)1118取付個数(作業灯)最大1灯伸長(mm)2100
LED充電式投光器ランタン三脚 NEXcellLED充電式投光器ランタン三脚NEXcell
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷
LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。質量(kg)約2.4高さ(mm)MAX.1500電球の種類LED
[EA814ZA-60用] 2連用バー エスコ[EA814ZA-60用] 2連用バーエスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
仕様作業灯取付数:2灯付属品ノブスター:M10×58 2本、ワッシャー4個、スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個質量(g)470
三脚 MEIHO(ワキタ)三脚MEIHO(ワキタ)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
WR814専用三脚 日本光具WR814専用三脚日本光具
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
仕様WR814専用三脚 ・WR814を1~2台設置可能芯数2芯・3芯兼用
レンカスタンド(大型灯光器用) ハタヤリミテッドレンカスタンド(大型灯光器用)ハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ライトと組み合わせて高所照明としてご利用いただけます。灯体の急な落下を防ぐエアーダンパー式。縮長寸法1230mm/伸長寸法1970mm落下固定防止ピンで安全に設置が可能。(1510、1740、1970mmの高さで固定可能)
質量(kg)4高さ(mm)1230~1970耐荷重(kg)15接続継手径(Φmm)20/27
1.32-1.97m作業灯スタンド エスコ1.32-1.97m作業灯スタンドエスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
仕様EA814EC-13、EL-11用質量(kg)5.6縮長(mm)1320伸長時寸法(m)1.97
GANZ GZ-3シリーズ用スタンド GENTOSGANZ GZ-3シリーズ用スタンドGENTOS
7,998税込8,798
1台
予約販売
トラスコ品番161-3750質量(g)2600
LEDマルチライト専用三脚 SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト専用三脚SUNWAY(サンウェイ)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
中央に1つ+雲台に2台。 中央に1つ(雲台ナシでOK)。 雲台外しても使えます。 中央にマルチライトを取り付けられる形状。 コンパクトにたためます。 広範囲を照らし作業がはかどる。
仕様マルチライト3灯まで取付可能長さ(mm)(畳んだ状態)750寸法(mm)(雲台)480高さ(mm)820~2000
LEDロングライトスタンド ハタヤリミテッドLEDロングライトスタンドハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72質量(kg)16昼白色定格電圧(V)100全光束(Lm)7200周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2照明装置18W直管型LEDランプ×4芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3C(接地付)色温度(K)5000コンセント仕様2P15A125V電球の種類LED
ワークライトスタンド ハタヤリミテッドワークライトスタンドハタヤリミテッド
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適。
付属品アタッチメンバー質量(kg)1.9最大伸長(mm)1700縮長(mm)810
投光器用スタンド