絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • エスコ(42)
  • 日動工業(38)
  • 嵯峨電機工業(23)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17)
  • Qlight(14)
  • TAKAGI(高儀)(7)
  • TRUSCO(4)
  • Caster(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 日機(3)
  • EARTH MAN(2)
  • 岩崎電気(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • フジマック(2)
  • 三協リール(2)
  • エーコー(1)
  • タセト(1)
  • 日平機器(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(13)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
  • 電球の種類白熱電球(2)
  • 電球の種類耐振電球(2)
  • 電球の種類蛍光灯(8)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(12)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
防水性能
  • その他(1)
  • 防雨(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(13)
コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯(1)
白熱電球
白熱電球(2)
耐振電球
耐振電球(2)
蛍光灯
蛍光灯(8)
防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に定格電力(W)7電球の種類LED仕様二重絶縁昼白色相当タイプ標準タイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)500定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電球LED電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2
レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッドレンカライト(蛍光灯連結ライト20)ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
LEDレンカライトS LSX-5N ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-5Nハタヤリミテッド(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライトコンセント付なので連結点灯が可能省エネ白色直管形18WLEDランプ採用LEDランプの交換可能(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型アース不要の二重絶縁構造吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能屋外用連結専用コンセント付照明ON/OFFスイッチ付二重絶縁
電球の種類LED全長(mm)(蛍光灯)1438周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)18定格電圧(V)100全光束(Lm)1800電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2連結数最大15まで可能使用場所屋外LED寿命(時間)40000
補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) ハタヤリミテッド補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。電源(V)100電線仕様-種別VCT1.25mm2電球の種類白熱電球
ILI型ホームハンドランプ ハタヤリミテッドILI型ホームハンドランプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。電源(V)100消費電力(W)60電線仕様-種別VCT0.75mm2×2芯明るさ(Lm)790寸法(幅W×長さL)(mm)119.5×338フックフック付電球の種類耐震球
フローレンライト ハタヤリミテッドフローレンライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2電源(V)100フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)ハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2光源色昼白色使用場所屋外アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED
蛍光灯ハンドランプ フローライト ハタヤリミテッド蛍光灯ハンドランプ フローライトハタヤリミテッド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型摘要屋内型回二重絶縁周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49定格消費電力(W)13照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き電線仕様VCT0.75×2設置場所屋内電球の種類蛍光灯
LEDレンカライトS ハタヤリミテッドLEDレンカライトSハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5電線長さ(m)5防水仕様防雨型使用場所屋外用電球の種類LED
防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド防爆型LEDハンドランプハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
当日出荷
d2G4基準合格品可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみトラスコ品番567-9422全長(mm)375消費電力(W)11電源100使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED
白熱灯ハンドランプ ハタヤリミテッド白熱灯ハンドランプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯周波数(Hz)50/60兼用定格電力(W)60定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3737質量(kg)1.1照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付電球の種類白熱灯
LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-10Nハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能屋外用連結専用コンセント付照明ON/OFFスイッチ付二重絶縁
電球の種類LED定格100V、18W全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2連結数最大10まで可能アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000
防雨型フローライト ハタヤリミテッド防雨型フローライトハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から4日以内出荷
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。電源(V)100消費電力(W)13全長(mm)425電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT明るさ(Lm)840替球FPL13EX-N仕様屋外用防雨型、絶縁フックフック付設置場所屋外電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
防爆型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド防爆型蛍光灯ランプハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
耐圧防爆構造【d2G4】縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラスランプ寿命約9000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T60713号質量(kg)5.0防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4光源36Wツイン管と専用インバーター外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745色温度(K)5000仕様屋外用(防雨型)トラスコ品番851-4043フックフック付設置場所屋外電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
接地付ハンドランプ ハタヤリミテッド接地付ハンドランプハタヤリミテッド(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
代表的プロ用ハンドランプ。 プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型。 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。 本体金属部はより安全な接地構造。 内蔵コンセントも接地付。
周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コード長さ(m)10定格消費電力(W)100質量(kg)1.96照明装置AS型100W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P12A125V接地付芯数3電線仕様-長さ(m)10本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)95×353トラスコ品番370-2961電球の種類耐震球
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)ハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))光源色昼白色アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000
BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) ハタヤリミテッドBSライトスタンド (蛍光灯スタンド)ハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1個
当日出荷
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3389全長(mm)358質量(g)800消費電力(W)13電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯設置場所屋内明るさ(Lm)840電球の種類コンパクト形蛍光灯
LED補助コードランプ ハタヤリミテッドLED補助コードランプハタヤリミテッド
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に消費電力(W)10トラスコ品番149-2209全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2C替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27
LEDジューデンロングライトタイプS ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライトタイプSハタヤリミテッド
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
電球の種類LED長さ(mm)819カバークリア質量(kg)1.6摘要専用ACアダプター充電スタンド養生カバー付構造屋外用光源8WLED(40個)電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池ビーム角(度)120充電時間(時間)約6点灯時間(時間)連続10
防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型) ハタヤリミテッド防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型)ハタヤリミテッド
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)7質量(kg)0.49摘要屋内用回二重絶縁定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2電球の種類LED
レンカライト40W(屋外用) ハタヤリミテッドレンカライト40W(屋外用)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。
定格消費電力(W)40質量(kg)1.8摘要屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
フローライト(13W) ハタヤリミテッドフローライト(13W)ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
定格消費電力(W)13質量(kg)0.5摘要屋内用回二重絶縁スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2寸法(高さH×幅W)(mm)419×49
防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3m ハタヤリミテッド防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3mハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
電球の種類蛍光灯特殊用途防雨トラスコ品番851-3998材質本体:ABS樹脂質量(kg)1.4
防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線 ハタヤリミテッド防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線ハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台ほか
3日以内出荷
電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付 ハタヤリミテッド補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付ハタヤリミテッド
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-4015質量(kg)0.54定格100V/200Wコンセント形状2P(接地付)×1個電線長さ(m)0.3光源電球なし電線仕様VCT1.25mm2×3C(接地付)
防災用蛍光灯ライトセット ハタヤリミテッド防災用蛍光灯ライトセットハタヤリミテッド
74,980税込82,478
1台
31日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2電球の種類蛍光灯
LEDフローレンライト半透明カバー付(長) ハタヤリミテッドLEDフローレンライト半透明カバー付(長)ハタヤリミテッド
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約19電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付トラスコ品番851-4019質量(kg)2.3タイプ(カバー)半透明カバー定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-17LED寿命(時間)約40,000LED使用数(個)30(白色)
LEDフローレンライト半透明カバー付(短) ハタヤリミテッドLEDフローレンライト半透明カバー付(短)ハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約10電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付トラスコ品番851-4018質量(kg)1.7タイプ(カバー)半透明カバー定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-02LED寿命(時間)約40,000LED使用数(個)14(白色)
ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ ハタヤリミテッドハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプハタヤリミテッド
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。消費電力(W)19電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付トラスコ品番390-9646種別屋外型(防雨型)質量(kg)2.3電源(V)100コード長さ(m)5明るさ(Lm)1450
LEDフローレンライト ハタヤリミテッドLEDフローレンライトハタヤリミテッド
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。消費電力(W)10電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付トラスコ品番390-9603質量(kg)1.7タイプ屋外型(防雨型)電源(V)100コード長さ(m)5耐水性防雨タイプ光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000
LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライトハタヤリミテッド
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
電球の種類LED長さ(mm)819カバー防眩カバー質量(kg)1.6構造屋外用光源8WLED(40個)電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池ビーム角(度)120充電時間(時間)約6点灯時間(時間)連続10

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ