絞り込み
ブランド
  • Qlight
  • 日動工業(39)
  • エスコ(30)
  • ハタヤリミテッド(28)
  • 嵯峨電機工業(22)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17)
  • TAKAGI(高儀)(7)
  • TRUSCO(4)
  • 因幡電機製作所(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 日機(3)
  • EARTH MAN(2)
  • 岩崎電気(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • フジマック(2)
  • 三協リール(2)
  • エーコー(1)
  • Caster(1)
  • タセト(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(14)
設置場所
  • 設置場所屋内(14)
防水性能
  • 防噴流(4)
  • 防浸(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(14)
生活防水型 LED 照明灯 QPHLCシリーズ Qlight生活防水型 LED 照明灯 QPHLCシリーズQlight
11,980税込13,178
1本
31日以内出荷
IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持ドーム型レンズ構造で外観が美しいAC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色レンズ色透明保護等級IP65使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED
多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ (電源線3M) Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ (電源線3M)Qlight
14,980税込16,478
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れるスリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定IP67、IP69K環境に対応ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様●放熱板:AI●照明色:W:昼光色レンズ色半透明定格電圧(V)DC24全光束(Lm)330保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
生活防水型 LED 照明灯 QPLシリーズ Qlight生活防水型 LED 照明灯 QPLシリーズQlight
7,998税込8,798
1本
31日以内出荷
IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持ドーム型レンズ構造で外観が美しいAC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色レンズ色半透明保護等級IP65使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED
生活防水型 LED 照明灯 QPLCシリーズ Qlight生活防水型 LED 照明灯 QPLCシリーズQlight
7,998税込8,798
1本
31日以内出荷
IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持ドーム型レンズ構造で外観が美しいAC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色レンズ色透明保護等級IP65使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED
配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型 Qlight配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型Qlight
5,998税込6,598
1本
31日以内出荷
直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズQlight
8,998税込9,898
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れるスリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定IP67、IP69K環境に対応ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
生活防水型 LED 照明灯 QPHLシリーズ Qlight生活防水型 LED 照明灯 QPHLシリーズQlight
11,980税込13,178
1本
31日以内出荷
IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持ドーム型レンズ構造で外観が美しいAC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色レンズ色半透明保護等級IP65使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED
多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ (電源線3M) Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ (電源線3M)Qlight
14,980税込16,478
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れるスリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定IP67、IP69K環境に対応ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様●放熱板:AI●照明色:W:昼光色レンズ色透明定格電圧(V)DC24全光束(Lm)330保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズQlight
8,998税込9,898
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れるスリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定IP67、IP69K環境に対応ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
室内用LED照明灯 QGLシリーズ Qlight室内用LED照明灯 QGLシリーズQlight
7,698税込8,468
1本
31日以内出荷
ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様放熱板:AIレンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212
配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着 Qlight配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着Qlight
5,698税込6,268
1本
31日以内出荷
直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
配電盤用LED照明灯 QELシリーズ 電源線引出型 Qlight配電盤用LED照明灯 QELシリーズ 電源線引出型Qlight
5,698税込6,268
1本
31日以内出荷
直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
室内用LED照明灯 QGLCシリーズ Qlight室内用LED照明灯 QGLCシリーズQlight
7,698税込8,468
1本
31日以内出荷
ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様放熱板:AIレンズ色透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212
配電盤用LED照明灯 QELTシリーズ 端子台装着型 Qlight配電盤用LED照明灯 QELTシリーズ 端子台装着型Qlight
4,998税込5,498
1本
31日以内出荷
直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ