絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • 日動工業(39)
  • エスコ(30)
  • ハタヤリミテッド(28)
  • 嵯峨電機工業(22)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17)
  • Qlight(14)
  • TRUSCO(4)
  • 因幡電機製作所(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 日機(3)
  • EARTH MAN(2)
  • 岩崎電気(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • フジマック(2)
  • 三協リール(2)
  • エーコー(1)
  • Caster(1)
  • タセト(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(1)
防水性能
  • 防噴流(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
充電式LEDハンディワークライトスリム TAKAGI(高儀)充電式LEDハンディワークライトスリムTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)薄さ約16mmのスリムタイプシーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)無段階調光機能付き隙間も照らせるトップライト背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に質量(g)440定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10全光束(Lm)約780
作業用LEDクリップライト TAKAGI(高儀)作業用LEDクリップライトTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
頑丈なスチール製クリップ周囲全方向を照らす360°タイプラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外
LEDクリップライト TAKAGI(高儀)LEDクリップライトTAKAGI(高儀)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途夜間・暗い場所での作業に質量(g)1382定格電圧(V)AC100能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200設置場所屋内
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に質量(g)2050定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65
作業用LEDワークライト TAKAGI(高儀)作業用LEDワークライトTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランプ固定式本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1300定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外
充電式LEDワークライト TAKAGI(高儀)充電式LEDワークライトTAKAGI(高儀)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
防塵・防水等級:IP65約160°照らす広角仕様薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト場所を選ばず使用可能3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業にセット内容充電アダプター×1質量(g)1900規格50W全光束(Lm)約2300~5600充電時間最大約8時間(空→フル充電)使用電球白色LED(交換不可)連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)防塵防水性能IP65

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ