絞り込み
ブランド
  • ライトテック
  • 日動工業(38)
  • エスコ(30)
  • ハタヤリミテッド(28)
  • 嵯峨電機工業(22)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17)
  • Qlight(14)
  • TAKAGI(高儀)(7)
  • TRUSCO(4)
  • 因幡電機製作所(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 日機(3)
  • EARTH MAN(2)
  • 岩崎電気(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • フジマック(2)
  • 三協リール(2)
  • エーコー(1)
  • Caster(1)
  • タセト(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(1)
LED作業灯AC ライトテックLED作業灯ACライトテック(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。電球の種類SMD LEDチップ 96個保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)消費電力(W)20付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3色温度(K)6000電源タイプAC式明るさ(Lm)1700

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ