充電式LEDジョーハンドランプハタヤリミテッド当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65光源白色LED48個(10W)バッテリー定格7.4V、2600mAh、リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フック有り充電時間(時間)約4使用場所屋外・屋内マグネット有り電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)