絞り込み
ブランド
  • グランツ
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(40)
  • ANTEL(35)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • TAKENOW(25)
  • トライメイト(20)
  • 日動工業(16)
  • GENTOS(13)
  • KTC(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • FENIX(フェニックス)(8)
  • GROZ(7)
  • アックスブレーン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 長谷川電機工業(5)
  • マーベル(5)
  • Beruf(5)
防水性能
  • 防沫(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
充電式LEDワークライト グランツ充電式LEDワークライトグランツ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
充電式としても電源をつないだままでも両方使える 縦置き、横置きで使用可能 ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能
用途作業現場 釣り レジャー充電時間(時間)約3.5~4寸法(mm)137×185×46質量(kg)約1(内蔵電池含む)材質(本体)アルミ+プラスチック光源最新高輝度COB LED実用点灯時間3h(High)、6h(Low)明るさ(Lm)2500(High)、1250(Low)付属品内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント防塵防水性能IP54関連資料(1.21MB)
充電式LEDワークライト グランツ充電式LEDワークライトグランツ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
充電式ハンディ作業灯 好きな角度で自重を固定できる強力マグネット搭載 腰袋や安全帯、ポケットにも付帯できるクリップ機能 吊り下げフック2個、背面マグネット付 2時間でフル充電
用途作業現場、暗い場所などの確認に防水保護等級IPX4付属品専用アダプター寸法(mm)38×62×192ブラック+ホワイト材質(本体)耐熱樹脂電源Li-ion専用電池本体質量(g)約300(内蔵電池含む)機能消灯前約15分~5分前にフラッシュしてサイン機能付、スマートスイッチ光源COBLED充電時間(時間)約2~2.5明るさ(Lm)900(Power)/600(High)/300(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間3.5h(Power)、5h(High)、16h(Low)

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ