絞り込み
ブランド
  • トライメイト
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(40)
  • ANTEL(35)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • TAKENOW(25)
  • 日動工業(16)
  • GENTOS(13)
  • KTC(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • FENIX(フェニックス)(8)
  • GROZ(7)
  • アックスブレーン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 長谷川電機工業(5)
  • マーベル(5)
  • Beruf(5)
設置方式
  • 設置方式フック(9)
  • 設置方式マグネット(14)
電球の種類
  • 電球の種類LED(17)
設置場所
  • 設置場所屋内(8)
  • 設置場所屋外(4)
防水性能
  • その他(2)
  • 防沫(4)
  • 防雨(1)
  • 非対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
フック
フック(9)
マグネット
マグネット(14)
マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライトトライメイト(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
欠品中
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)充電時間(時間)約4使用場所屋内(雨があたらない場所)マグネット底面マグネット明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回
LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイトLEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付きトライメイト(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅充電方式USB充電マグネットマグネット電球の種類LED
マグネット付充電式LEDワークライト トライメイトマグネット付充電式LEDワークライトトライメイト(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り電球の種類LEDマグネット底面付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 トライメイトUSB充電式折りたたみワークライト マグネット付属トライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAhバッテリー容量(Ah)1.2点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF防水仕様生活防水マグネットインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載トライメイト(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。
用途作業用、アウトドアなどに付属品USBケーブル(C to A) 30cm寸法(mm)50×25×70質量(g)72インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュフック充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000マグネット明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 トライメイトLEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付トライメイト(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能明るさ最大190ルーメンフックと底面マグネット付き
用途自動車の整備狭い場所での作業キャンプや夜釣り付属品充電用USBケーブル、保証書本体質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380充電時間(時間)約4設置場所屋内外兼用充電方式USB充電マグネット底面明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2電球の種類LEDバッテリー寿命充放電約500回調光範囲調光無段階調節
UVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付き トライメイトUVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付きトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。
用途目に見えにくい汚れの確認などに質量(g)48電源充電式(microUSB)寸法(cm)Φ2×7.9ピーク波長(nm)(UV)365
充電式LEDバーライト 調光調色機能付き トライメイト充電式LEDバーライト 調光調色機能付きトライメイト
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として付属品充電用USBケーブル寸法(mm)320×35×40質量(g)150バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)170使用場所屋内マグネットインターフェイスMicro USB Type-B表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応電球の種類LED点灯時間(時間)3~42調光範囲無段階
充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き トライメイト充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付きトライメイト
2,898税込3,188
1個
欠品中
用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。電球の種類LED防水仕様生活防水マグネットマグネットフックフック付属品Micro-USB充電ケーブル質量(g)135全光束(Lm)約500(最大時)光源LED・COB点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB電源USB充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載トライメイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど電球の種類LEDフックカラビナ型材質アルミニウム合金明るさ(Lm)500点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードインターフェイスUSB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20質量(g)45使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhマグネット底面マグネット
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載トライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh充電時間(時間)2点灯時間(時間)1(500lm時)点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ材質アルミニウム合金、合成樹脂インターフェースUSB Type-C質量(g)約43電球の種類LED充放電回数(回)500フックカラビナ式付属品USBケーブル(C to A) 30cm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25明るさ(Lm)最大500
スタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属 トライメイトスタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属トライメイト
959税込1,055
1個
当日出荷
明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど材質アルミニウム合金寸法(mm)42×15×65ブラック質量(g)33使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAhバッテリー容量(Ah)0.5点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅フックマグネットインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)300電球の種類LED
USB充電式LEDハイパワーハンディーライト トライメイトUSB充電式LEDハイパワーハンディーライトトライメイト
6,998税込7,698
1個
欠品中
材質アルミニウム合金寸法(mm)41×41×164ブラック質量(g)290全光束(Lm)最大5000使用電源リチウムイオン充電池充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4
カラフルワークライト充電式 トライメイトカラフルワークライト充電式トライメイト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
用途作業、アウトドアなど付属品USBケーブル寸法(mm)41×20×61質量(g)40使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAhバッテリー容量(Ah)0.4点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュマグネットインターフェイスUSB Type-C電球の種類LED
充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付き トライメイト充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付きトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途ワークライトやアウトドアなどに付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)30×15×115質量(g)26点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFFフック電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh使用場所屋内のみインターフェイスUSB Type-C防水性なし電球の種類LED
充電式スリムセンサーライト 調光機能付き トライメイト充電式スリムセンサーライト 調光機能付きトライメイト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープ寸法(mm)325×45×28質量(g)115センサー探知範囲最大約120°最長約3mバッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)70使用場所屋内マグネットインターフェイスMicro USB Type-B防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲2段階
6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデルトライメイト
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚材質アルミニウム合金、合成樹脂質量(g)約43保護等級IP64インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボフックカラビナ式充電時間(時間)2明るさ(Lm)最大500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)1(500lm時)
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載トライメイト
3,298税込3,628
1個
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど電球の種類LEDフックカラビナ型材質アルミニウム合金明るさ(Lm)300点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードインターフェイスUSB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26質量(g)55使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhマグネット底面マグネット
充電式スケルトンワークライト カラビナ付き トライメイト充電式スケルトンワークライト カラビナ付きトライメイト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
充電式のスケルトン仕様のワークライトです。最大500lmの明るさで3段階調光が可能です。赤、青、緑と非常ライトとしても使用できます。裏面のマグネットやカラビナで取付けに便利なワークライトです。防雨仕様になります。
用途作業時などに寸法(mm)30×20×80質量(g)40インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAhバッテリー容量(Ah)0.5点灯方式(昼白色)弱→中→強→緑点灯→青点灯→赤点灯→赤点滅→カラーOFF充電時間(時間)2耐水性防雨仕様使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)500
ランタンにもなるカラビナ付き充電式ワークライト トライメイトランタンにもなるカラビナ付き充電式ワークライトトライメイト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。付属のリフレクターを使用する事でランタンとしても使用可能です。 ライト部が伸縮し、フォーカス機能も搭載しています。
用途ワークライトやアウトドアに付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)30×30×160質量(g)120全光束(Lm)750点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → サイド点灯 → OFFフック電源タイプUSB充電式バッテリー容量(mAh)1800防水仕様生活防水使用場所屋内/屋外インターフェイスUSB Type-C

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ