絞り込み
設置方式
  • 設置方式フック(1)
  • 設置方式マグネット(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(2)
ブランド
  • GROZ
  • ムサシ(2)
  • トライメイト(6)
  • TMC(1)
  • GENTOS(12)
  • TAKENOW(12)
  • アックスブレーン(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • オーム電機(3)
  • DAISHIN(大進)(3)
  • MUST TOOL(3)
  • ZATTA(3)
  • HMD WORKS(3)
  • エスコ(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • カシムラ(2)
  • LED LENSER(2)
  • 藤田(2)
  • ナイトセーバー(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

充電タイプワークランプ :「led cob」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
フック
フック(1)
マグネット
マグネット(1)
充電式LEDワークライト 5W COB GROZ充電式LEDワークライト 5W COBGROZ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。 180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。 充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。 光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。 メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。 マイクロUSB端子で充電出来ます。 上部には引っ掛けフックが付いています。
用途両手が使いたい現場に。 車両整備など。付属品microUSBケーブルトラスコ品番206-4805セット内容USBケーブル幅(mm)60全長(mm)185材質/仕上ABS樹脂黒×オレンジ高さ(mm)185質量(g)265奥行(mm)32充電時間2.5時間明るさ(Lm)350最大点灯時間3.5時間
充電式LEDワークライト 10W COB GROZ充電式LEDワークライト 10W COBGROZ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
用途車両整備や機械整備に仕様ポケットやベルトに付けるフック付付属品USBケーブルトラスコ品番206-4810幅(mm)44全長(mm)169高さ(mm)169質量(g)259品名充電式ワークライト電源リチウムイオン充電池保護等級IP44バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500USBタイプmicroUSB点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5
充電式LEDインスペクションライト 10W COB GROZ充電式LEDインスペクションライト 10W COBGROZ
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。 IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。 充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。 探傷や検査に使用する調査用ライトです。
用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4809セット内容USBケーブル、専用充電器幅(mm)55全長(mm)230高さ(mm)230質量(g)683品名インスペクションライト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)10電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB保護等級IP65充電時間(時間)5LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)1000電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5照射角度(°)50
充電式LEDワークライト 360度回転 GROZ充電式LEDワークライト 360度回転GROZ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
6WのCOBのLEDが付いています。 回すノブで明るさを無段階調節できます。 防塵防水、耐衝撃性があります。 マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。
付属品USBケーブルトラスコ品番206-4777厚さ(mm)ライト部:9全長(mm)390オレンジ高さ(mm)390質量(g)405品名360度回転 充電式LEDライト使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)35電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電保護等級IP54バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4明るさ(Lm)600連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強)照射角度(°)120
充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB GROZ充電式LEDワークライト 650Lm 7W COBGROZ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。 インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。
用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様付属品USBケーブルトラスコ品番206-4806幅(mm)81厚さ(mm)50全長(mm)458高さ(mm)458質量(g)535使用温度範囲(℃)-10~40電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6LEDCOB明るさ(Lm)650(強)200(弱)点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11照射角度(°)120

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ