絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • ANTEL(35)
  • エスコ(34)
  • TAKENOW(30)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • トライメイト(20)
  • 日動工業(16)
  • GENTOS(14)
  • KTC(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • GROZ(7)
  • アックスブレーン(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 長谷川電機工業(5)
  • マーベル(5)
  • Beruf(5)
  • 日機(5)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
防水性能
  • 防噴流(3)
防噴流
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライトアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000配光角度(°)120演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1
LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライトアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類LED仕様充電中の使用:可能質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4
LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライトアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類LED仕様充電中の使用:可能質量(g)約300使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)1500配光角度(°)約120明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ