絞り込み
ブランド
  • TAKENOW
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(40)
  • ANTEL(35)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • トライメイト(20)
  • 日動工業(16)
  • GENTOS(13)
  • KTC(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • FENIX(フェニックス)(8)
  • GROZ(7)
  • アックスブレーン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 長谷川電機工業(5)
  • マーベル(5)
  • Beruf(5)
設置方式
  • 設置方式フック(1)
  • 設置方式マグネット(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(15)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
防水性能
  • 防噴流(7)
  • 防沫(6)
  • 非対応(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライトTAKENOW(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm質量(g)約58仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-54マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW充電式LED 三光色ハンドライトTAKENOW
9,998税込10,998
1個
当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED三光色 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)500(High)250(Low)色温度2700-4500-6500点灯時間約2.5時間充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36質量(g)305マグネットマグネット付きフックフック付き仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-52RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
7,998税込8,798
1本
当日出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-700(メインライト) 120(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5質量(g)253仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-59RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
7,998税込8,798
1本
当日出荷
底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61質量(g)300仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-65RoHS指令(10物質対応)対応
充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライトTAKENOW(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm質量(g)約370仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライトTAKENOW
9,998税込10,998
1台
欠品中
メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド材質ABS+TPE+PC寸法(mm)192×52×33スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯本体質量(kg)約0.25連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600防水保護等級IP65
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
4,698税込5,168
1個
当日出荷
背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)300(High) 100(Low)色温度6500点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)充電時間(時間)約2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37質量(g)185仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-63RoHS指令(10物質対応)対応
2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW2光源ポケットワークライト LED小型スポットライトTAKENOW
7,898税込8,688
1個
当日出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm質量(g)約210仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-23マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
充電式LED ワークライト TAKENOW充電式LED ワークライトTAKENOW
10,980税込12,078
1個
欠品中
持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-1000色温度6500点灯時間(時間)約1.5-約24充電時間(時間)約3.5充電器出力Max5V 2A質量(g)468仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-61RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED 五光色ワークライト TAKENOW充電式LED 五光色ワークライトTAKENOW
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED多色温度 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)色温度2700-3500-4500-5500-6500点灯時間(時間)約2(High)/約4(Medium)/約8(Low)充電時間(時間)約3.5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70質量(g)1150仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-53RoHS指令(10物質対応)対応
F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト TAKENOWF186 / 90度可動充電式LEDハンドライトTAKENOW
7,398税込8,138
1台
欠品中
最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。底面強力マグネットで使い方自由自在!5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ステンレス寸法(mm)160.5×27×30スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000防水保護等級IP65照射距離(m)最長180まで
F102/F103用バッテリー TAKENOWF102/F103用バッテリーTAKENOW
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
F102/F103用。
用途F102/F103用バッテリー。
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230質量(g)380仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-66RoHS指令(10物質対応)対応
WL7020用バッテリー TAKENOWWL7020用バッテリーTAKENOW
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
WL7020用。
用途WL7020用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED トーチライト TAKENOW充電式LED トーチライトTAKENOW
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト電球の種類LEDRoHS指令(10物質対応)対応
LYCOLOR2 ワークライトセット TAKENOWLYCOLOR2 ワークライトセットTAKENOW
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷
太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ワークライト TAKENOW充電式LED ワークライトTAKENOW
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07色温度6500仕様演色:80CRI+RoHS指令(10物質対応)対応
WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOWWL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライトTAKENOW
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20
充電スタンド TAKENOW充電スタンドTAKENOW
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
WL4111S専用充電スタンド。
F181/F182用バッテリー TAKENOWF181/F182用バッテリーTAKENOW
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
F181/F182用。
用途F181/F182用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
3.6V充電式LEDボンネットライトバー TAKENOW3.6V充電式LEDボンネットライトバーTAKENOW
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです!電球の種類LEDRoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED トーチライト TAKENOW充電式LED トーチライトTAKENOW
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。フラッシュライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト電球の種類LEDRoHS指令(10物質対応)対応
WL4025用バッテリー TAKENOWWL4025用バッテリーTAKENOW
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
用途WL4025用バッテリーです。
LYCOLOR3 ワークライトセット TAKENOWLYCOLOR3 ワークライトセットTAKENOW
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600
充電式LED ワークライト TAKENOW充電式LED ワークライトTAKENOW
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
水平方向に180°角度調節が可能。垂直方向に135°角度調節が可能。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131質量(g)2140仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1339-22RoHS指令(10物質対応)対応

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ