「設置方式」から絞り込む
充電式COBカラビナライトEIGERTOOL(アイガーツール)翌々日出荷
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。
スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。
スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。
カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質アルミ、ABSフック○バッテリー容量(mAh)500(3.7V )充電方式Type-C充電明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300防水性IP45準拠電球の種類LED
アイガー COBワークライトミニ EGS3058EIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷
この価格でUSBの出力付き
スマホ、携帯の充電可能
防水防塵IP65で屋外使用もOK
マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能
ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
付属品USBケーブル質量(g)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂バッテリーリチウム充電時間(時間)約6モード点灯:強→弱→点灯→切バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)1000(最大)点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
ページ: 1/ 3
LEDライトエスコ税込¥50,270¥45,700