「設置方式」から絞り込む
レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線日動工業5日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に消費電力(W)245セット内容灯具、レフ球、バイス明るさ(Lm)3650電圧(V)100標準消費電力料金(円/h)6.1替球NRF-300 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
ページ: 1/ 3
LEDライトエスコ税込¥50,270¥45,700