絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • エスコ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • Elut(5)
  • TRUSCO(2)
  • DAISHIN(大進)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 岩崎電気(1)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • 日平機器(1)
  • フジマック(1)
  • TMC(1)
  • プロドーグ(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • サンピース(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • 富士倉(1)
  • TRIENS(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 200~300未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置方式
  • 設置方式フック(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
屋外
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

充電タイプワークランプ :「led 100v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • 作業灯 led 100v
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
フック
フック(1)
レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線日動工業
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に消費電力(W)245セット内容灯具、レフ球、バイス明るさ(Lm)3650電圧(V)100標準消費電力料金(円/h)6.1替球NRF-300 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
充電式LEDパイプライト40形14W 日動工業充電式LEDパイプライト40形14W日動工業
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
電源のない場所や停電・災害時に!! 割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。 虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。 熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時電球の種類LED設置場所屋外消費電力(W)14フックフック仕様防雨型ON/OFFスイッチ付付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個全長(mm)1475質量(kg)1.4バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000照度(Lx)430(1m)バッテリー容量(Ah)7.8バッテリー電圧(V)11.1使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色充電電圧(V)100/200(50/60Hz)充電時間(時間)6アズワン品番64-3182-02LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74定格光束(Lm)2030連続点灯時間(時間)6.5照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ