絞り込み
ブランド
  • DAISHIN(大進)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(41)
  • ANTEL(35)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • TAKENOW(25)
  • トライメイト(20)
  • 日動工業(16)
  • GENTOS(13)
  • KTC(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • FENIX(フェニックス)(8)
  • GROZ(7)
  • アックスブレーン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 長谷川電機工業(5)
  • マーベル(5)
  • Beruf(5)
設置方式
  • 設置方式フック(1)
  • 設置方式マグネット(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
フック
フック(1)
マグネット
マグネット(2)
充電式マグネット作業灯 DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯DAISHIN(大進)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。 充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7フック充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)190RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約2(強)バッテリー寿命約500回調光範囲無段階
充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯(折畳式)DAISHIN(大進)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。 先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。 明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。 充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約4(強)バッテリー寿命約500回調光範囲2段階
非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライトDAISHIN(大進)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に非常灯:後続車の追突防止対策としてUSB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書質量(g)580出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh充電時間(時間)約4設置場所屋内/屋外モード強・弱・赤色点滅明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48取扱説明書(0.95MB)電球の種類LEDバッテリー寿命約500回

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ