絞り込み
ブランド
電球の種類
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
440件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
充電式ハイブリッドマルチワークライト ナイトセーバー充電式ハイブリッドマルチワークライトナイトセーバー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ヘッドランプとしてもトーチライトとしてもマルチに使える充電式ワークライト。 ヘッド部が回転し、照射方向が調整可能!!
用途各種工事現場、アウトドア、ウォーキング等に。付属品専用ヘッドバンド材質アルミニウム+ABS寸法(mm)約140×22×26質量(g)約120光源先端部3W-LED、側面部3W-COB+RED LEDバッテリー電圧(V)3.7設置場所屋内外兼用バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)先端部120、側面部150連続点灯時間(時間)【先端部】Hi約3.5/Lo約5、【側面部】白色LED約3/赤色LED約5/赤色点滅LED約6
充電式LEDインスペクションライト 10W COB GROZ充電式LEDインスペクションライト 10W COBGROZ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。 IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。 充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。 探傷や検査に使用する調査用ライトです。
用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4809セット内容USBケーブル、専用充電器幅(mm)55全長(mm)230高さ(mm)230質量(g)683品名インスペクションライト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)10電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB保護等級IP65充電時間(時間)5LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)1000電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5照射角度(°)50
充電式LEDワークライト 10W COB GROZ充電式LEDワークライト 10W COBGROZ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
用途車両整備や機械整備に仕様ポケットやベルトに付けるフック付付属品USBケーブルトラスコ品番206-4810幅(mm)44全長(mm)169高さ(mm)169質量(g)259品名充電式ワークライト電源リチウムイオン充電池保護等級IP44バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500USBタイプmicroUSB点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5
充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB GROZ充電式LEDワークライト 650Lm 7W COBGROZ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。 インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。
用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様付属品USBケーブルトラスコ品番206-4806幅(mm)81厚さ(mm)50全長(mm)458高さ(mm)458質量(g)535使用温度範囲(℃)-10~40電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6LEDCOB明るさ(Lm)650(強)200(弱)点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11照射角度(°)120
充電式LEDワークライト 360度回転 GROZ充電式LEDワークライト 360度回転GROZ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
6WのCOBのLEDが付いています。 回すノブで明るさを無段階調節できます。 防塵防水、耐衝撃性があります。 マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。
付属品USBケーブルトラスコ品番206-4777厚さ(mm)ライト部:9全長(mm)390オレンジ高さ(mm)390質量(g)405品名360度回転 充電式LEDライト使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)35電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電保護等級IP54バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4明るさ(Lm)600連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強)照射角度(°)120
LEDライト 赤色カバー 長谷川電機工業LEDライト 赤色カバー長谷川電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
警告灯として使用できます。
適合EWL-3
LEDライト 充電スタンド 長谷川電機工業LEDライト 充電スタンド長谷川電機工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
照明器本体を立てて充電できます(別途EWL-2C必要)
適合EWL-3
LEDライト 充電用ACアダプタ 長谷川電機工業LEDライト 充電用ACアダプタ長谷川電機工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
バッテリーユニットを充電するために必要です。
適合機種EWL-3
ラジオ付ポータブルワークライト Berufラジオ付ポータブルワークライトBeruf(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)835連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-81明るさ(Lm)1300
スピーカー付ポータブルワークライト Berufスピーカー付ポータブルワークライトBeruf
13,980税込15,378
1台
当日出荷
お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)842連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-82明るさ(Lm)1300
充電式LEDパイプライト40形14W 日動工業充電式LEDパイプライト40形14W日動工業
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
電源のない場所や停電・災害時に!! 割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。 虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。 熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時電球の種類LED設置場所屋外消費電力(W)14フックフック仕様防雨型ON/OFFスイッチ付付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個全長(mm)1475質量(kg)1.4バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000照度(Lx)430(1m)バッテリー容量(Ah)7.8バッテリー電圧(V)11.1使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色充電電圧(V)100/200(50/60Hz)充電時間(時間)6アズワン品番64-3182-02LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74定格光束(Lm)2030連続点灯時間(時間)6.5照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
Bluetooth スピーカー付LEDワークライト プロドーグBluetooth スピーカー付LEDワークライトプロドーグ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
Bluetoothでワイヤレス(Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠。Bluetoothに対応したスマートフォンやタブレットなどとペアリングすることで、音楽を聴きながら手元でアプリケーションを楽しんだり、ワンセグや動画をスピーカーの迫力のサウンドで楽しめます。 PD-BSL20が2台あれば機器同士をペアリングさせて、2台同時にダブルモードで音楽の再生ができます。
用途アウトドアなどでライトを使用しながら音楽の再生ができます。 モバイルバッテリーとしても使用できます。 ライトだけの使用、スピーカーとしての使用もしくは、ライトとスピーカー同時使用が可能です。防塵防水性能IP54本体質量(g)1000全光束(Lm)2000連続使用時間400lm-約7時間30分 800lm-約4時間 1200lm-約2時間30分 1600lm-約2時間 2000lm-約1時間30分通信方式Bluetooth 標準規格42色温度(K)5800~6500(COOL色)充電時間(時間)約3(25℃時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:139×212×65照射角120°照射距離(m)約100~150電源アダプタ入力 100V 50/60Hz 0.5Aスピーカーサイズ(mm)直径約40
[充電式]作業灯/LED エスコ[充電式]作業灯/LEDエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
仕様ハンドルは360°回転します。質量(g)610連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時)明るさ1500ルーメン
高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター嵯峨電機工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
電球の種類LEDセット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム厚さ(mm)22質量(g)69ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95
ヘッドライト SIGNET(シグネット)ヘッドライトSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
軽量で長時間使用できるヘッドライト。
仕様電池別売質量(g)65電源単三形アルカリ乾電池1本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×40×62防塵・防滴IPX4モード100%→オフ明るさ(Lm)(最大)50点灯時間(時間)10
ポータブルマルチライト EBM(江部松商事)ポータブルマルチライトEBM(江部松商事)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ダイナモ充電式で乾電池いらずライトは近・遠の2ポジションUSBでの充電も可能サイレン付きでいざという時にも役に立つ
材質ABS樹脂(本体)質量(g)170外寸(mm)160×40×H50EBM品番6442410
LED紫外線ライト 嵯峨電機工業LED紫外線ライト嵯峨電機工業
79,980税込87,978
1個
当日出荷
紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。電球の種類LED質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0912
LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業LED紫外線コードレスライトセット嵯峨電機工業
87,980税込96,778
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
LED高光度コードレスライトセット 嵯峨電機工業LED高光度コードレスライトセット嵯峨電機工業
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。電球の種類LED仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910
LEDジューデンロングライト 防眩カバータイプ ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト 防眩カバータイプハタヤリミテッド
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式なので、わずらわしい配線がなくなることで、作業現場の改善が図れます。 長時間作業も安心の10時間連続点灯です。 安心の屋外用防じん・防雨型です。 グローブパイプは耐薬品性なので、付着した塗料や油汚れなどを溶剤で拭き取り洗浄が可能です。 電池パック式なので、作業終了後は灯体より電池パックだけを取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプで、照度が約20%低下します。
用途プラント、発電所、各種現場の仮設照明に、自動車、航空機、船舶、電車、産業機械等の生産工場に消費電力(W)8電球の種類LED設置場所屋外仕様8WLEDトラスコ品番818-4722セット内容ACアダプター・専用充電スタンド全長(mm)1425質量(kg)1.8全光束(Lm)1000色温度(K)5000ビーム角(度)120連続点灯時間10時間光源色昼白色充電時間(時間)約6明るさ(Lm)1000
LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライトハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
長時間作業も安心の10時間連続点灯 充電式なので作業の行動範囲が拡大。 安心の屋外用防じん・防雨型 グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。
電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨付属品専用ACアダプター充電スタンドカバークリア構造屋外用光源8W LED(40個)使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池)充電時間(時間)約6ビーム角度(°)120点灯時間連続10時間
高光度充電式コードレスLEDライト 嵯峨電機工業高光度充電式コードレスLEDライト嵯峨電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
電球の種類LED質量(g)660
saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様) 嵯峨電機工業saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容バッテリー(LB-P)×1個材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ電球の種類LED特殊用途防雨
saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)充電器付 嵯峨電機工業saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)充電器付嵯峨電機工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
セット内容バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ電球の種類LED特殊用途防雨
充電式コードレスライトLED防雨タイプ 嵯峨電機工業充電式コードレスライトLED防雨タイプ嵯峨電機工業
32,980税込36,278
1本
当日出荷
電球の種類LED特殊用途防雨トラスコ品番454-8345セット内容電池パック(LB-P)質量(g)300
コードレスLED防雨タイプセット 嵯峨電機工業コードレスLED防雨タイプセット嵯峨電機工業
43,980税込48,378
1本
当日出荷
電球の種類LED特殊用途防雨トラスコ品番447-6565セット内容電池パック(LB-P)、充電器(LB-C)質量(g)800
充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ) 嵯峨電機工業充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ)嵯峨電機工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
追加購入用のコードレスライト本体です。
用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。
充電式紫外線照射ストロングライト 嵯峨電機工業充電式紫外線照射ストロングライト嵯峨電機工業
49,980税込54,978
1本
9日以内出荷
特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。ピーク波長352nmです。
用途探傷・油漏れのチェックに。保護等級IP-66連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業充電式コードレスライト(防雨タイプ)嵯峨電機工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷
追加購入用のコードレスライト本体です。
特殊用途防雨
充電式コードレスライト 防雨タイプ 嵯峨電機工業充電式コードレスライト 防雨タイプ嵯峨電機工業
32,980税込36,278
1本
当日出荷
水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
材質(外筒)ポリカーボネート連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)特殊用途防雨
充電式コードレスライト 嵯峨電機工業充電式コードレスライト嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1セットほか
当日出荷
メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。
連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
充電式コードレスライト(標準タイプ) 嵯峨電機工業充電式コードレスライト(標準タイプ)嵯峨電機工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
追加購入用のコードレスライト本体です。
充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様 嵯峨電機工業充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様嵯峨電機工業
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)材質(外筒)耐薬品性
充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ 嵯峨電機工業充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ嵯峨電機工業
32,980税込36,278
1本
当日出荷
耐薬品性の外筒を採用しています。薬品や溶剤が附着しても乳化して白くなりません。
連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式 BIGMAN(ビッグマン)マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式BIGMAN(ビッグマン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
僅か4cm!手のひらサイズの小型Bluetoothスピーカーです。自分の半径数メートル以内で快適に音楽が聞こえる設計により、騒音影響を最小限に抑えます。Bluetooth接続簡単。ライト付きで手元を照らしながら音を流すことが可能です。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な場面に対応。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP65)。
用途家庭から大工現場、作業現場、アウトドアまで使用範囲は無限大!作業時のBGM再生やアウトドアでの動物除け超音波の再生等、幅広く活躍します。
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷
3タイプLED・5段階切替で多目的に使用可能!側面2個/底面1個マグネット付角度無段階調整~230°フック、クリップ、落下防止用ストラップ付
付属品USB Type-C ケーブル、落下防止ストラップ質量(g)95(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160~290×37×20充電時間約1.5 時間連続点灯時間【トップ(120Lm)】6時間【メイン(HIGH】300Lm)】3時間【メイン(LOW】150Lm)】7時間【サブ(150Lm)】7時間【メイン+サブ(300Lm)】3時間防塵防水性能IP54照射距離(m)約19
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
7+1 SMDペンライト45lm BAHCO(バーコ)7+1 SMDペンライト45lmBAHCO(バーコ)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-0360
LEDライト シガーソケット 長谷川電機工業LEDライト シガーソケット長谷川電機工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
自動車のシガーソケットから充電できます(DC12V専用)
適合機種EWL-3
LED投光器(電池式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED投光器(電池式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
広範囲を明るく照らす電池式LED投光器。 AC電源でも使用可能
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様付属品可動式スタンド/ACアダプタ点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ