絞り込み
ブランド
電球の種類
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・100~200未満・200~300未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
439件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
充電式マルチフォールディングライト DEEN充電式マルチフォールディングライトDEEN(3件のレビュー)
6,818税込7,500
1個
当日出荷
3点ライトで様々な場所に適応 底面にはマグネットがあり、スチール素材のものに固定可能 先端にマグネットがついているのでピックアップツールとしても使用可能 底についているクリップで最大45mmまでのプレートを挟むことも可能 フックを使って最適な場所にかけることが可能
仕様チャージポート:USBTYPE-C付属品充電ケーブル寸法(mm)158×31×46(折り畳み時)質量(g)180保護等級IPX4連続使用時間(時間)約3(メインCOB)、約17(トップSMD)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)360/150(メインCOB)、20(トップSMD)
充電式マルチLEDライト 5W丸型 ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型ムサシ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)150消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500
マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯 SIGNET(シグネット)マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯SIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。防水保護等級IP55付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315
COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式日本緑十字社
9,698税込10,668
1本
当日出荷
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
LEDフラットライト ElutLEDフラットライトElut
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷
超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。手元をしっかり照らせます明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。充電して繰り返しご使用頂けます。防塵防水IP54対応水しぶきや埃などの過酷な作業現場でも使用できる、IP54対応。ハンズフリーで使える背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。LEDインジケーター搭載電池残量や充電状況が分かる、 LEDインジケーター搭載。
付属品ライト本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USB Type-Cケーブル(長さ約75cm)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:アルミニウム / ABS / シリコンレッド使用温度範囲(℃)-5~ +40 ※充電温度 5~35本体質量(g)約118(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.0 (Hi)、最大 約8.5 (Lo)バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh色温度(K)約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約3.5照度(Lux)最大約38(Hi)/2mケーブル長(cm)75明るさ(Lm)約340 (Hi)、約170 (Lo)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5
充電式フレキシブルワークライト SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライトSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
最大1500ルーメンのLEDワークライトです。 360°可動式のフレキシブルライトがついており、狭所・奥まった箇所の照射に最適です。 フレキシブルヘッドをスタンドのようにして自立させることが可能です。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 バッテリー残量がわかるインジケーター付きです。
セット内容USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×76.5×40.7保護等級IP54充電時間(時間)約3.5耐衝撃性能IK08明るさ(Lm)【フレキシブルライト】350、【メインライト】350(Low)、750(Mid)、1500(High)USBポートType-C点灯時間(時間)【フレキシブルライト】16、【メインライト】15(Low)、6(Mid)、3(High)
LEDスリムライト ElutLEDスリムライトElut
9,998税込10,998
1台
予約販売
厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
用途車の点検や整備にセット内容本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約1m) (1)、取扱説明書(保証書付き) (1)材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABSブラック使用温度範囲(℃)-10~ +40ケーブル長(m)約1寸法(Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)本体質量(g)約285(本体のみ)連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi モードのみ)、最大 約5.0時間 (LED Lo モードのみ)、最大 約16時間 (UV LED のみ)波長(nm)約405 (UV LED)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部ゴムカバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.5LEDWHITE LED/ UV LED照度(Lux)最大:約890(LED Hi モード)/50cmLED寿命(時間)約50000明るさ約720lm (LED Hi モード)、約380lm (LED Lo モード)、約10lm(UV LED)
USB充電式LEDハイパワーハンディーライト トライメイトUSB充電式LEDハイパワーハンディーライトトライメイト
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金寸法(mm)41×41×164ブラック質量(g)290全光束(Lm)最大5000使用電源リチウムイオン充電池充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4
スタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属 トライメイトスタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属トライメイト
959税込1,055
1個
当日出荷
明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど材質アルミニウム合金寸法(mm)42×15×65ブラック質量(g)33使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAh点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅フックマグネットインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)300電球の種類LED
充電式LEDワークライト GROZ充電式LEDワークライトGROZ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。 明るさを無段階調節できます。 LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。 折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。 LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。
付属品USBケーブルトラスコ品番349-4561材質ABS樹脂幅(mm)46厚さ(mm)6(ライト部)オレンジ高さ(mm)158奥行(mm)31電源(V)USB充電(type-c)充電時間4時間明るさ(Lm)400最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)
ストロングライト 取付タイプ 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ嵯峨電機工業
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として自働車整備用リフト・ピット内照明として工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2幅(mm)Φ34電源(V)AC100コード長さ(m)5コード入力コード:SVCTF0.75・5m
折りたたみライト ORION ZEFULS折りたたみライト ORIONZEFULS
4,498税込4,948
1台
当日出荷
バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載場所を選ばず取り付け可能!!作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。
用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1質量(g)180電源(V)リチウムポリマー電池3.7フック充電時間(時間)4充電方式USB-C使用場所屋内マグネット充電定格入力(V/A)5/1明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160電球の種類LED
充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなどセット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書材質シリコン、ナイロン、アルミ質量(g)約505電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5消費電力(W)30、UVライト:5全光束(Lm)3000(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mmモード切替100%-75%-50%-25%波長(nm)UVライト:395-400バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7800ライト角度調整(°)前後180作業温度範囲(℃)約-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水仕様)連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20照射角度(°)120
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
4,698税込5,168
1個
当日出荷
背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)300(High) 100(Low)色温度6500点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)充電時間(時間)約2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37質量(g)185仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-63RoHS指令(10物質対応)対応
COB LEDライト TMCCOB LEDライトTMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に電球の種類LED防水性IP54付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000充電出力電源(V)DC5連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)
充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)" GLOBAL&LOCAL充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)"GLOBAL&LOCAL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
手の平に収まるコンパクトさと、強力な1000lmの明るさ。調光と調色が各4段階電池残量インジケーター付き。充電式で何度でも再充電して使用可能。底面に強力マグネット付で鉄柱やボンネット等に取付可能前面カラビナ付でベルトループやリュック・カバン、テントのストラップなどに取付可能表裏に180度回転するので適切な位置に照射できます。底面には三脚等を取り付け可能なネジ穴付き。※三脚は付属しません。非常にコンパクトでカバン等でもジャマになりません。
仕様調色:4段階付属品Type-C充電ケーブル質量(g)84バッテリー容量(mAh)1200サイズ(mm)63×67×29防水保護等級IPX4調光範囲4段階
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN3.7V充電式小型COBライトキューブタイプEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯することが可能です。
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8
LEDワークライト 充電式 MUSTTOOLLEDワークライト 充電式MUSTTOOL
3,698税込4,068
1個
予約販売
本体質量が135gでとても軽く、コンパクトサイズなので持ち運びしやすい。最大400lmの明るさで、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、ポケットから落下しても大丈夫な落下耐久。可動式スタンドにより明るくしたい場所をピンポイントで明るくすることもできる。
用途家庭のちょっとした修理やアウトドア。狭い場所での補助ライト。携帯性重視の現場作業。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)120×26×60ブラック/レッド質量(g)135使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約6、トップライト:約6光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):400、メインライト(LOW):100、トップライト:150照射角度(°)メインライト:115、トップライト:69落下耐久(m)2
首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用Nicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵ストロボ点滅SOS点滅 UVライト搭載モデル強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能ポケットサイズリチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/スペア防水防塵Oリング材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)132(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)D奥行37×W幅67×H高193保証期間購入から1年間
充電ヘッドライト400lm ANTEL充電ヘッドライト400lmANTEL
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(V)バッテリー容量:mAh充電時間:約間使用時間:約時間最高明るさ:約400lm色:昼光色付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 点灯モード5種類 角度調整可能
懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光 ANTEL懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光ANTEL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V1A)バッテリー容量:1200mAh×2充電時間:約3時間点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lmデュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ) 前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF 足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整 バッテリーランプ
ドーナツライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドーナツライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1個
予約販売
ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライトマグネット付
バッテリーリチウムイオン電池明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分)関連資料(2.14MB)
マルチライト GRANP SERIES(グランプシリーズ)マルチライトGRANP SERIES(グランプシリーズ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!
用途底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。仕様サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用付属品コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable)寸法(mm)160×60×30質量(g)220切替方式【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFFバッテリーリチウムポリマー(3.7V/2000mAh)色温度(K)【メインライト】6500【サブライト】6000保証期間6ヵ月充電時間(時間)3耐衝撃性IK07明るさ(Lm)【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100使用時間(時間)【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10バッテリー寿命約500回防水IP65
ズミー 灯具のみ 日動工業ズミー 灯具のみ日動工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途作業、アウトドア等。適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度質量(kg)0.6電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A)連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間サイズ(mm)W376×D376×H358定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
充電式LEDライト アックスブレーン充電式LEDライトアックスブレーン
5,998税込6,598
1台
予約販売
明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
仕様充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示)付属品USB/TYPE-Cコード質量(g)578寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×170×37バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh)充電時間(時間)約4耐衝撃性1m充電可能回数500回未満使用場所屋内明るさ(Lm)2300防水性IPX3相当照射距離(m)最大約20電球の種類LED
充電式三つ葉作業灯 ライトテック充電式三つ葉作業灯ライトテック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
付属品USB充電ケーブル材質ABS・ポリカーボネイト寸法(mm)245×70×70質量(g)311保護等級IPX4光源COB LEDチップ×3個使用バッテリーLi-ion 2200mAh使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6フック付き充電時間(時間)USB 2Aで3電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用モードHIGH/LOW/OFFマグネット付き明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400電球の種類LED照射角度(°)360
2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW2光源ポケットワークライト LED小型スポットライトTAKENOW
7,898税込8,688
1個
当日出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm質量(g)約210仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-23マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
充電式LEDポケットワークライト アックスブレーン充電式LEDポケットワークライトアックスブレーン
5,998税込6,598
1台
当日出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水フックフック、マグネット付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)質量(g)約180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約3充電可能回数約500回未満明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP)防水性IP44相当照射距離(m)最大約20(TOP)連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP)落下衝撃(m)1
ダブルライト投光器 Berufダブルライト投光器Beruf
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A
LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン オーム電機LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメンオーム電機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
LEDライトで遠くまで明るくCOBライトで広く明るくマグネット付きスタンドで照射角度が調整できるUSB充電式(USBケーブル付属)調光4モード・COBBOOST(ブースト)モード・COBHIGH(ハイ)モード・COBLOW(ロー)モード・LEDモード明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)保護等級IPX7の防浸形電池残量インジケーター・充電インジケーター付き
付属品USBケーブル質量(g)約244外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による)光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可)充電時間(時間)約2内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可)光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時電源供給方式充電式(充電池内蔵)取扱説明書(1.33MB)
充電式マルチライト折りたたみ型 ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型ムサシ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
折りたたみ式で持ち運び便利
用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)強力マグネットで固定できる吊り下げフックつき安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。仕様充放電サイクル:300回質量(g)140電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-120取扱説明書(1.44MB)再生材使用使用
充電式LEDクランプライト KTC充電式LEDクランプライトKTC
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。クランプでは細い丸棒にも固定が可能。充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。
質量(g)630角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280クランプ範囲(mm)1~70保護等級IP65連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600充電端子USB Type-C
高演色LEDハンドライト SIGNET(シグネット)高演色LEDハンドライトSIGNET(シグネット)
9,098税込10,008
1個
翌日出荷
マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。
用途様々な作業に最適寸法(mm)約258×58×45質量(kg)約0.45電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh入力USB-C・5V-1.5A対応スポットライト(lm):200発光色LED:電球色・昼白色・昼光色色温度(K)6500使用可能温度範囲-10~40℃フック対応充電時間(時間)約4.5モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm使用場所屋内屋外マグネット対応明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色)防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07電球の種類LED点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)
充電式LEDライト 自在ミニクリップ 日動工業充電式LEDライト 自在ミニクリップ日動工業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)質量(g)42タイプ屋内型電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87首振角度(°)クリップ部:360色温度(K)側面:6250/底面:6000使用電球LED照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50寿命50000時間(約500回)使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)光源色側面:昼光色/底面:昼光色充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)77定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
LED充電式スリムライト ハート電機サービスLED充電式スリムライトハート電機サービス
2,698税込2,968
1台
当日出荷
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)195幅(mm)26厚さ(mm)10ブラック×ブルー質量(g)約71電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh入力micro-B 5V1Aフック充電時間(時間)約1.5光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250)使用場所屋内外マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB-LED点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)エスコ
8,170税込8,987
1個
当日出荷
ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯アズワン品番65-2178-01
LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯  取付用マグネット付き ELPALEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯 取付用マグネット付きELPA
3,893税込4,282
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい薄型スリムなので簡単に取り付け可能 ・マグネットホルダー ・両面テープ ・木ねじ
質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電球の種類LED電源DC 5V(microUSB)/1A演色指数(Ra)80外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
充電式LEDワークライト 5W COB GROZ充電式LEDワークライト 5W COBGROZ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。 180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。 充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。 光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。 メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。 マイクロUSB端子で充電出来ます。 上部には引っ掛けフックが付いています。
用途両手が使いたい現場に。 車両整備など。付属品microUSBケーブルトラスコ品番206-4805セット内容USBケーブル幅(mm)60全長(mm)185材質/仕上ABS樹脂黒×オレンジ高さ(mm)185質量(g)265奥行(mm)32充電時間2.5時間明るさ(Lm)350最大点灯時間3.5時間
LED投光器(充電式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED投光器(充電式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000
充電式 コードレスライト (セット品) 嵯峨電機工業充電式 コードレスライト (セット品)嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V)DC7.4付属品バッテリー(LB-P)、充電器(LB-C)適合マグネットホルダー(MH-30)フックホルダー(FH-30)フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)セット内容ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個)全長(mm)450質量(g)350(バッテリー含む)蛍光管8W直管(FL8EX-N-H)連続点灯時間約2時間動作/保管温度(℃)0~40光束(Lm)460

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ