絞り込み
ブランド
電球の種類
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・100~200未満・200~300未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
439件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光 ANTELモーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光ANTEL
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)バッテリー容量:1500mAh充電時間:約3時間点灯時間:約3.5時間明るさ:約230lmモーションセンサーセンサー作動距離:30cm付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
ソーラーパネルランタンカーキ ANTELソーラーパネルランタンカーキANTEL
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:3000mAh充電時間:約4時間使用時間:(強)約3時間(弱)20時間最高明るさ:約750lm調光::昼光色→昼白色→電球色m防塵防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法充電:ソーラーパネル・ケーブル充電給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可 ハンドル:引っかけ部分あり 調光調色 ダイヤルスイッチ
充電式壁掛けホワイト ANTEL充電式壁掛けホワイトANTEL
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:2000mAh充電時間:約3時間連続使用時間(強):約5時間連続使用時間(中):約8時間連続使用時間(弱):約20時間調色:電球色→昼白色→昼光色調光:3段階最大調光:約100lm取り付け方法:両面テープ・ビス止め付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
用途4段階タイマー機能 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
充電式スリムライト ガンメタ Type-C充電式  キーホルダー付き  超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ  サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ  高級感のあるアルミボディ ANTEL充電式スリムライト ガンメタ Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディANTEL
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)最高光束:160 lm付属品:本体パッケージ仕様:台紙付ブリスター材質:アルミニウム
用途Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディ
充電式スリムライト ゴールド Type-C充電式  キーホルダー付き  超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ  サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ  高級感のあるアルミボディ ANTEL充電式スリムライト ゴールド Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディANTEL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)最高光束:160 lm付属品:本体パッケージ仕様:台紙付ブリスター材質:アルミニウム
用途Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディ
充電式ミニランタン(ブラック)キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL充電式ミニランタン(ブラック)キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
最高光束:300 lm点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書パッケージ仕様:茶箱
用途Type-C充電式 取っ手付き 調色:昼光色、昼白色、電球色 調光:無段階調光(ボタン長押し)
COBマグネットライトカーキ ANTELCOBマグネットライトカーキANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
明るさ:150lm防滴充電式(C-type.)充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
COBマグネットライトブラウン ANTELCOBマグネットライトブラウンANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
明るさ:150lm防滴充電式(C-type.)充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
AFFポケットライト AFF WAREAFFポケットライトAFF WARE
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ポケットサイズの充電式LEDの懐中電灯です。多彩な点灯パターンとズーム機能が搭載されています。
質量(g)93全光束(Lm)強450・中130・弱60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×145インターフェースUSB Type-C点灯方式強点灯・中点灯・弱点灯・高速点滅・低速点滅バッテリー容量(mAh)1500電球の種類LED
バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 折り畳みワークライトミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力満充電で最大12時間の連続点灯時間 頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット ポケットに入れて持ち運べる設計分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 縦にも横にも自由に動かせるヘッド IP54の防塵・防水2mの耐衝撃
付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.28平均演色評価数80連続使用時間4/8/12時間バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中250/低100照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)
空気でふくらむ明るいLEDライト ヒラカワ空気でふくらむ明るいLEDライトヒラカワ
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間
用途非常用、車内用に。付属品電池式モバイルバッテリー付き材質ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン消費電力(W)8寸法(cm)【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9最大出力【電池BOX】1Aコード長さ(cm)約110消費電流(VA)5/2動作温度範囲(℃)-20~40入力ポートUSB-A
首振り&折り畳みワークライト JTC首振り&折り畳みワークライトJTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
・照度:正面300ルーメン、ヘッド部70ルーメン ・電池:リチウムイオン電池 3.7V 2600 mAh ・材質:アルミ+ABS
用途・点灯時間:正面3~4時間、ヘッド部10時間 ・充電時間:3~4時間 ・過充電防止機能付き ・サイズ:136.5×27×40.8mm(折り畳み時)関連資料(0.17MB)取扱説明書(0.55MB)
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライトLEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セットストリームライト
47,980税込52,778
1個
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239電源7.4充電時間(時間)5使用場所屋外明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18
LEDワークライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ点灯は4つのモードUSB出力付(5V 1A)フック付強力マグネットで鉄板等に固定可能電池残量表示機能付屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhフック充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.91MB)取扱説明書(1.43MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
[充電式]LEDライト エスコ[充電式]LEDライトエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース。高性能2,000ルーメンフラッシュライト。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付。
関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.41MB)
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
5,740税込6,314
1台
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン質量(kg)0.3電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)電球LED球本体サイズ(mm)50×65×355(H)電池寿命約500回(充電回数)充電時間(時間)1.5パターン2段階(明るさ100%、50%)配光角度(°)約120明るさ(Lm)300光色昼白色防水性IP55連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
[電池式]LED作業灯 エスコ[電池式]LED作業灯エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
AF2R Work LED LENSERAF2R WorkLED LENSER
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENSLEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)TRIENS
16,980税込18,678
1台
当日出荷
COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241質量(g)230電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライトDAISHIN(大進)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に非常灯:後続車の追突防止対策としてUSB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書質量(g)580出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh充電時間(時間)約4設置場所屋内/屋外モード強・弱・赤色点滅明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48取扱説明書(0.95MB)電球の種類LEDバッテリー寿命約500回
ポケットフラッシュライト MICRONポケットフラッシュライトMICRON
6,598税込7,258
1個
当日出荷
持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90質量(g)約36(バッテリー除く)輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン)使用可能温度範囲-20~50℃電池16340リチウムイオン電池(650mAh)落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)5500長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25耐水性IPX8 / 2m照射距離(m)最大148電球の種類LED
充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト 富士倉充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト富士倉
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム質量(g)310出力USB:DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)バッテリーリチウムイオンバッテリーV色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IPX4充電電圧(V)DC5/充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2400×2本使用場所室内明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、光色トップライト:昼光色//約13時間演色指数(Ra)>80電球の種類LED点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2バッテリー寿命約500回
充電式スーパーフラッシュライト ホームテイスト充電式スーパーフラッシュライトホームテイスト
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
コンパクトで様々な場面で使える充電式スーパーフラッシュライト!45gとコンパクトな本体から600ルーメンの強力な光を放ちます。防水仕様[保護等級IP65]で雨や埃に強いタフ仕様。日本メーカーが手掛けた確かな品質で、耐久性に優れています。明るさは3段階に切り替え可能で、フラッシュ(点滅)機能も搭載しています。充電式(USB TypeC)で電池交換は不要。繰り返し使用できます。
用途ライト 非常用ライト 持ち歩き コンパクト 明るい 小さい フック 防水 防塵 USB充電 防犯 防災 携帯 小型ライト 充電式 ランタン かわいい おしゃれ 人気 作業灯ブラック質量(g)約45端子の種類USB:Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72電球6 LE(設計寿命4万時間)充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池
充電式スケルトンワークライト カラビナ付き トライメイト充電式スケルトンワークライト カラビナ付きトライメイト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
充電式のスケルトン仕様のワークライトです。最大500lmの明るさで3段階調光が可能です。赤、青、緑と非常ライトとしても使用できます。裏面のマグネットやカラビナで取付けに便利なワークライトです。防雨仕様になります。
用途作業時などに寸法(mm)30×20×80質量(g)40インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)弱→中→強→緑点灯→青点灯→赤点灯→赤点滅→カラーOFF充電時間(時間)2耐水性防雨仕様使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)500
スピーカー付きハンドライト SPICA ZEFULSスピーカー付きハンドライト SPICAZEFULS
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
本体背面に重低音を増幅させる「パッシブラジエーターユニット」と搭載し、小型ながら音質に拘ったBluetoothスピーカー内蔵ハンドライト。明るさはトップライト200lm メインライト550lm。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。(メインライトのみ)本体裏側には簡易スタンドにもなるフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。防水等級はIPX4相当、作業現場やアウトドアなど様々なシチュエーションで活躍する。
寸法(mm)162×66×28質量(g)325点灯方式メインライトLOW、メインライトHIGH、トップライト、無段階調光機能(メインライトのみ)充電時間(時間)約4.5内蔵電池リチウムポリマー電池充電方式USB Type-C明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:550防水性IPX4相当定格入力5V/1A
LEDライト エスコLEDライトエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
充電式LED ポケットライト ブラックライト付 日動工業充電式LED ポケットライト ブラックライト付日動工業
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ポケットサイズのブラックライト付LEDライトです。USB充電が可能です。
トラスコ品番206-6496アズワン品番64-8688-01
充電式スリムセンサーライト 調光機能付き トライメイト充電式スリムセンサーライト 調光機能付きトライメイト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープ寸法(mm)325×45×28質量(g)115センサー探知範囲最大約120°最長約3mバッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)70使用場所屋内マグネットインターフェイスMicro USB Type-B防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲2段階
LEDライト Tac Slyde NEBOLEDライト Tac SlydeNEBO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ズーム調節が12倍まで可能です。5つのライトモードを備えた懐中電灯です。
付属品単4形アルカリ電池×3本トラスコ品番257-9616材質ABS、アルミニウム幅(mm)38全長(mm)151高さ(mm)153奥行(mm)38電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)35明るさ(Lm)300(強/ストロボ/S.O.S)/150(中)/30(弱)最大点灯時間48h
REDLITHIUM USB 充電式スティックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライトミルウォーキーツール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性
付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)モードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
キングトニー プライヤーレンチ KING TONYキングトニー プライヤーレンチKING TONY
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
つかみ面がモンキーレンチのように平行移動し、対象物を「つかむ、回す、曲げる」ことができるプライヤーです。 ボルトナットを回す際は、グリップを握るとガタつき(アソビ)がゼロになり、ボルトナットを二面でつかんだまま回すことができるので角をナメる心配がありません。 グリップの握りを緩めるとつかみ面が少し開き、次の面をつかむことができます。 ボルトナットからプライヤーを抜き差しせず、ラチェットのように早回しすることが可能です。 ボタン操作で最大開口42mmまで17段階で開口幅を調整可能です。 本体片面にはミリサイズの目盛り、もう片面にはインチサイズの目盛り付き。
全長(mm)267.5質量(g)509開口幅(mm)0~42ラッチ17
充電式どこでもセンサーライト ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライトライテックス(ムサシ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)保護等級IP65マグネットマグネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97質量(g)140電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分充電時間(時間)5検知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)可動範囲(°)【ライト部】360消費電力(W)1寿命設計寿命4万時間明るさ(Lm)最大130光色高輝度白色取扱説明書(0.94MB)電球の種類LED
充電式LEDマルチライト SPJR充電式LEDマルチライトSPJR
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手のひらサイズで驚愕の明るさ! USB/Cタイプケーブルで充電できます。 三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。 栓抜き一体型です。 明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。 マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。
電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット/フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61明るさ(Lm)最大500点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF充電時間(時間)約2連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)
充電式LEDワークライト グランツ充電式LEDワークライトグランツ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
充電式としても電源をつないだままでも両方使える 縦置き、横置きで使用可能 ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能
用途作業現場 釣り レジャー充電時間(時間)約3.5~4寸法(mm)137×185×46質量(kg)約1(内蔵電池含む)材質(本体)アルミ+プラスチック光源最新高輝度COB LED実用点灯時間3h(High)、6h(Low)明るさ(Lm)2500(High)、1250(Low)付属品内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント防塵防水性能IP54関連資料(1.21MB)
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載トライメイト
3,298税込3,628
1個
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど電球の種類LEDフックカラビナ型材質アルミニウム合金明るさ(Lm)300点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードインターフェイスUSB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26質量(g)55使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhマグネット底面マグネット
USB充電式耐油LEDライト マグネット付 SIGNET(シグネット)USB充電式耐油LEDライト マグネット付SIGNET(シグネット)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)ケーブル長(m)充電:1.8使用温度(℃)-10~40入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240保護等級IP67色温度(K)5700充電電圧(V)USB 5/1Aマグネットポート充電:micro USB調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押しインジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)電球の種類LED点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)材質(マグネット)ネオジウム磁石
[充電式] 作業ライト/LED(750ルーメン/マグネット付) エスコ[充電式] 作業ライト/LED(750ルーメン/マグネット付)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 丈夫なアルミ製ヘッド 充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間アズワン品番65-2178-05
[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付) エスコ[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブルアズワン品番65-2178-03
WL7020用バッテリー TAKENOWWL7020用バッテリーTAKENOW
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
WL7020用。
用途WL7020用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ