絞り込み
ブランド
電球の種類
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・100~200未満・200~300未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
439件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LYCOLOR2 ワークライトセット TAKENOWLYCOLOR2 ワークライトセットTAKENOW
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷
太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ワークライト TAKENOW充電式LED ワークライトTAKENOW
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07色温度6500仕様演色:80CRI+RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDワークライト 10W COB GROZ充電式LEDワークライト 10W COBGROZ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
用途車両整備や機械整備に仕様ポケットやベルトに付けるフック付付属品USBケーブルトラスコ品番206-4810幅(mm)44全長(mm)169高さ(mm)169質量(g)259品名充電式ワークライト電源リチウムイオン充電池保護等級IP44バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500USBタイプmicroUSB点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5
充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライトFENIX(フェニックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。
質量(g)116セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング外径(Φmm)49明るさ(Lm)400高さ(mm)97全長(mm)97充電時間(時間)約2.5照射距離(m)25電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)落下耐久(m)1点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)仕様赤色点灯機能付保護等級IP66バッテリー容量(mAh)2600
充電式LEDマグネットハンドライト GROZ充電式LEDマグネットハンドライトGROZ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
0.5WのLEDライトが付いています。 ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。 ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。 下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。 アルミボディで頑丈です。 microUSBで充電できます。
用途狭い場所での作業に。 暗い場所での作業に。トラスコ品番206-4812セット内容USBケーブル全長(mm)240~635質量(g)175充電時間2時間縦(mm)22横(mm)22色(本体)外径(mm)22明るさ(Lm)30照射角15照射距離(m)10最大点灯時間4時間
充電式LEDハンディライト 日機充電式LEDハンディライト日機
19,980税込21,978
1台
当日出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です 背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます 充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました (付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用 LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です
用途IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。電球の種類LED使用場所屋外保護等級IP65マグネット有り
スピーカー付ポータブルワークライト Berufスピーカー付ポータブルワークライトBeruf
13,980税込15,378
1台
当日出荷
お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)842連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-82明るさ(Lm)1300
充電式LEDワークライト グランツ充電式LEDワークライトグランツ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
充電式ハンディ作業灯 好きな角度で自重を固定できる強力マグネット搭載 腰袋や安全帯、ポケットにも付帯できるクリップ機能 吊り下げフック2個、背面マグネット付 2時間でフル充電
用途作業現場、暗い場所などの確認に防水保護等級IPX4付属品専用アダプター寸法(mm)38×62×192ブラック+ホワイト材質(本体)耐熱樹脂電源Li-ion専用電池本体質量(g)約300(内蔵電池含む)機能消灯前約15分~5分前にフラッシュしてサイン機能付、スマートスイッチ光源COBLED充電時間(時間)約2~2.5明るさ(Lm)900(Power)/600(High)/300(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間3.5h(Power)、5h(High)、16h(Low)
充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です ・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ ・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能 ・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します ・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様 ・雨天でも使える防水等級IP65 ・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など防水保護等級IP65(生活防水)消費電力(W)10マグネットセット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金、ABS、PC周波数(Hz)50/60兼用本体質量(g)337全光束(Lm)900機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF光源LEDチップ×1個バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)LED色昼光色電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約3~4充電方式AC充電:AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5照射角度(°)120
LEDワークライトR061 タジマツール(TJMデザイン)LEDワークライトR061タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ワークライトとスピーカーが1台に。携帯するパーソナルワークライト
用途現場作業用LEDマルチワークライト電球の種類LED本体寸法(mm)165×65×25光源COB_LED連続使用300lm 約4時間、600lm 約2時間防塵防水性能IP54スピーカー(実用最大出力)5W明るさ(Lm)(最大)600照射距離(m)35(600Lm時)伝送距離見通し距離 約10m
充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ 日機充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ日機
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。 本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。 LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。 IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。 (H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。 充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。 充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合) 背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水マグネット背面マグネット内蔵付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ材質(本体)ポリカーボネート使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
充電式LEDワークランタン 日動工業充電式LEDワークランタン日動工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利なLEDランタン 可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。 シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に アウトドアに 緊急災害時に 夜釣りに 線路の夜間工事用の照明に電球の種類LED仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能付属品ACアダプター、シガープラグ充電器質量(kg)1.1タイプ屋内型・充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900寿命球:40000時間バッテリー容量(Ah)8.8バッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-5~45点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF電池寿命500回充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8アズワン品番65-1856-53照射角60度演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1800連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5
ストロングライト LEDコードレスライト 嵯峨電機工業ストロングライト LEDコードレスライト嵯峨電機工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ)電球の種類LED付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95連続点灯時間(時間)1
20W高演色調光機能付 嵯峨電機工業20W高演色調光機能付嵯峨電機工業
55,980税込61,578
1個
当日出荷
光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。電球の種類LEDトラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896
充電式 LEDピラーライト 36W PROMOTE(プロモート)充電式 LEDピラーライト 36WPROMOTE(プロモート)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!電球の種類LED特殊用途防噴流仕様SMD LEDチップ使用付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー質量(g)4650タイプ充電式寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290バッテリーリチウムイオン色温度(K)6400バッテリー容量(Ah)36バッテリー電圧(V)7.4電池寿命約500回充電時間(時間)5~6防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)明るさ(Lm)1500/3050使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16
LEDジューデンロングライト 防眩カバータイプ ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト 防眩カバータイプハタヤリミテッド
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式なので、わずらわしい配線がなくなることで、作業現場の改善が図れます。 長時間作業も安心の10時間連続点灯です。 安心の屋外用防じん・防雨型です。 グローブパイプは耐薬品性なので、付着した塗料や油汚れなどを溶剤で拭き取り洗浄が可能です。 電池パック式なので、作業終了後は灯体より電池パックだけを取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプで、照度が約20%低下します。
用途プラント、発電所、各種現場の仮設照明に、自動車、航空機、船舶、電車、産業機械等の生産工場に消費電力(W)8電球の種類LED設置場所屋外仕様8WLEDトラスコ品番818-4722セット内容ACアダプター・専用充電スタンド全長(mm)1425質量(kg)1.8全光束(Lm)1000色温度(K)5000ビーム角(度)120連続点灯時間10時間光源色昼白色充電時間(時間)約6明るさ(Lm)1000
[単3x3本] 作業ライト/LED(6灯) エスコ[単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758C-151
エボリューションライト用コンセントホルダー 日平機器エボリューションライト用コンセントホルダー日平機器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
HLED-20エボリューションライトと他社製コードリールや延長コードをロックする為のコンセントホルダーです。
トラスコ品番783-8638質量(g)75適合外径(Φmm)【コード】7~11内寸(mm)162×33
saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様) 嵯峨電機工業saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
セット内容バッテリー(LB-P)×1個材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ電球の種類LED特殊用途防雨
コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業コードレスライトLEDセット嵯峨電機工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1組
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個点灯時間約3時間光束(Lm)297連続点灯時間3時間電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5電球の種類LED
充電式LEDスリムライト(セット品) 嵯峨電機工業充電式LEDスリムライト(セット品)嵯峨電機工業
34,980税込38,478
1本
当日出荷
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
用途奥まった所や狭い所の作業に。電球の種類LED全長(mm)418明るさ(Lx)1400/0.3m連続点灯時間約5時間20分LED高輝度LED×30球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業充電式コードレスライト(防雨タイプ)嵯峨電機工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷
追加購入用のコードレスライト本体です。
特殊用途防雨
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
6,690税込7,359
1個
3日以内出荷
狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付360°自在フレキシブルライト付背面強力マグネット内蔵電池残量が分かるインジケーター付
付属品USB Type-C ケーブル質量(g)385(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×77×40充電時間約3 時間(5V2A)連続点灯時間【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間防塵防水性能IP54サイズ(mm)【フレキシブルライト】300照射距離(m)約50
充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明  3段調光可能  コンセント&充電バッテリー2way COWELL(コーウェル)充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明 3段調光可能 コンセント&充電バッテリー2wayCOWELL(コーウェル)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
関連資料チラシ(1.48MB) 仕様書(0.31MB)
充電式フラットライト昼光色 ANTEL充電式フラットライト昼光色ANTEL
899税込989
1個
3日以内出荷
充電式明暗人感センサー常時点灯モード、明暗人感モード(検知後自動点灯、約20秒後消灯)連続使用可能時間(常時点灯):約4.5時間連続使用回数(明暗人感):約600回※1日10回点灯で約60日連続使用可能
ホワイト充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)40光色昼光色稼働時間(時間)(連続)約4.5
タフネスライト VELA ヴェラ EFFORT(エホート)タフネスライト VELA ヴェラEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
過酷な現場を照らし出せ『究極タフネス』水を恐れぬVELA。胸ポケットに潜むプロ仕様の明るさ。
寸法(mm)155×35×22質量(g)96防塵防水性能IPX6耐衝撃性IK7内蔵電池リチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)750充電方式USB-C
タフネスライト NOVA ノヴァ EFFORT(エホート)タフネスライト NOVA ノヴァEFFORT(エホート)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
過酷な現場を照らし出せ『究極タフネス』衝撃を跳ね返すNOVA。あらゆる場面を照らすタフネスライト。
寸法(mm)140×32×22質量(g)105防塵防水性能IPX4耐衝撃性IK7内蔵電池リチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB-C
マグネットホルダー (EA815LD-100用) エスコマグネットホルダー (EA815LD-100用)エスコ
310税込341
1個
翌々日出荷
EA815LD-100A、(以下旧)EA815LD-100、-101、-101A用。マグネットホルダー。
質量(g)80径(Φmm)サイズホルダー部分:40、サイズマグネット部分:60
LEDライト (300ルーメン/マグネット付き) エスコLEDライト (300ルーメン/マグネット付き)エスコ
12,700税込13,970
1セット
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。丈夫なアルミ製ヘッド。マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
質量(g)538照明装置LED球 (SMD)3灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付)サイズ(mm)69×82明るさ(Lm)300
LEDライト (750ルーメン/マグネット付き) エスコLEDライト (750ルーメン/マグネット付き)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能。マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能。丈夫なアルミ製ヘッド。
質量(g)360電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)照明装置10W LED球1灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・アダプター付)充電時間(時間)約3~5サイズ(mm)Φ95×110明るさ(Lm)強:750 弱300連続点灯時間(時間)強:230 弱:6
LEDライト エスコLEDライトエスコ
45,700税込50,270
1台
翌日出荷
2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)。電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付き。明るさ3段階切替。上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。吊り下げフック、マグネットベース付き。
付属品電池パック×2個、充電器質量(g)360電源7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.9Ah)照度(Lx)約900 (40前方)充電時間(分)約55 (フル充電) 約45 (実用充電)サイズ(mm)125 (L)×49 (D)×257 (H) (2面ライトを垂直にした時)明るさ(Lm)約450 (明るさ:強)連続点灯時間(分)強:約2時間40 中:約5時間10 弱:約20時間照射角度(°)開閉角度:0~90 (15刻みの7ポジション) 回転角度:0~270 (刻みなしの自由回転)
WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOWWL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライトTAKENOW
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20
充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 日機充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.86MB)
充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付 日機充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付日機
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.8MB)
LED4WAYライト ElutLED4WAYライトElut
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、UVライト、フォールディングライト、スネークライトが1本のボディで使用できます。保管スペースも取らず、持ち運びもコンパクトに行えます。フォールディングライト折りたたみできる約360度可動式。明るさ約550lm。(HI)底面のマグネットを金属部に固定し、作業ができます。吊り下げフック付き。トーチライト広範囲を照らせるトーチライト。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付きです。UVライト蛍光剤入エアコンガスやクーラント(冷却水)の漏れの確認ができます。スネークライト自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付き。防塵防水仕様IP54/IP30水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい設計です。トーチ/UV/スネークライト接続時 :IP54フォールディングライト接続時 :IP30バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載1バッテリー残量(ライト点灯時)赤点滅:10%以下 / 赤点灯:約11~20% / 緑点灯:約21%以上 ※数字は目安です。2充電時赤点灯:充電中 / 緑点灯:充電完了(フル充電)
セット内容ライト本体×1、アタッチメント×4、USB変換ACアダプター(ケーブル長さ約75cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1、収納ケース×1材質(本体アルミニウム除く)フォールディングライト:アルミニウム/PC 他、トーチライト:アルミニウム 他、UVライト:アルミニウム 他、スネークライト:アルミニウム/鉄/シリコン 他ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +50 ※充電時温度 5~35本体質量(g)(アタッチメント+ライト本体)フォールディングライト:約272、トーチライト:約262、UVライト:約262、スネークライト:約278コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)フォールディングライト:35×347 (ライト部を伸ばした状態)、トーチライト:35×190、UVライト:35×190、スネークライト:35×536 (ライト部を伸ばした状態)連続使用時間(時間)フォールディングライト:約3.0 (Hi) / 約7.0 (Mid) / 約12.5 (Lo)、トーチライト:約4.5 (Hi) / 約9.0 (Mid) / 約15.5. (Lo)、UVライト:約22.0 (Hi) / 約36.0 (Mid) / 約63.0 (Lo)、スネークライト:約7.0 (Hi) / 約14.0 (Mid) / 約23.0 (Lo)波長(nm)UVライト:約405バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)フォールディングライト:約6500、トーチライト:約6500、スネークライト:約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態、※但しフォールディングライトはIP30仕様)ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約5.5照度(Lux)(最大/1m)フォールディングライト:約150(Hi)/約70(Mid) / 約40(Lo)、トーチライト:約5590(Hi) / 約2750(Lo) / 約1600(Lo)、スネークライト:約1770(Hi) / 約900(Mid)/ 約520(Lo)明るさ(Lm)フォールディングライト:約550 (Hi) / 約280 (Mid)/約160 (Lo)、トーチライト:約340 (Hi) / 約170 (Mid) / 約100 (Lo)、スネークライト:約220 (Hi) / 約110 (Mid) / 約60 (Lo)
LEDスリムライト ElutLEDスリムライトElut
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
狭い場所に差し込みやすい、ライト形状厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。UVライト搭載蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。長押しで調光が可能LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。防塵防水設計水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリー底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。フレキシブルに角度調整が可能底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USB Type-Cケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABSブラック使用温度範囲(℃)-10~ +40 ※充電時温度 5~35本体質量(g)約285(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi)、最大 約5.0 (LED Lo)、最大 約16 (UV)波長(nm)約405(UV LED)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様※充電部ゴムカバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.5照度(Lux)最大約890(LED Hi )/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約720 (LED Hi)、約380 (LED Lo)、約10(UV LED)
充電式サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式サイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属品USBケーブル(Type- C→Type-A、コード長50cm)材質アルミ+ABS本体質量(g)約88全光束(Lm)約350光源白色LED1灯&アンバーLED2灯(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池 1200mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約2.5(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×75(取付バンド除く)連続点灯時間(時間)約3.5(連続点滅:約10)
USB充電式LED強力ライト&ランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ランタンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約284全光束(Lm)前面ライト:最大約250/側面ランタン:最大約100光源前面ライト:白色LED(交換不可)/側面ランタン:白色LED、電球色LED 、赤色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×103×178連続点灯時間(時間)約3.5(前面ライト最大)/約8(側面ランタン)
LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用ハタヤリミテッド
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ハーネス(安全帯)のベルトに縦横どちらでも取り付けられます。オプションのアタッチメントでネックライトやクリップライトにもなります。上下180度、左右360度とライトの照射角度は自由自在です。バッテリーパック式なので本体から取り出しても充電可能です。GoPro対応マウント仕様なのでご所有のGoPro対応のアタッチメントパーツが使えます。
質量(kg)約4.5全光束(Lm)Hi時:500、Mid時:250、Low時:75光源白色LED(8W)電池3.7V/1,500mAhリチウムポリマー電池充電時間(時間)約4.5点灯時間(時間)Hi時:連続約4/Mid時:連続約9/Low時:連続約30
LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセットハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ハーネス(安全帯)のベルトに縦横どちらでも取り付けられます。オプションのアタッチメントでネックライトやクリップライトにもなります。上下180度、左右360度とライトの照射角度は自由自在です。バッテリーパック式なので本体から取り出しても充電可能です。GoPro対応マウント仕様なのでご所有のGoPro対応のアタッチメントパーツが使えます。
セット内容ハーネスマウント用、ネックマウント用、クリップマウント用アタッチメント質量(kg)約4.5全光束(Lm)Hi時:500、Mid時:250、Low時:75光源白色LED(8W)電池3.7V/1,500mAhリチウムポリマー電池充電時間(時間)約4.5点灯時間(時間)Hi時:連続約4/Mid時:連続約9/Low時:連続約30

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ