絞り込み
ブランド
電球の種類
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・100~200未満・200~300未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
439件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
LEDパランドル(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
電源のない場所でも使えるコードレス充電タイプのLEDパイプ型作業灯約27時間の連続点灯が可能(LOWの場合)作業照明に最適な6000Kの白色LED屋外仕様(保護等級IP64)
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など仕様RoHS:RoHS1適合、使用光源:白色チップLED、演色性:Ra≧80付属品・固定金具×2個・割りピン×2本・ACアダプター×1個材質ポリカーボネート ステンレス、パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ材質:ステンレス寸法(mm)Φ70×900質量(kg)1.7パイプ:乳白色タイプ単独タイプ消費電力(W)30全光束(Lm)HIGH 3000 MID 1000 LOW 500保護等級IP64色温度6000K充電時間約6時間使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電電圧(V)12V充電電流(A)DC3ALED320個梱包内容梱包形態:個装箱 梱包単位:1個 梱包サイズ(1個)/質量:幅960×奥行120×高さ120mm/2500g内蔵電池リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)関連資料(1.45MB)取扱説明書(1.32MB)連続点灯時間(時間)HIGH 約 4MID 約10LOW 約27照射角度(°)135充電端子DCジャック端子
ミニチュアワークライトグレー 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 ANTELミニチュアワークライトグレー 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可ANTEL
959税込1,055
1個
3日以内出荷
電源:リチウムポリマー電池バッテリー容量:500mAh充電時間:約1.5時間点灯時間:約1.5時間~2時間明るさ:約250lm調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF調色:電球色、昼白色、昼光色付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色 調光:5段階 底面:マグネットと三脚取付穴 角度調整
ミニチュアワークライトレッド 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 ANTELミニチュアワークライトレッド 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可ANTEL
959税込1,055
1個
3日以内出荷
電源:リチウムポリマー電池バッテリー容量:500mAh充電時間:約1.5時間点灯時間:約1.5時間~2時間明るさ:約250lm調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF調色:電球色、昼白色、昼光色付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色 調光:5段階 底面:マグネットと三脚取付穴 角度調整
充電ヘッドライト500lm ANTEL充電ヘッドライト500lmANTEL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(V)バッテリー容量:mAh充電時間:約間使用時間:約時間最高明るさ:約500lm色:昼光色付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 点灯モード6種類 角度調整可能
モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光 ANTELモーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光ANTEL
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)バッテリー容量:600mAh充電時間:約2時間点灯時間:約3.5時間明るさ:約80lmモーションセンサーセンサー作動距離:10cm付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光 ANTELモーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光ANTEL
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)バッテリー容量:1100mAh充電時間:約2.5時間点灯時間:約3.5時間明るさ:約160lmモーションセンサーセンサー作動距離:30cm付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
角度調整ライト昼光 ANTEL角度調整ライト昼光ANTEL
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:400mAh充電時間:約2時間点灯時間:約3時間(常時点灯)単4電池3本(別売)点灯時間:約12時間(常時点灯)明るさ:約60lm取り付け方法:両面テープ・マグネット付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
用途強力マグネットで角度自由自在/人感点灯モード/常時点灯モード/Type-c充電・乾電池
角度調整ライト電球 ANTEL角度調整ライト電球ANTEL
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:400mAh充電時間:約2時間点灯時間:約3時間(常時点灯)単4電池3本(別売)点灯時間:約12時間(常時点灯)明るさ:約60lm取り付け方法:両面テープ・マグネット付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
用途強力マグネットで角度自由自在 人感点灯モード 常時点灯モード Type-c充電・乾電池
丸型ナイトライト昼光 ANTEL丸型ナイトライト昼光ANTEL
899税込989
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:300mAh充電時間:約2時間点灯時間:約4時間(常時点灯)明るさ:約50lm付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー microUSB 充電
丸型ナイトライト電球 ANTEL丸型ナイトライト電球ANTEL
899税込989
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:300mAh充電時間:約2時間点灯時間:約4時間(常時点灯)明るさ:約50lm付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー microUSB 充電
ソーラーパネルランタンブラック ANTELソーラーパネルランタンブラックANTEL
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:3000mAh充電時間:約4時間使用時間:(強)約3時間(弱)20時間最高明るさ:約750lm調光::昼光色→昼白色→電球色m防塵防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法充電:ソーラーパネル・ケーブル充電給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可 ハンドル:引っかけ部分あり 調光調色 ダイヤルスイッチ
ソーラーパネルランタンカーキ ANTELソーラーパネルランタンカーキANTEL
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:3000mAh充電時間:約4時間使用時間:(強)約3時間(弱)20時間最高明るさ:約750lm調光::昼光色→昼白色→電球色m防塵防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法充電:ソーラーパネル・ケーブル充電給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可 ハンドル:引っかけ部分あり 調光調色 ダイヤルスイッチ
ソーラーパネルランタンアイボリー ANTELソーラーパネルランタンアイボリーANTEL
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:3000mAh充電時間:約4時間使用時間:(強)約3時間(弱)20時間最高明るさ:約750lm調光::昼光色→昼白色→電球色m防塵防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法充電:ソーラーパネル・ケーブル充電給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可 ハンドル:引っかけ部分あり 調光調色 ダイヤルスイッチ
充電式音声操作ライト ANTEL充電式音声操作ライトANTEL
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:2000mAh充電時間:約5時間点灯時間:(強)約3.5時間(弱)約11時間明るさ:(強)50lm(弱)15lm取り付け方法:両面テープ付属品: Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
用途声で明かりを操作「電気を消して」あるいは「電気を消して」と話しかけると消灯します。「電器をつけて」あるいは「電気をつけて」と話しかけると点灯します。「暗くして」「明るくして」とはなしかけると、2段階調光にて切り替わります。「色を変えて」あるいは「色変えて」と話しかけると、2段階調色(昼光色-電球職)にて切り替わります。土台を軸に約90℃上下に角度をお好みで変更できます。
充電式壁掛けブラック ANTEL充電式壁掛けブラックANTEL
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:2000mAh充電時間:約3時間連続使用時間(強):約5時間連続使用時間(中):約8時間連続使用時間(弱):約20時間調色:電球色→昼白色→昼光色調光:3段階最大調光:約100lm取り付け方法:両面テープ・ビス止め付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
用途4段階タイマー機能 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
充電式くねくねホワイト ANTEL充電式くねくねホワイトANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:1200mAh充電時間:約2時間点灯時間:約3時間~48時間明るさ(昼光色):約4~20lm明るさ(昼白色):約20~80lm明るさ(電球色):約17~70lm付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途フレキシブルアームで自由自在懐中電灯・卓上電灯 調色:3段階 調光:ボタン長押しで変化
充電式くねくねブラック ANTEL充電式くねくねブラックANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:1200mAh充電時間:約2時間点灯時間:約3時間~48時間明るさ(昼光色):約4~20lm明るさ(昼白色):約20~80lm明るさ(電球色):約17~70lm付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途フレキシブルアームで自由自在 調色:3段階 調光:ボタン長押しで変化
充電式ミニランタン(アイボリー) キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL充電式ミニランタン(アイボリー) キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
最高光束:300 lm点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書パッケージ仕様:茶箱
用途Type-C充電式 取っ手付き 調色:昼光色、昼白色、電球色 調光:無段階調光(ボタン長押し)
充電式足元同時点灯ライト  Type-C充電式 ANTEL充電式足元同時点灯ライト Type-C充電式ANTEL
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
最高光束:260lm充電時間:約3.5時間点灯時間:最長約7時間付属品:本体、Type-Cケーブル、取扱説明書パッケージ仕様:化粧箱
用途点灯モードを切替え可能:前方+足元→前方→足元 Type-C充電式 本体重量約274gなのでストレスなく持ち運びできます
COBマグネットライトベージュ ANTELCOBマグネットライトベージュANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
明るさ:150lm防滴充電式(C-type.)充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
COBマグネットライトグレー ANTELCOBマグネットライトグレーANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
明るさ:150lm防滴充電式(C-type.)充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
充電式アルミライト 1000lm キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL充電式アルミライト 1000lm キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
充電式電源:リチウムイオン充電池バッテリー容量:2000mAh最高明るさ:1000lm色温度:昼光色付属品:USB type-Cケーブル・保証書・ストラップ
用途連続使用時間:約3.5時間 充電時間:約2時間~7時間 点灯モード:3種類(点灯強→点灯弱→点滅→電源OFF)
UVL00 UVキュアリングランプ FINIXAUVL00 UVキュアリングランプFINIXA
279,800税込307,780
1セット
5日以内出荷
ハイパワーLEDで素早く確実に硬化させます。UV-A波(ピーク波長395nm)のみを照射するので安心して使用できます。超音波式のリアルタイム距離測定機能を搭載最長10分のカウントダウンタイマーを内臓。終了後は自動消灯しますビルトイン冷却システムがユニットをしっかり冷却します。メジャーな外資系塗料メーカーのUV塗料での硬化テスト済み0.9kgの軽量ボディとコードレス(充電式)で使いやすい壁に取り付けることもできる充電ステーションを付属別売りの専用三脚あり
UVL00専用三脚 FINIXAUVL00専用三脚FINIXA
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
UVL00用三脚
充電式COB作業灯 Modes充電式COB作業灯Modes
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
270度の可動領域で必要に応じて光の焦点を合わせられる。1/4インチのカメラネジで三脚等に取付け可能。強力マグネットであらゆる金属面に接着。スイッチ長押しで光量を調節できる調光機能搭載。充電式バッテリー搭載でスマートフォン等への充電も可能。
セット内容TF-310,USBケーブル材質ABS+PC+TPR+アルミニウム質量(g)205バッテリー3.7V・2000mAhリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約3サイズ(mm)W44×D34×H169明るさ(Lm)COB500、トップライト170点灯時間(時間)トップライト4、メインライト3充電端子USB Type-C
高照度 三脚付マルチライト PROMOTE(プロモート)高照度 三脚付マルチライトPROMOTE(プロモート)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
小型なのに明るい!最大600Lm!!カラビナ・栓抜き・三脚付!背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!7パターンで点灯・点滅昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯
用途暗がりの作業やアウトドアに。その他充電口:USB Type-C付属品USBケーブル・ミニ三脚材質(本体)ABS・PS・アルミ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムイオン電池使用場所屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)600使用時間(時間)約2~3電球の種類LED
緑十字 充電式ワークライトミニ 日本緑十字社緑十字 充電式ワークライトミニ日本緑十字社
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
4500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。5V/1AでUSB給電も可能です。
用途工場内や自動車整備時に。夜間作業の持ち運びに。仕様強力マグネットベース、USB充電ケーブル、LEDハンドライト(充電式)トラスコ品番661-8453幅(mm)103高さ(mm)95奥行(mm)40充電時間5~6時間
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABSサイズ284mmタイプ質量(g)337消費電力(W)7本体寸法(mm)42×284×42全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm保護等級IP65機能給電:5V 1A充電時間約360分色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能内蔵電池6600mAh防水仕様IP65関連資料(2.57MB)点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青)取扱説明書(0.6MB)
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABS保護等級IP65機能給電:5V 1A色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能防水仕様IP65関連資料(2.57MB)取扱説明書(0.6MB)演色指数(Ra)CRI Ra>80
コンパクトLEDライト FENIX(フェニックス)コンパクトLEDライトFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番592-8008セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー材質A6061-T6アルミニウム幅(mm)34高さ(mm)145.5奥行(mm)23.5電源USB充電タイプ保護等級IP68光源色(Luminus社製)SFT40LED充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)最大1600照射距離(m)最大420点灯時間(時間)25.5落下耐久(m)1
充電式LEDライト E03R V2.0 グレー FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E03R V2.0 グレーFENIX(フェニックス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品トラスコ品番595-2960セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工幅(mm)26グレー容量専用充電池(内蔵・400mAh)高さ(mm)52.5奥行(mm)13電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1保護等級IP66光源色白色LED2個、赤色LED1個明るさ(Lm)最大500平均寿命(時間)約50000照射距離(m)最大90点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1
ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライトFENIX(フェニックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1
充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セット ストリームライト充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セットストリームライト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
頑丈なアルミ合金ボディに次世代スティンガーとしての明るさを持つ充電式LED懐中電灯
トラスコ品番561-4027セット内容リチウムイオン電池(SL-B26)2本内蔵(交換電池品番22101G)、スマート充電器、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード幅(mm)40全長(mm)195ブラック高さ(mm)195奥行(mm)40明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)24
充電式アルミLEDライト TRUSCO充電式アルミLEDライトTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
TZF7670専用の充電池です。
トラスコ品番555-3986適合機種TZF7670全長(mm)75外径(mm)22
LEDライト STILETTO PRO SUREFIRELEDライト STILETTO PROSUREFIRE
45,980税込50,578
1個
当日出荷
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5000材質アルミニウム幅(mm)43全長(mm)114ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)1000照射距離(m)142点灯時間(時間)23.5
LEDライト STILETTO SUREFIRELEDライト STILETTOSUREFIRE
22,980税込25,278
1個
当日出荷
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5002材質アルミニウム幅(mm)40全長(mm)112ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)650照射距離(m)78点灯時間(時間)30
プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス ライティンゲイルプロ仕様マルチワークライト ブラックスミスライティンゲイル
9,998税込10,998
1パック
当日出荷
スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です。強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます。IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。明るさ1750ルーメン。コンパクトながら投光器並の明るさであたり一面を照らせます。素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません。1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)
用途作業灯としてどんなシーンにもマッチします。工事現場や撮影現場、倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりとして、超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業等。付属品LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる)トラスコ品番587-7361材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TEIJIN製ランプシェード全長(mm)153電源(V)3.6外径(Φmm)36光源色白、赤充電時間(時間)4防水仕様IPX7明るさ(Lm)1750RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49最大点灯時間80時間照射角度(°)360落下耐久(m)1
[USB/ソーラー充電]LED作業灯 エスコ[USB/ソーラー充電]LED作業灯エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
付属品:microUSBケーブル(1.2m)。パソコンから充電できて、スマホに充電できる。作業やアウトドアに最適。大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)。ソーラー充電:ソーラーパネルに光がよく当たる場所に本体を置いて充電してください。(晴天時に2日以上、充電してください。)
[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット エスコ[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セットエスコ
85,700税込94,270
1セット
8日以内出荷
セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
材質樹脂+アルミ質量(g)530電源リチウムイオン充電池点滅機能:なし充電時間(時間)5.5サイズ(mm)120×61×138(H)明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)防水性IP66照射距離(m)約60(強) 約50(弱)照射方式散光

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ