絞り込み
ブランド
  • OPHIT
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(50)
  • 一ノ坪(32)
  • AURORA(共栄商事)(32)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(27)
  • WURTH ELEKTRONIK(24)
  • オーロラ(23)
  • MIDAS(17)
  • Ampire(10)
  • エレコム(9)
  • Gechic(ゲシック)(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • StarTech.com(8)
  • DMM.com(8)
  • NBROS JAPAN(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 長尾製作所(6)
  • NEC(5)
  • サンワサプライ(5)
  • シャープ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12G SDI 光延長器 OPHIT12G SDI 光延長器OPHIT
379,800税込417,780
1セット
22日以内出荷
SDI信号を光に変換し長距離伝送。 小型で軽量のため省スペースに貢献。 シングルモードファイバー(LC)で接続。
最大解像度4K×2K 60p伝送距離最大5km寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×27動作温度(℃)0~50保存温度(℃)-20~70仕様【対応パソロジカル信号】1.5G、3G、6G~12G-SDI までフルサポート、【ビデオ帯域】0.27~11.88GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
12G SDI 光延長器 OPHIT12G SDI 光延長器OPHIT
379,800税込417,780
1セット(1組)
24日以内出荷
SDI信号を光に変換し長距離伝送。4K 3840*2160
用途小型で軽量のため省スペースに貢献。方式IP:SMPTEST-297-2015、ST2081andST-2082出力対応パソロジカル信号:1.5G、3G、6G~12G-SDIまでフルサポート最大解像度4K×2K 60pRoHS指令(10物質対応)対応
Dual Link DVI 光延長器 OPHITDual Link DVI 光延長器OPHIT
299,800税込329,780
1セット(1組)
24日以内出荷
2チャンネルのマルチモード光ケーブルで2560×1600のDual Link信号を300Mまで画質劣化無しで延長。 WQXGA
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。消費電力(W)Tx:Single-0.7/Dual-1.2、Rx:1.25解像度Singlelink:WUXGA(1920x1200)、Duallink:WQXGA(2560x1600)コネクタElectrical:24pin DVI-D Plug、Optical:2-channel SC type電源供給100~240V_with_DC_5V_2ARoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)Single link、Dual link共に最大300パッケージDQSP(Tx/Rx)5V 2a 電源アダプター 2pcs、マニュアル、(光ケーブルは含んでおりません)帯域幅(Gbps)ビデオ:3.5(Dual link)

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター付属品