375件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP S101 スピーカーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)HP S101 スピーカーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,498税込4,948
1個
予約販売
サウンドバースピーカー。HP S101 スピーカーバー。
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】ディスプレイ取付けネジ(M4×25、M5×25、M6×25、M8×25・各4本)ワッシャー(M4、M5、M6、M8・各4個)、スペーサー(4個、t=10mm)、ストッパー(2個)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.08ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:50インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)35
マウス ディスプレイ台 長尾製作所マウス ディスプレイ台長尾製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コレクションを美しく飾る ゲーミングマウス・マウス専用ディスプレイ台です。 「ゲーミングマウスをかっこよく飾りたい」、「マウスのコレクションを飾りたい」「マウスのディテールを眺めていたい」 そんな思いから生まれたマウスのための専用ディスプレイ台です。 マウスのデザインを邪魔しないシンプルデザイン 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしてもお使い頂けます。 飾るマウスの形状に合わせてピン位置のカスタマイズが可能です。 有線マウスを綺麗に飾るためのケーブル収納バンドを付属しています。 ケーブルをバンドで抑えながらケーブルポケットに収納することで綺麗にディスプレイする事が可能です。 底面には滑り止めゴム足を付属。 安定した設置が可能です。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.] 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ケーブルバンド・ゴム足材質質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150仕上黒色塗装
シングル液晶モニタースタンド 角度と高さの調整に対応 12~34インチVESA規格モニタ対応 プレミアム スチール製 シルバー StarTech.comシングル液晶モニタースタンド 角度と高さの調整に対応 12~34インチVESA規格モニタ対応 プレミアム スチール製 シルバーStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
調整可能なシングルモニタスタンド。チルト、ピボット、高さを最適な位置に調整できる卓上用ディスプレイマウントです。このモニタスタンドは、12インチから34インチのモニタに対応し、耐荷重は14kgとなっています。付属の金具を使用し、Apple Cinema Display、Thunderbolt Display、Apple iMacの取り付けも可能です。着脱可能なスタンドまたはVESAマウントアダプタが付属していたものであれば、どの Apple Cinema Display/Thunderbolt Displayでも使用できます。iMacの場合は、着脱可能なスタンド付属またはVESA規格マウントアダプタが搭載されている24インチおよび27インチのモデルであれば、本製品と互換性があります。このデスクトップモニタLCDスタンドは、380mmの支柱で、一般的なモニタスタンドよりも広い範囲の高さに対応します。縦横の回転に対応しており、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。モニタの高さ、位置、ビュー角度を調整できるため、疲れにくい作業環境を設定すると同時に、デスク表面からモニタを離して貴重なデスクスペースを有効に使うことができます。StarTech.comでは、本製品に10年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
DVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200 StarTech.comDVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200StarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
DVIコンピュータとDisplayPortモニタに互換性を提供 USBパワー、プラグアンドプレイ実装で簡単なセットアップ DVIを別のディスプレイに出力してマルチタスクを行い、作業効率をアップ 1920x1200の解像度でHDビデオに対応
用途DVI対応のノートパソコン/デスクトップコンピュータをDisplayPort モニタに接続オフィスや共有デスクで外付けディスプレイを接続会議室やコンファレンス環境でDVIコンピュータをDisplayPortプロジェクタで共有付属品USB延長ケーブル (61cm)ブラック質量(g)150電源USB電源幅(cm)14.3長さ(cm)17.2湿度(%RH)40 ~ 50保存温度(℃)-10 ~ 70動作温度(℃)0 ~ 55コネクタADVI-D(25ピン)、DisplayPort(20ピン)対応解像度1920x1200、1920x1080 (1080p)、1680x1050 (WSXGA+)、1600x1200、1600x900、1440x900、1400x1050 (SXGA+)、1366x768、1360x768、1280x1024、1280x960、1280x800、1280x768 (WXGA)、1280x720p (720p)、1280x600、1152x864、1024x768、800x600 (SVGA)、640x480 (480p)
壁面金具 小型ディスプレイ用 オーロラ壁面金具 小型ディスプレイ用オーロラ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
コンパクトな本体で壁面にスッキリ直付け。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)1.2シルバー取付方式75×75/100×100/200×100積載荷重(kg)~12傾斜角度(°)0~±25対応インチサイズ~27インチ関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
壁面金具 超薄型タイプ 特大型用 オーロラ壁面金具 超薄型タイプ 特大型用オーロラ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
超薄型壁面ハンガーは奥行きわずか32mmでスマート設置。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)6.7メタリックダークグレー取付方式W:100~600/H:~600奥行(mm)32積載荷重(kg)~100対応インチサイズ~90インチ関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用 オーロラ壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用オーロラ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
70インチまで対応、壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。 前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。 上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)12.5ブラック取付方式W:200~600/H:200・300・400積載荷重(kg)~45対応インチサイズ~70インチ関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
壁面金具 プッシュアップタイプ大型ディスプレイ用 オーロラ壁面金具 プッシュアップタイプ大型ディスプレイ用オーロラ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。 前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。 上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)7.6ブラック取付方式W:200~700/H:200・300・400積載荷重(kg)~40対応インチサイズ~55インチ関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
天吊金具用オプション 揺れ止め支線金具セット オーロラ天吊金具用オプション 揺れ止め支線金具セットオーロラ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ディスプレイ天吊金具のパイプからスラブに支線を張り、揺れを抑える為の金具セットです。
用途※ディスプレイ天吊金具の揺れ止めシルバー関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
天吊金具・スタンド用オプション 小型機器ボックス オーロラ天吊金具・スタンド用オプション 小型機器ボックスオーロラ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ディスプレイ用の天吊金具、スタンドに設置して機器等を収納出来ます。カバー着脱式で設置、配線も簡単。
用途周辺機器などの収納に付属品機器保持用マジックベルト質量(kg)1.8関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×100×245
インフォメーションディスプレイ用 コントロールキット シャープインフォメーションディスプレイ用 コントロールキットシャープ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WPS基本セット(USB-C) Panasonic(パナソニック)WPS基本セット(USB-C)Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
B560 マウントブラケット HP(日本ヒューレット・パッカード)B560 マウントブラケットHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
B560 マウントブラケット。
B200 マウントブラケット HP(日本ヒューレット・パッカード)B200 マウントブラケットHP(日本ヒューレット・パッカード)
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
マウントブラケット。
サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイ・オー・データ)サイネージ向けAndroid OS搭載STBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
本商品はAndroid OS 14を搭載したAndroid STBです。4K(最大解像度3840×2160p)コンテンツに対応し、横表示だけでなく縦表示もできるので、デジタルサイネージ用途での利用にぴったりです。メーカーの遠隔管理サービス「I-O DATA Device Management」に対応しているので、離れた拠点から機器の状態確認や再起動ができ、運用効率を大幅に向上します。また従来品に添付していたリモコンをオプション(別売)とすることで、必要に応じて選択可能となりました。
仕様【OS】Android14【CPU】Amlogic S905×5その他【GPU】ARM Mali-G310 V5付属品ACアダプター(ケーブル長1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、アンテナ×2、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書質量(g)380規格【有線】100BASE-TX、10BASE-T/IEEE802.11ax/【無線】ac/n/a/g/b、Bluetooth5.4電源DC12V 消費電流:830mA(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×133×33周波数【SPUクロック】2.5GHz【通信】5GHz帯(W52/53/56)、2.4GHz帯メモリータイプ:DDR4、メインメモリー:4GB解像度最大3840×2160(60Hz)インターフェイスHDMI出力端子×1、USB-C(USB2.0)×1、USB-A(USB2.0)×1、RS232(D-sub9ピン)×1、IR延長ケーブル接続端子(Φ3.5mm)×1、アナログ音声出力端子(Φ3.5mm)×1、microSDカードスロット(最大2TB)×1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料購入前にお読みください(0.24MB)ストレージ32GB eMMC
2点固定式VESAマウンター I ・O DATA(アイ・オー・データ)2点固定式VESAマウンターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,598税込6,158
1枚
5日以内出荷
本商品はAndroidSTBといったデバイスを液晶ディスプレイの背面に取り付けできる、2点固定式のVESAマウントキットです。液晶ディスプレイ背面のVESA穴への取付が可能です。75×75mmや100×100mmの一般的なサイズのほか、35mm幅、50mm幅、200mm幅にも対応しており、幅広いシーンで利用いただけます。
付属品本体固定用ねじ×2本、ディスプレイ固定用ネジ×2本 ※本商品にはディスプレイへの固定用としてM4×10mmサイズのトラスねじを2本付属しています。設置する箇所に合わない場合は、ディスプレイの仕様にあわせて別途ご用意ください。(本商品が対応しているねじの太さはM4/M6/M8です)質量(g)110寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70適合ねじM4、M6、M8板厚(mm)2.5保証期間初期不良対応2週間のみねじ穴間隔(mm)35 / 50 / 75 / 100 / 200
アイ・オー・データ機器製AndroidSTB操作用リモコン I ・O DATA(アイ・オー・データ)アイ・オー・データ機器製AndroidSTB操作用リモコンI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
本商品はアイ・オー・データ社製AndroidSTBをリモコン操作できる赤外線リモコンです。AndroidSTBの基本的な操作はもちろん、サイネージ現場で重要な「解像度設定」「再生」「STBの再起動」をワンタッチで行えるボタンを用意しています。アプリを簡単に起動できるようカスタムボタンも4つ搭載し、用途に応じた自由なカスタマイズが可能です。※電池は付属していません。別途単4乾電池×2本をご用意ください。
質量(g)63(電池含まず)電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×140×17※突起部除く通信方式赤外線保証期間初期不良対応2週間のみボタン数22
ディスプレイスタンド (ハンドル昇降) エスコディスプレイスタンド (ハンドル昇降)エスコ
263,000税込289,300
1台
4日以内出荷
ユニバーサルアタッチメントになって、ディスプレイ対応機種が拡大。電源不要でどこでも昇降可能な手動タイプ。ハンドル操作で昇降が容易。小さな力で昇降可能。女性の力でも簡単操作。前輪はストッパー付き、何かの反動で動くことなく安全に利用が可能。重心を中央寄りに設計、転倒角度15°以上を実現。将来の買い換え時にディスプレイサイズが大きくなった際にも安心な最大87型(75kg)まで対応。高さ調整が可能な昇降タイプなので、教室移動の際の出し入れも無理なく移動が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを採用。据え置き時、移動時の高い安定性を確保。
付属品ディスプレイ取付ねじセット×1式、製品組立用ねじセット×1式、Φ100キャスター×4(うち2個はダブルストッパー機能付き)、組立設置説明書×1材質スチール、樹脂質量(kg)50.5ホワイト高さ(mm)重心:1235 ※ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ重心高さ約1500mm、オプション無し、ディスプレイ傾斜なしの場合の計算値耐荷重(kg)ディスプレイ部:75以下キャスター自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無×2)、Φ100ダブルストッパー機構(車輪回転止め/車軸回転止め)※車軸固定は360°中8ポジションで可能です。自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無×2)、Φ100ダブルストッパー機構(車輪回転止め/車軸回転止め)※車軸固定は360°中8ポジションで可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×850×1594~1780昇降方式ハンドル昇降式(ストローク:200mm)耐震性水平最大275gal ※ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ重心高さ約1500mm、オプション無し、ディスプレイ傾斜なしの場合の計算値転倒角度(°)15.7(ディスプレイ搭載時) ※ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ重心高さ約1500mm、オプション無し、ディスプレイ傾斜なしの場合の計算値ディスプレイサイズ(目安)37~87型グリーンマーク認定角度調節ねじ押し式・+2° ※W400、W600、W684のみ調整可能です。
液晶TV上のせラックL FSC液晶TV上のせラックLFSC
979税込1,077
1個
3日以内出荷
液晶TVの上にのせるだけの簡単取り付けパソコンやゲーミングモニターにも対応工具不要
材質ABS製ブラック耐荷重(kg)1.5本体質量(g)172外寸(mm)300×125内寸(mm)293×119
液晶TV上のせラックS FSC液晶TV上のせラックSFSC
779税込857
1個
3日以内出荷
液晶TVの上にのせるだけの簡単取り付けパソコンやゲーミングモニターにも対応工具不要
材質ABS製ブラック耐荷重(kg)1本体質量(g)89外寸(mm)218×114内寸(mm)177×108
ワークステーション モニターフレーム 内田洋行ワークステーション モニターフレーム内田洋行
44,980税込49,478
1台
46日以内出荷
大型モニター対応、ハイテーブル対応のモニターフレーム。活発なミーティングをサポートします。
オフホワイト
スカエナ モニターフレーム安定脚 内田洋行スカエナ モニターフレーム安定脚内田洋行
3,798税込4,178
1脚
11日以内出荷
質量(kg)1.1ブラック
インフォメーションディスプレイ用周辺機器サイネージコントローラー シャープインフォメーションディスプレイ用周辺機器サイネージコントローラーシャープ
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
ディスプレイ背面に設置しやすい高さ約19mmのスリムデザイン。本体リモコンで電源のON/OFFが可能4K動画の表示が可能静かで埃にも強いファンレス&SSD搭載
仕様【プリインストール】e-Signage Sプレーヤー、サイネージ/電子黒板設定ツール、SHARP インフォメーションディスプレイダウンローダーその他【シリアル】RS-232C×1付属品取扱説明書、RS-232Cケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、ディスプレイ背面取り付け金具一式、ACアダプタートレイ、HDMIケーブル×1形状外付けボックスタイプ使用温度(℃)0~40表示【動画】2160pまで再生可能本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×177×21.8最大消費電力(W)65インターフェースUSB 3.0準拠×4メモリー4GB最大解像度3840×2160 (縦回転可能)使用CPUインテル(R)Celeron(R)3965U(2コア、2.2GHz)制御電源モジュラージャック×1電源供給ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/ Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSCRoHS指令(10物質対応)対応音声HDMI端子から出力使用湿度(%RH)20~80映像出力HDMI×2ストレージSSD 64GBLAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1
インフォメーションディスプレイ用周辺機器アドバンストコントローラー シャープインフォメーションディスプレイ用周辺機器アドバンストコントローラーシャープ
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
ディスプレイ背面にすっきり設置本体リモコンで電源のON/OFFが可能4K動画とテロップの同時表示が可能オフィス用途にも利用可能静かで埃にも強いファンレス&SSD搭載
仕様【プリインストール】e-Signage Sプレーヤー、SHARP ペンソフト、サイネージ/電子黒板設定ツール、SHARP インフォメーションディスプレイダウンローダーその他【シリアル】RS-232C×1付属品取扱説明書、RS-232Cケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、ディスプレイ背面取り付け金具一式、ACアダプタートレイ、HDMIケーブル×1、無線LANアンテナ×2形状外付けボックスタイプ使用温度範囲(℃)0~40表示【動画】2160pまで再生可能本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×177×21.8最大消費電力(W)65インターフェースUSB 3.0準拠×4メモリー8GB最大解像度3840×2160 (縦回転可能)使用CPUインテル(R)Core(TM)i7-7600U(2コア、2.8GHz)制御電源モジュラージャック×1電源供給ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC / Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSCRoHS指令(10物質対応)対応音声HDMI端子から出力映像出力HDMI×2ストレージSSD 128GB無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1
フロアスタンド シャープフロアスタンドシャープ
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)約31.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896x1597x825関連資料仕様書(0.12MB) 外観図(0.05MB)
垂直サイネージスタンド65 一ノ坪垂直サイネージスタンド65一ノ坪
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
遠くからでも視認性が高く、インフォメーション、サイネージに適した垂直設置スタンドです。ディスプレイ縦設置・横設置が可能です。※一部対応しないディスプレイがあります。スタンド背面には収納スペースを装備、STBを収納可能です。また直径50mmのキャスターを装備、前輪部はストッパー付き。
材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)18ねじピッチ(mm)【ディスプレイ対応取付】(縦・横)各100/200/300/400以内 ※横100mmでお取付の際ディスプレイラケットを逆に取り付ける必要があります。最大積載量(kg)~30迄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523.2×500×1204ディスプレイ43~65インチ
エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブホワイト本体質量(kg)1.1荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントベース変換キット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro ウォールマウントベース変換キット ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
LX Pro デスクマウントモニターアームをウォールマウントに変換するキットです。 この変換キットは、壁、ポール、その他の垂直面に取り付け可能です。木製スタッドや堅牢なコンクリートへ直接取り付けできるほか、ウォールトラックなどのエルゴトロンのマウントシステムにも組み込むことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。キット本体の荷重範囲は10kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容ウォールマウント用ベース、プラスチックキャップ、木製スタッドまたはコンクリート壁用のファスナーホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)0.6荷重範囲(kg)10保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ブラックERGOTRON(エルゴトロン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブブラック本体質量(kg)1.1荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具ホワイト本体質量(kg)1.7荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ブラックERGOTRON(エルゴトロン)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具ブラック本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パックアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
手頃な価格で柔軟に天井へ設置屋内での使用に最適小売店舗および商業環境に最適1 m~1.8 mまで伸縮可能軽量かつ堅牢
リモコンケーブルラック ナイキリモコンケーブルラックナイキ
4,698税込5,168
1個
25日以内出荷
仕上スチール塗装
棚板 ナイキ棚板ナイキ
8,798税込9,678
1枚
25日以内出荷
耐荷重(kg)5以下仕上スチール塗装
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A1サイズ SantekアルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A1サイズSantek
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
高輝度のパネルで掲示物の存在感を高めてくれます。集客力・視認性がアップし通行人の目を引きます。飲食店などでは光るメニューで高級感や店舗の洗練された演出が可能です。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。仕様最大照度(l):5000x質量(kg)4.2電源DC12V-2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)644×890×8表示範囲(mm)(幅×高さ×奥行)400×574
FPD-V11WB-10用防水ガスケット、取り付け金具セット コンテックFPD-V11WB-10用防水ガスケット、取り付け金具セットコンテック
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
FPD-V11WB-10用防水ガスケット コンテックFPD-V11WB-10用防水ガスケットコンテック
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
モニター増設プレート NBROS JAPANモニター増設プレートNBROS JAPAN
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる中型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200mm(M4~M6ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm/12mm 各4本、ネジM6×12mm 4本材質質量(g)約450表面処理黒色塗装サイズ(mm)W220×D8×H178
CS-800用マウントキット 一ノ坪CS-800用マウントキット一ノ坪
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
デバイス設置のお悩みを解決!ヤマハ製CS-800用マウントキット、既設モニターへの取付が可能です。モニターの上下どちらも設置が可能、モニターとフィットする調節機能付きです。※壁掛け金具やスタンド機種によっては取付できない場合があります。
適合組立に必要な工具:プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)材質スチール寸法仕様図を確認塗装粉体塗装(サテンブラック)構成部品WMカメラトレー×1、ディスプレイマウント横金具×2、支柱ブラケット×2、ディスプレイ縦支柱×2、CS8用アタッチメント金具×1、組み立て用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16/M4×10、ノブボルト)、マウント取付用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16、十字穴付きトラス小ネジ:M6×35/M8×35、M6平座金、スペーサー)、ディスプレイ固定用ネジ袋

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター付属品