375件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB給電式LEDモニターライト3色調光 トライメイトUSB給電式LEDモニターライト3色調光トライメイト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。
用途デスクワークに寸法(mm)500×22×85ホワイト質量(g)230電源USB給電 DC5V 1Aタイマー約60分光色電球色、白色、昼白色
ThinkSmart Core + IP Controller for Zoom Rooms (Core i5-1145G7E/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Windows 11 IoT Enterprise) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Core + IP Controller for Zoom Rooms (Core i5-1145G7E/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Windows 11 IoT Enterprise)レノボ・ジャパン(Lenovo)
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
SmartScope Duo 4K 2 HDL-SMTWSCOPEDUO4K2 BLACKMAGICDESIGNSmartScope Duo 4K 2 HDL-SMTWSCOPEDUO4K2BLACKMAGICDESIGN
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
キャンセル不可品
液晶モノクロディスプレイ 反射型 グラフィック 黄緑 128 x 64 MIDAS液晶モノクロディスプレイ 反射型 グラフィック 黄緑 128 x 64MIDAS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィックディスプレイは、黄色 / 緑色の黒色表示になっています。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
仕様●ディスプレイタイプ:グラフィック●解像度:128 x 64●背景色:黄緑●ディスプレイモード:反射型アズワン品番65-7249-16
液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 白 128 x 64 4.48mm MIDAS液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 白 128 x 64 4.48mmMIDAS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィック LCD ディスプレイは、白地に黒の外観を備えています。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
仕様●ディスプレイタイプ:グラフィック●解像度:128 x 64●視野領域幅:50.6mm●インターフェースタイプ:パラレル●背景色:白●ディスプレイモード:半透過型●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7250-72
液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 128 x 64 MIDAS液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 128 x 64MIDAS
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィック LCD ディスプレイは、ブラックオン RGB 外観を備えています。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
仕様●ディスプレイタイプ:グラフィック●解像度:128 x 64●ディスプレイモード:半透過型アズワン品番65-7251-64
液晶モノクロディスプレイ 透過型 英数字 白 MIDAS液晶モノクロディスプレイ 透過型 英数字 白MIDAS
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード LCD ディスプレイは、白地に白色で、英語 / 日本語のフォントセットを備えています。このディスプレイは ST7066U コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
液晶ディスプレイ 5インチ TFT 800 x 480 MIDAS液晶ディスプレイ 5インチ TFT 800 x 480MIDAS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Midas 5.0 インチ TFT ディスプレイは、解像度が 800 x 480 で、横方向に対応しています。このディスプレイの輝度は 400 cd/m 2 で、RGB で表示されます。このディスプレイは RA7789V コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:5インチ●インターフェースタイプ:HDMI●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:108.0 x 64.8mm●ディスプレイタイプ:TFTアズワン品番65-7249-32
液晶ディスプレイ 1.44インチ TFT 128 x 128 MIDAS液晶ディスプレイ 1.44インチ TFT 128 x 128MIDAS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Midas 1.44 インチ TFT ディスプレイの解像度は 128 x 128 です。このディスプレイには RGB 表示があります。このディスプレイは、ST7735S コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:1.44インチ●解像度:128 x 128●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:25.50 x 26.50mm●ディスプレイタイプ:TFTアズワン品番65-7251-59
タッチスクリーンスタイラスペン シュナイダーエレクトリックタッチスクリーンスタイラスペンシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチスクリーンスタイラスは、Advanced ハンドヘルドペインで使用するアクセサリです。パッケージ 1 重量: 0.022 kg
仕様●併用可能製品:Advanced hand-hand-hand-panelアズワン品番65-7257-14
タッチスクリーン 4-wire Resistive AMTタッチスクリーン 4-wire ResistiveAMT
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
抵抗膜タッチスクリーン、AMT。4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。高い光透過率。
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKLEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、
仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:カソード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7251-76
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKLEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
5,398税込5,938
1セット(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンアノード回路を備えています。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7252-01
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 1100個入 WURTH ELEKTRONIKLEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 1100個入WURTH ELEKTRONIK
329,800税込362,780
1セット(1100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで
仕様●入数:1リール(1100個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:7.6mm●共通接続:カソード●光度:21 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7249-53
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKLEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、超赤色発光でこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されま
仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:カソード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7251-68
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIKLEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット 750個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、超赤色発光カラーディスプレイはコモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御
仕様●入数:1リール(750個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:カソード●光度:28 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7249-82
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIKLEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット 750個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、スーパーレッド発光色のディスプレイはコモンアノードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ
仕様●入数:1リール(750個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:28 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7251-51
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット WURTH ELEKTRONIKLEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セットWURTH ELEKTRONIK
4,998税込5,498
1セット(38個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、スーパーレッド発光色で、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備えています。DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しており、鉛フリーです。
LEDディスプレイ 2桁 赤 数字表示器 7セグメント 1セット 100個入 岡谷電機産業LEDディスプレイ 2桁 赤 数字表示器 7セグメント 1セット 100個入岡谷電機産業
61,980税込68,178
1セット(100個)
7日以内出荷
Okaya Electric Industries 7 セグメント LED ディスプレイは、2 桁ディスプレイです。赤色で発光します。放射高: 8 mm リフローはんだ付け対応 動作温度範囲: -30 → 70 ℃
仕様●入数:1リール(100個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:632 nm●文字高さ:5.1mm●共通接続:アノード●光度:4 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7246-90
LCDモジュール 8インチ TFT 1024 x 768 AmpireLCDモジュール 8インチ TFT 1024 x 768Ampire
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
Ampire 8 インチアモルファス TFT-LCD は、8 インチ TFT-LCD パネルと LED バックライト、および LED 駆動ボードで構成されています。色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) 通常黒 LCD タイプの SFT 投影型静電容量型タッチパネル
仕様●ディスプレイサイズ:8インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:162 x 122mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGAアズワン品番65-7246-82
LCDモジュール 7インチ TFT 800 x 480 AmpireLCDモジュール 7インチ TFT 800 x 480Ampire
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Ampire 7 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、7 インチ TFT-LCD パネルとバックライトユニットで構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 16.7M 色(それぞれ R、G、B、8 ビットデジタル) 投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:152 x 91mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGAアズワン品番65-7246-54
LCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600 AmpireLCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600Ampire
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
Ampire 7 インチ通常、黒の LCD タイプ 色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) HDMI 1.4a 準拠
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:154 x 86mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGAアズワン品番65-7246-78
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COB MIDAS0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COBMIDAS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に白色の黒色で表示されます。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COB MIDAS0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COBMIDAS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:38.00 x 28.50 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7250-77
0.91インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 32 COB MIDAS0.91インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 32 COBMIDAS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 128 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.91インチ●画面縦横サイズ:22.384 x 5.584mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:128 x 32●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:SPI●寸法:32.50 x 20.50 x2.41mm●奥行き:2.41mm●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:MDOB128032Eアズワン品番65-7250-26
0.84インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 16 COB MIDAS0.84インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 16 COBMIDAS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 96 x 16 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.84インチ●画面縦横サイズ:23.10 x 5.50mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:96 x 16●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:33.0 x 10.0 x 2.45mm●奥行き:2.45mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7249-27
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKLEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、超赤色発光カラーディスプレイでコモンカソードです。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色/拡散セグメントを備え、DC電流で順方向にのみ駆動し、最大100mAの高Peak電流に適しています。オーディオ/測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在)及びREACHに準拠しており、鉛フリーです。
LCDモジュール 15.6インチ TFT 1920 x 1080 AmpireLCDモジュール 15.6インチ TFT 1920 x 1080Ampire
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Ampire15.6インチアモルファスTFTLCDは、15.6インチのTFTLCDパネルとLEDバックライトおよびLED駆動ボードで構成されています。16.7M色(それぞれR、G、B8ビットデジタル)通常黒LCDタイプのSFT防眩表面です輝度:最大340cd/m2
仕様●ディスプレイサイズ:15.6インチ●解像度:1920 x 1080●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:344 x 194mm●ディスプレイタイプ:TFTアズワン品番65-7246-37
LCDモジュール 12.1インチ TFT 1024 x 768 AmpireLCDモジュール 12.1インチ TFT 1024 x 768Ampire
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Ampire12.1インチTFT液晶ディスプレイモジュールは、アモルファスシリコンTFTをスイッチングデバイスとして使用するカラーMatrix薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)です。TFTLCDパネル、駆動回路、及び背面で構成されていますHD解像度通常、黒のLCDタイプRGB垂直ストライプが含まれます
仕様●ディスプレイサイズ:12.1インチ●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:246 x 184mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGAアズワン品番65-7246-72
デュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応 bitstrongデュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応bitstrong
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
●【商品重量】約2.97kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能●【Model名】T-2 ●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.97耐荷重(kg)8
キャリブレーションセンサー I ・O DATA(アイ・オー・データ)キャリブレーションセンサーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
ディスプレイの高精度なキャリブレーションを行うことができます。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色が可能です。色を正確にかつ安定して再現させるためのカラーマネージメント機能を備えています。ディスプレイの色彩を正しく表示!
寸法(mm)65×39×66質量(g)約130ケーブル長(m)1.8対応OSWindows(R)11、Mac OS10.14~12対応機種PC/USBポートを搭載した以下のパソコン・メモリー(4GB以上)・CPU(Intel 第4世代Corei3以上)・ハードディスク(2GB以上のディスク空き容量)ディスプレイ1024×768ピクセル以上の解像度を持つフラットディスプレイ(メーカー問わず)アズワン品番66-0005-38
HP Engage Express 棚(右用、左用) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage Express 棚(右用、左用)HP(日本ヒューレット・パッカード)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シェルフ。HP Engage Express 棚(右用、左用)。

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター付属品