「電球の種類」から絞り込む
読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ20日以内出荷
ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性2.5AのUSB充電スタンド1個付き2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付きその他【エネルギー効率クラス】G材質【フレキシブルアーム】アルミニウム長さ(mm)455取付マグネットカバーの下にネジ止め用定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)平均演色評価数【R9】>50直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363保護等級IP20アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363材質(ハウジング)アルミニウム色温度(K)3000寿命L80/B10:30000h光束(Lm)120光色電球色LED使用数(個)4演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)120発光効率(Lm/W)>80
クリップLEDライトFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥6,048¥5,498