LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付オーム電機当日出荷
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1340出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A)消費電力(W)10(最大)スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)約740電源コード(m)約1.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0色(本体)ホワイト使用場所屋内用アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可
テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】オーム電機3日以内出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)990寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
テーブルスタンド アバカオーム電機3日以内出荷
アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻寸法(mm)(約)最大径180×高さ195質量(g)約360消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17電源コード(m)約1.6使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
クリップLEDライトFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥6,048¥5,498