「電球の種類」から絞り込む
LEDデスクランプオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15色ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.17MB)電球の種類LED調光の可否不可
LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付きオーム電機(2件のレビュー)当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル取扱説明書(1.55MB)電球の種類LED調光の可否不可
LEDデスクランプオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.18MB)電球の種類LED調光の可否不可
USB LEDデスクライトオーム電機(2件のレビュー)当日出荷
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)色ホワイト質量(g)約260(USBコード除く)消費電力(W)約2.5(100%点灯時)電源出力:5V/1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170(100%点灯時)照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色調光の可否可
充電式LEDデスクライトオーム電機当日出荷
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色 目に優しい設計 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)色ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)取扱説明書(1.54MB)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否可
LEDデスクランプオーム電機当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.18MB)電球の種類LED調光の可否不可
充電式調光LEDデスクライトオーム電機当日出荷
コンセントのない場所でも使える充電式
明るさを3段階調節できる
本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色消費電力(W)約5.8(強モード時)調光の可否可全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)光色昼白色照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)充電時間(時間)約5点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
LEDデスクランプ スマホスタンド付きオーム電機当日出荷
3段階調光機能付き
USB充電機能付き(1.0A)
スマホスタンド付き
横向きにもできる回転式セード
全光束約550ルーメン
照度約2200ルクス ※直下約30cm
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約680消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582電源コード(m)約1.8光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2200エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.21MB)電球の種類LED調光の可否不可
LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付オーム電機当日出荷
ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。
文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。
スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。
安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。
明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。
タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書質量(g)600消費電力(W)18出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A定格DC24V 750mA全光束(Lm)680(100%点灯時)光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366
LEDデスクランプ 折りたたみ式オーム電機3日以内出荷
折りたたみ式で机の上がスッキリ
広がる光、JISA形相当
軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる
スマホスタンド付き
USB電源式
本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)380切替方式100%-50%-10%-OFF消費電力(W)約5(100%点灯時)電源5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時)照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時)USBケーブル(m)1.2アーム固定光色昼白色灯数20灯使用(交換不可)取扱説明書(1.12MB)電球の種類LED調光の可否可
LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付オーム電機当日出荷
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1340出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A)消費電力(W)10(最大)スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)約740電源コード(m)約1.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0色(本体)ホワイト使用場所屋内用アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可
LEDタッチライト USB充電式 マグネット取付対応オーム電機翌々日出荷
スイッチをタッチしてON/OFFができます USB充電式で電池交換不要 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本質量(g)42(鉄製プレート含まず)電源リチウム充電池 3.7V 300mAh全光束(Lm)55(満充電の場合)表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)標準持続時間(h)2.5(満充電の場合)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23
LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式オーム電機翌々日出荷
木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)230消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF
LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付オーム電機3日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリJIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす平均演色性Ra93で色彩が自然に近い5段階に明るさが調節できる出力5V 1AのUSBポート付き全光束は約1000ルーメン照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A取扱説明書(1.59MB)電球の種類LED調光の可否○光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応オーム電機翌々日出荷
シリコン素材のテーブルランプ 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)340消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF
LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形オーム電機3日以内出荷
時計と日付が見やすいデジタルディスプレイを搭載したLEDデスクライトです。折りたたんで省スペースで収納できるスマート設計です。直下照度3000ルクスの明るさで、JIS A形に準拠した机上面照度に対応しています。無段階調光で作業環境に合わせた明るさに調整でき、デスクワークに最適です。
付属品USB Type-Cケーブル(1.2m)、取扱説明書、保証書質量(g)420外形寸法(mm)57×314×245消費電力(W)10電源DC5V 2A全光束(Lm)450光源LED(昼光色)照度(Lx)3000(直下30cm)
LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠オーム電機3日以内出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 AA形準拠 USB Type-C/USB Type-A搭載 彩りあざやか Ra93 広く照らせる横幅35cmセード タッチ式3段階調光 角度調整できる 全光束 約1200ルーメン カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約1200光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠オーム電機3日以内出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 AA形準拠 USB Type-C/USB Type-A搭載 彩りあざやか Ra93 広く照らせる横幅35cmセード タッチ式3段階調光 角度調整できる 全光束 約900ルーメン カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約900光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
クリップLEDライトFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥6,048¥5,498